項目 | 液壓手動泵 |
氣缸兼容性 | 雙動 |
維度A | 13.3“ |
尺寸B | 21.75“ |
尺寸C | 1.78“ |
尺寸D | 5.25“ |
尺寸E | 0.81“ |
尺寸G | 3/8“ -18 NPTF |
尺寸H | 20.75“ |
尺寸J | 2.19“ |
尺寸L | 9" |
維度N | 7.12“ |
尺寸P | 6.02“ |
尺寸 Q | 1.44“ |
方面 | 0.41“ |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 0.151 立方英尺英吋/行程 |
最高 處理努力 | 95磅。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
階段數 | 2 |
第一級每衝程油排量 | 2.4 cu。 在。 |
第二級每衝程油排量 | 0.151 cu。 在。 |
活塞行程 | 1" |
能量源 | 手動操作 |
第一級壓力等級 | 400 PSI |
第二級壓力等級 | 10000 PSI |
產品數據表 | enerpac-p842.pdf |
庫容 | 155 cu。 在。 |
速度類型 | 兩速 |
UPC | 662005107124 |
可用油容量 | 155 cu。 在。 |
閥門操作 | 手動操作 |
船重(kg) | 7.28 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 60.45 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | US |
A.
A.
A.
型號 | 尺寸G | 氣缸兼容性 | 維度A | 尺寸H | 尺寸J | 尺寸 M | 尺寸P | 尺寸 Q | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4“ -18 NPTF | 單動 | 7.31“ | 12.56“ | 0.75“ | - | 3.25“ | - | 新台幣25,368元 | |
P18 | - | 單動 | 8.7“ | 15.17“ | 9.98“ | - | 4.37“ | - | 新台幣37,606元 | |
P392ALSS | - | 單動 | - | - | - | - | - | - | 新台幣49,829元 | |
P-802 | 3/8“ -18 NPTF | 單動 | 13.3“ | 20.75“ | 2.19“ | - | 6.02“ | 1.4“ | 新台幣56,586元 | |
P202 | 1/4“ -18 NPTF | 單動 | 13.56“ | 15.75“ | 0.75“ | 0.63“ | - | - | 新台幣29,837元 | |
P391 | 3/8“ -18 NPTF | 單動 | 13.56“ | 20.56“ | 1.19“ | 0.63“ | - | - | 新台幣34,058元 | |
P464 | - | 雙動 | 8.25“ | 26.44“ | 0.98“ | 6.89“ | 3.63“ | 3.5“ | 新台幣185,297元 |