項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔 螺栓圈 | 1.03“ |
基地到前進港口 | 0.69“ |
容量 | 10 噸。 |
倒塌高度 | 3.47“ |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 1.69“ |
氣缸有效面積前進 | 2.24平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 4.97“ |
完 | 繪 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 11.2短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
階段數 | 1 |
石油產能推進 | 3.35 cu。 在。 |
折疊高度可選配傾斜鞍座 | 0.79“ |
外直徑。 | 2.75“ |
柱塞直徑 | 1.5“ |
柱塞內螺紋尺寸 | M4 |
柱塞螺紋長度 | 0.32“ |
柱塞式 | 素色 |
鞍座直徑 | 1.38“ |
鞍座最大傾斜角度 | 5度 |
鞍座從柱塞突出 | 0.2“ |
行程 | 1.5“ |
UPC | 662005302086 |
船重(kg) | 2.61 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8431100090 |
原產地 | CN |
A、單作用氣缸有一個方向的力,借助外力伸出或縮回。 相比之下,雙作用氣缸有兩個方向的力,允許通過使用內部流體壓力進行延伸和縮回。
A. 單作用、雙作用、串聯液壓缸和伸縮/驅動液壓缸是 4 種不同類型的液壓缸。
A. 主要因素包括負載能力、行程長度、工作壓力、安裝選項和安全考慮。