項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔 螺栓圈 | 1.57“ |
基地到前進港口 | 0.75“ |
容量 | 30 噸。 |
倒塌高度 | 4.63“ |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 2.88“ |
氣缸有效面積前進 | 6.49平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 7.06“ |
完 | 繪 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 32.4短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 15.82 cu。 在。 |
折疊高度可選配傾斜鞍座 | 1.02“ |
外直徑。 | 4" |
柱塞直徑 | 2.62“ |
柱塞內螺紋尺寸 | M5 |
柱塞螺紋長度 | 0.32“ |
柱塞式 | 素色 |
鞍座直徑 | 1.97“ |
鞍座最大傾斜角度 | 5度 |
鞍座從柱塞突出 | 0.13“ |
行程 | 2.44“ |
UPC | 662005302123 |
船重(kg) | 6.6 |
船高(厘米) | 20.57 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8431100090 |
原產地 | CN |
答:該液壓缸的所有型號均隨附防塵蓋和 CR-400 耦合器。
A. 10000 磅/平方英寸
答:對這種低高度液壓缸進行例行檢查以檢查是否有任何損壞或磨損跡象非常重要。 應清除任何積累的污垢或碎片,以防止潛在的性能問題。 此外,Enerpac 建議油缸內的液壓油應在使用 2000 小時後或每 12 個月更換一次,以先到者為準。
A. 可以通過將其連接到液壓泵上進行安裝,它將對氣缸中的液壓油加壓,從而使活塞移動並產生力。 然後可以使用氣缸上提供的柱塞和底座安裝孔將氣缸連接到負載或支撐結構。
A.
A.
A.
A. 最大工作壓力為 10000 psi。