項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔 螺栓圈 | 1.57“ |
基地到前進港口 | 0.94“ |
容量 | 50 噸。 |
倒塌高度 | 4.81“ |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 3.5“ |
氣缸有效面積前進 | 9.62平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 7.19“ |
完 | 繪 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 48.1短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 22.85 cu。 在。 |
折疊高度可選配傾斜鞍座 | 1.02“ |
外直徑。 | 4.88“ |
柱塞直徑 | 2.75“ |
柱塞內螺紋尺寸 | M5 |
柱塞螺紋長度 | 0.32“ |
柱塞式 | 素色 |
鞍座直徑 | 1.97“ |
鞍座最大傾斜角度 | 5度 |
鞍座從柱塞突出 | 0.08“ |
行程 | 2.38“ |
UPC | 662005302147 |
船重(kg) | 10.05 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 20.07 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8431100090 |
原產地 | CN |
A. 有或沒有活塞的液壓缸稱為柱塞缸。
A. 單作用、雙作用、串聯液壓和伸縮/致動液壓缸是 4 種不同類型的液壓缸。
A. 液壓油是用於液壓機械和設備傳遞動力的不可壓縮油或液體。 儘管可以使用多種物質來製造這種液壓油,但它通常由礦物、石油、水或合成材料製成。
A、該液壓缸最大負載能力為48.1噸。
A. Enerpac RCS-502液壓缸是單作用液壓缸,這意味著它利用液壓使活塞伸出,但依靠彈簧的外力使活塞縮回。