項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔 螺栓圈 | 1.57“ |
基地到前進港口 | 0.69“ |
容量 | 20 噸。 |
倒塌高度 | 3.88“ |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 2.38“ |
氣缸有效面積前進 | 4.43平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 5.63“ |
完 | 繪 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 22.1短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 7.75 cu。 在。 |
折疊高度可選配傾斜鞍座 | 1.02“ |
外直徑。 | 3.63“ |
柱塞直徑 | 2" |
柱塞內螺紋尺寸 | M5 |
柱塞螺紋長度 | 0.32“ |
柱塞式 | 素色 |
鞍座直徑 | 1.97“ |
鞍座最大傾斜角度 | 5度 |
鞍座從柱塞突出 | 0.13“ |
行程 | 1.75“ |
UPC | 662005302109 |
船重(kg) | 4.92 |
船高(厘米) | 20.57 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8431100090 |
原產地 | CN |
A. 最大工作壓力為 10000 PSI。
A. 它由鋼製成,強度高、壽命長,可承受重載荷和苛刻的工作條件。
A. Enerpac RCS-201 低高度液壓缸是單作用液壓缸。
A、最大起重能力為20噸。
A. 它使用液壓油(不可壓縮的油或液體)來促進動力傳輸。 雖然可以使用多種物質來配製液壓油,但它通常由礦物、石油、水或合成材料組成。