扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EXCELON 451205 管材,PVC,黃色,內徑 3/8 英寸,外徑 1/2 英寸,總長度 50 英尺

有現貨
貨號: CP4VGP Model: 451205,en交叉編號:797JR0

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,744 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道

送貨信息:

船重(kg) 1.03

產品型號

產品型號溫度。 範圍彎曲半徑顏色拉伸強度室壁厚度硬度內部Dia。材料價錢
EXCELON 890210 柔性管 Eva 25 英寸外徑 100 英尺 | AD9YXW 4VXU7 89021025至165F1機構/ 2“皮膚護理1400 PSI1機構/ 16“邵氏A:501機構/ 8“EVA新台幣1,354元
EXCELON 890610 柔性管 Eva 375 英寸外徑 100 英尺 | AD9YXX 4VXV1 89061025至165F1"皮膚護理1400 PSI1機構/ 16“邵氏A:501機構/ 4“EVA新台幣1,881元
EXCELON 891210 軟管柔性 Eva .5 英寸外徑 100 英尺 | AD9YXY 4VXV2 89121025至165F1.25“皮膚護理1400 PSI1機構/ 16“邵氏A:503機構/ 8“EVA新台幣2,510元
EXCELON 891810 軟管 Eva .625 英寸外徑 100 英尺 | AD9YXZ 4VXV4 89181025至165F1.75“皮膚護理1400 PSI1機構/ 16“邵氏A:501機構/ 2“EVA新台幣3,633元
EXCELON 892010 軟管 Eva 75 英寸外徑 100 英尺 | AD9YYA 4VXV5 89201025至165F1.5“皮膚護理1400 PSI1機構/ 8“邵氏A:501機構/ 2“EVA新台幣5,554元
EXCELON 893110 軟管柔性 Eva .1 英寸外徑 100 英尺 | AD9YYC 4VXV7 89311025至165F2"皮膚護理1400 PSI1機構/ 8“邵氏A:503機構/ 4“EVA新台幣7,878元
EXCELON 380210 聚丙烯管 1/ 4 英寸外徑 100 英尺 | AD9YYE 4VXX1 38021035度至220度F2.5“透明4900 PSI1機構/ 16“羅克韋爾R861機構/ 8“PP新台幣1,744元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EXCELON 451205 管材,PVC,黃色,內徑 3/8 英寸,外徑 1/2 英寸,總長度 50 英尺
新台幣2,744元 /單元