項目 | 機械流量計 |
連接尺寸 | 1" |
連接類型 | 核不擴散條約 |
流料 | 汽油,柴油,B20,E15,煤油 |
流量範圍 | 6至40 gpm |
流體溫度 範圍 | -40度至140度F |
管道尺寸 | 1" |
GPM最高 | 20 |
身高 | 5.5“ |
總長: | 9.25“ |
最大。 壓力 | 50 PSI |
最高 黏度 | 50個SSU |
接液材料 | 鋁,丁腈橡膠,碳氟化合物,鎳,Ryton(R),不銹鋼,PTFE |
信號寬度 | 6.25“ |
船重(kg) | 4.1 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 20.32 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 準確性 | 連接尺寸 | 最高 黏度 | 密封材料 | 溫度。 | Thread 低功耗物聯網 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807CN1 | 8" | +/- 1.0% | 1個MNPT | 50 | 維通 | 150 | NPT | 液體 | 新台幣18,385元 | ||
900CD | 8" | +/- 125% | 1個MNPT | 50個SSU | 布納/維頓 | 140學位F. | NPT | 牙盤 | 新台幣24,561元 | ||
900張 | 8" | +/- 125% | 1-1 / 2 MNPT | 50個SSU | 布納/維頓 | 140學位F. | NPT | 牙盤 | 新台幣27,619元 | ||
900CDBSPT | 8" | +/- 125% | 1個BSPT | 50個SSU | 布納/維頓 | 140學位F. | BSPP | 牙盤 | 新台幣30,235元 | ||
900CD1.5BSPT | 8" | +/- 125% | 1-1 / 2 BSPT | 50個SSU | 布納/維頓 | 140學位F. | BSPP | 牙盤 | 新台幣30,235元 | ||
807C1 | 8" | +/- 1.0% | 1個MNPT | 50 | Viton(R)和Buna | 150 | NPT | 液體 | 新台幣13,484元 | ||
901C1.5 | 9.25“ | +/- 2.0% | 1-1 / 2 MNPT | 50 | Viton(R)和Buna | 150 | NPT | 液體 | 新台幣20,144元 |