項目 | 隔離開關 |
額定電流 | 30A |
介電強度 | 最低2200 VAC |
尺寸 | 4.52 x 3.97 x 3.4“ |
接觸條件 | 室內乾燥 |
身高 | 3.4“ |
總長: | 4.52“ |
最高 生命值 | 20 |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 10000 |
安裝樣式 | 擰緊 |
工作溫度。 | 60 至 -40 攝氏度 |
段落 | 3 |
瓦數 | 18000 |
信號寬度 | 3.97“ |
電線尺寸 | #14-#10 AWG |
船重(kg) | 0.99 |
產品 | 型號 | 項目 | IP等級 | 安培 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 總長: | 材料 | 最高 生命值 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLDS3VFD | 封閉式隔離開關 | IP54 | 30 | 3PST | 8.5“ | Zalox不銹鋼材質 | - | 3極(3刃) | 新台幣20,819元 | ||
HBDS10 | 封閉式隔離開關 | - | 100 | 3PST | 11“ | 瓦洛克斯 | 50 | 3極(3刃) | 新台幣33,019元 | ||
HBLDS33ACKK | 封閉式隔離開關 | - | 30 | 4PST | 8.5“ | 瓦洛克斯 | - | 3極(3刃) | 新台幣24,916元 | ||
HBDS3AC | 封閉式隔離開關 | - | 30 | 4PST | 8.5“ | 瓦洛克斯 | - | 3極(3刃) | 新台幣19,207元 | ||
HBDS6AC | 封閉式隔離開關 | - | 60 | 4PST | 11“ | 瓦洛克斯 | - | 3極(3刃) | 新台幣28,017元 | ||
HBDS3 | 封閉式隔離開關 | 66 | 30 | 3PST | 8.5“ | 帶有不銹鋼五金件的Valox | 15 | 3極(3刃) | 新台幣16,304元 | ||
HBDS10AC | 封閉式隔離開關 | 66 | 100 | 3PST | 11“ | 帶有不銹鋼五金件的Valox | - | 3 | 新台幣38,379元 |