項目 | 空氣壓縮機泵 |
孔直徑。 | 3 英寸、1 3/4 英寸 |
結構 | 鑄鐵 |
飛輪直徑 | 13 1機構/ 2“ |
包括飛輪 | 是 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 14 CFM |
溝槽截面 | A |
HP | 5馬力 |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
材料 | 鑄鐵 |
最大。 壓力 | 175 PSI |
NPT出口 | 1機構/ 2“ |
缸數 | 2 |
槽數 | 1 |
階段數 | 2 |
機油容量 | 28 液量盎司 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | NPT |
總深度 | 19.5“ |
總高度 | 16“ |
總寬度 | 18.187“ |
泵轉速 | 1575RPM |
迴轉 | CCW |
滑輪尺寸@ 1725 RPM | 6 17機構/ 64“ |
行程 | 2 3機構/ 4“ |
UPC | 094703389203 |
閥門類型 | 手指 |
船重(kg) | 63.9 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 78.74 |
HS代碼 | 8414801615 |
原產地 | US |
A. Ingersoll Rand 2340 壓縮機泵的油容量為 28 液量盎司。
A.
A.
產品 | 型號 | 機油容量 | 孔直徑。 | 飛輪直徑 | 出口尺寸 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS3裸 | 16.9盎司。 | 2.75“ | - | - | 12“ | 15“ | 13“ | CCW | 新台幣30,700元 | ||
SS5裸 | 40盎司。 | - | - | - | 14“ | 20“ | 15“ | CCW | 新台幣39,578元 | ||
TS5裸 | 40.64 fl。 盎司 | - | 14 1機構/ 2“ | - | 14“ | 24“ | 15“ | CCW | 新台幣113,869元 | ||
2545 | 74 fl。 盎司 | 5 英寸、2 3/4 英寸 | 17 9機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 25 13機構/ 16“ | 20 13機構/ 16“ | 27.625“ | CW | 新台幣162,647元 | ||
7100 | 2 1/2 夸脫。 | 5 1/2", 3" | - | - | 29 13機構/ 16“ | 25 13機構/ 16“ | 26.5“ | CCW | 新台幣237,484元 | ||
2475 | 43盎司。 | 4“,2-1 / 2” | - | - | 21.5“ | 17.187“ | 19 11機構/ 16“ | CW | 新台幣87,547元 |