項目 | 空氣壓縮機泵 |
孔直徑。 | 5 英寸、2 3/4 英寸 |
結構 | 鑄鐵 |
佔空比 | 連續 |
飛輪直徑 | 17 9機構/ 16“ |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 35 CFM @ 175 psi |
溝槽截面 | B |
HP | 7 1/2, 11 馬力 |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
材料 | 鑄鐵 |
最大。 壓力 | 175 PSI |
安裝方式 | 11 3/4 英吋寬 x 8 1/2 英吋深 |
NPT出口 | 3機構/ 4“ |
缸數 | 2 |
階段數 | 2 |
機油容量 | 74 fl。 盎司 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | NPT |
總深度 | 25 13機構/ 16“ |
總高度 | 20 13機構/ 16“ |
總寬度 | 27.625“ |
泵轉速 | 1050RPM |
迴轉 | CW |
滑輪尺寸@ 1725 RPM | 5 3/4 英寸、8 61/64 英寸、11 23/64 英寸 |
行程 | 3 1機構/ 2“ |
閥門類型 | 手指 |
船重(kg) | 130.95 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 80.01 |
HS代碼 | 8414801625 |
原產地 | US |
Ingersoll Rand 2545空壓機泵適用於驅動往復式空壓機。 該系統運行用於各種應用的氣動工具和氣動設備。 該壓縮機泵支持車身和機械車間、汽車維修、車隊維護、木工、生產和製造線、乾洗、農業和一般維護的各種操作。 Ingersoll Rand 空氣壓縮機泵也適用於為自動化機械和切割設備提供動力。
Ingersoll Rand 2545 空氣壓縮機泵的製造符合 ASME 標準。
Ingersoll Rand 2545 空氣壓縮機泵安裝在壓縮機油箱上。 該泵用螺栓固定在焊接到壓縮機油箱上的平板上,輸出空氣管路連接到壓縮機氣缸。 壓縮機泵使用皮帶連接到電機。
A. 使用 Ingersoll Rand 2545 空氣壓縮機泵時需要遵循一些安全預防措施:
A. Ingersoll Rand 2 級壓縮機單元逐步壓縮空氣,而對於變速壓縮機,空氣壓縮率隨著電機速度的變化而變化。
A. 是的,空壓機的儲氣罐可以長期加壓以供日常使用,如果長期不使用,請保持排水。
A. 英格索蘭空氣壓縮機 有多種型號可供選擇,例如螺桿式、便攜式燃氣發動機和固定式燃氣發動機空氣壓縮機 Raptor Supplies.
A. 在空氣壓縮過程中,空氣因壓縮熱而變熱。 如果空氣壓縮機沒有配備後冷卻器,則儲罐在空氣壓縮過程中會變熱。
A. 是的,空壓機水箱可以焊接用於維護和維修目的。
產品 | 型號 | 機油容量 | 孔直徑。 | 飛輪直徑 | 出口尺寸 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS3裸 | 16.9盎司。 | 2.75“ | - | - | 12“ | 15“ | 13“ | CCW | 新台幣30,700元 | ||
SS5裸 | 40盎司。 | - | - | - | 14“ | 20“ | 15“ | CCW | 新台幣39,578元 | ||
TS5裸 | 40.64 fl。 盎司 | - | 14 1機構/ 2“ | - | 14“ | 24“ | 15“ | CCW | 新台幣113,869元 | ||
2340 | 28 液量盎司 | 3 英寸、1 3/4 英寸 | 13 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 19.5“ | 16“ | 18.187“ | CCW | 新台幣59,162元 | ||
7100 | 2 1/2 夸脫。 | 5 1/2", 3" | - | - | 29 13機構/ 16“ | 25 13機構/ 16“ | 26.5“ | CCW | 新台幣237,484元 | ||
2475 | 43盎司。 | 4“,2-1 / 2” | - | - | 21.5“ | 17.187“ | 19 11機構/ 16“ | CW | 新台幣87,547元 |