項目 | 空氣壓縮機泵 |
結構 | 鑄鐵 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 15.5 |
HP | 5 |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
最大。 壓力 | 135 PSI |
安裝方式 | 6-19/16"W x 6-5/32"D |
NPT出口 | 1機構/ 2“ |
階段數 | 1 |
機油容量 | 33.8盎司。 |
總深度 | 14“ |
總高度 | 20“ |
總寬度 | 15“ |
泵轉速 | 950 |
迴轉 | CCW |
滑輪尺寸@ 1725 RPM | 4" |
UPC | 094703256758 |
閥門材質 | 不銹鋼 |
閥門類型 | 手指 |
船重(kg) | 49.95 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 71.12 |
HS代碼 | 8414801615 |
原產地 | US |
A. 指形閥的方向決定了閥門是打開還是關閉(關閉到打開的方向是逆時針方向),以控制流體或氣體的流動。
A. Ingersoll-Rand SS5 泵採用 100% 鑄鐵結構,在惡劣環境中具有出色的耐用性。
A. 該泵使用一個固定在連桿上的鏟斗(充滿油)。 當泵運行時,油會濺到運動部件上以實現平穩運行。 這種技術消除了對油泵的需求,並且易於維護。
A.
A.
答:是的,尋找其他 2 級空氣壓縮機幫浦的客戶可以選擇 TS5裸泵 安裝在垂直氣缸上並連接到 5 馬力馬達以進行連續電動壓縮。 該泵浦具有 2 度徑向翅片的 360 級可拆卸氣缸,以及銅翅片中間冷卻器,可減少內部熱量並提高效率。 此往復泵的汽缸連接到一體式連桿和曲軸,以便於維護和保養。 您也可以選擇英格索蘭 2340空氣壓縮機泵,它擁有入口空氣過濾器,可保護其免受污染。 它配備 2 級氣缸,可在最大額定壓力 14 psi 下提供 175 CFM。 此幫浦配有註油口,可提供飛濺潤滑,以保持內部組件良好潤滑。 它具有 0.5 英寸 NPT 出口,可實現高效空氣輸送,並採用鑄鐵結構和指閥,以提高耐用性和容積效率。
產品 | 型號 | 機油容量 | 孔直徑。 | 飛輪直徑 | 出口尺寸 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS3裸 | 16.9盎司。 | 2.75“ | - | - | 12“ | 15“ | 13“ | CCW | 新台幣30,700元 | ||
TS5裸 | 40.64 fl。 盎司 | - | 14 1機構/ 2“ | - | 14“ | 24“ | 15“ | CCW | 新台幣113,869元 | ||
2340 | 28 液量盎司 | 3 英寸、1 3/4 英寸 | 13 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 19.5“ | 16“ | 18.187“ | CCW | 新台幣59,162元 | ||
2545 | 74 fl。 盎司 | 5 英寸、2 3/4 英寸 | 17 9機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 25 13機構/ 16“ | 20 13機構/ 16“ | 27.625“ | CW | 新台幣162,647元 | ||
7100 | 2 1/2 夸脫。 | 5 1/2", 3" | - | - | 29 13機構/ 16“ | 25 13機構/ 16“ | 26.5“ | CCW | 新台幣237,484元 | ||
2475 | 43盎司。 | 4“,2-1 / 2” | - | - | 21.5“ | 17.187“ | 19 11機構/ 16“ | CW | 新台幣87,547元 |