空氣壓縮機泵 用於壓縮氣動應用的空氣,例如氣瓶填充、操作氣動 HVAC 系統或工具以及填充輪胎。 它們非常適合用於汽車、醫療、食品和飲料、石油和製藥行業。
英格索蘭是空氣、流體、能源、特種車輛和醫療技術領域的市場領導者,生產空氣壓縮機泵,為重型工業應用中的氣缸提供壓縮空氣。 這些
空氣壓縮機泵 採用鑄鐵結構,可連續運行、結構強度高、耐用。 它們配備了精確平衡的懸臂曲軸,可平穩運行而無噪音。
Ingersoll Rand TS5 Bare 空氣壓縮機泵安裝在立式氣缸上,並連接到 5 馬力電機以進行連續電力驅動壓縮。 Ingersoll Rand TS5 壓縮機泵具有 2 級可拆卸氣缸,具有 360 度徑向翅片和銅翅片中間冷卻器,可減少內部熱量並提高效率。 Ingersoll Rand TS5 往復泵的氣缸連接到一體式連桿和曲軸上,易損件很少,易於維護和保養。 Ingersoll Rand TS5 泵的內齒輪和軸承採用飛濺潤滑,無需油泵,因此與使用油泵潤滑的空氣壓縮機相比,該壓縮機泵價格便宜。 英格索蘭 TS5 泵還具有註油口,可始終保持足夠的油量進行潤滑。 Ingersoll Rand TS5 壓縮機泵通過 NPT 出口提供壓縮空氣,該出口具有不銹鋼指閥,可提高容積效率和耐腐蝕性。
有多種 Ingersoll Rand 空氣壓縮機泵供您選擇,額定功率範圍為 3 至 15 馬力。
用途:
Ingersoll Rand TS5 壓縮機泵為各種商業和工業應用提供可靠的壓縮空氣供應,例如汽車服務、車身車間、機械車間、生產和製造線、木工車間、洗車場、一般維護和修理車間以及農業農場。
功能
- Ingersoll Rand TS5 壓縮機泵使用 5 馬力電機提供動力,該電機提供壓縮空氣,通過氣缸直接或間接使用。
- 英格索蘭 TS5 泵採用逆時針旋轉的精密平衡飛輪,以平滑懸臂曲軸的速度波動並確保安靜運行。
- 它具有入口空氣過濾器,用於防止污染物進入 Ingersoll Rand TS5 泵裝置內部。
- Ingersoll Rand TS5 泵採用鑄鐵結構,配有不銹鋼指閥,具有耐腐蝕、耐用性,並可防止因惡劣使用而彎曲/斷裂。
- 這款 Ingersoll Rand TS5 往復泵具有 2 級氣缸,可在最大氣壓 16.5 psi 下輸送 175 cfm 空氣。
- 其兩級氣缸之間具有翅片式中冷器,可降低工作溫度、提高效率並延長泵的使用壽命。
- 英格索蘭 TS5 泵配有註油口和油位觀察鏡,用於定期補充潤滑油。
- 英格索蘭 TS5 壓縮機泵的內部組件採用飛濺潤滑技術進行潤滑。 飛濺潤滑是通過連桿的大端從油底殼中舀出油,在連桿上產生油霧或油滴,從而將潤滑劑向上濺到氣缸上。 這些油滴穿過軸承並潤滑運動部件。
- Ingersoll Rand TS5 壓縮機泵具有 0.5 英寸 NPT 出口,用於輸送壓縮空氣。
兼容配件:
- 維護套件: Raptor Supplies 可提供英格索蘭 TS5 啟動和維護套件 配備兩年運行所需的所有零件和保護工具。 Ingersoll Rand TS5 維護套件提供工廠建議的年度維護並確保最佳的壓縮機性能。
- 低油衛士:英格索蘭 TS5 空氣壓縮機泵可配備 低油衛 如果油位低於特定閾值,則會阻止空氣壓縮機啟動。
- 氣缸及馬達:Ingersoll Rand TS5 空氣壓縮機泵使用 5 馬力電機提供動力,將壓縮空氣存儲在氣缸中。
標準和批准:
- 英格索蘭 TS5 空氣壓縮機泵按照 ISO 標準製造,以確保環境健康、用戶安全和高效性能。
安裝方式:
- Ingersoll Rand TS5 空氣壓縮機泵裝置在工廠組裝。 然而,飛輪、閥門、選擇器開關和其他部件可能需要由用戶調整或連接以獲得最佳性能。
- 壓縮機泵安裝牢固後,需要連接電機供電,並連接氣缸儲存壓縮空氣。
- 用戶應注意,Ingersoll Rand TS5 空氣壓縮機泵出廠時不含任何液體或潤滑劑。 他們應該為裝置注入適當的油/潤滑劑以啟動壓縮機泵。
經常問的問題:
問:Ingersoll Rand TS5 Bare 空氣壓縮機泵還有其他型號嗎?
A. Ingersoll Rand TS5 Bare 空氣壓縮機泵有多種型號,具體取決於級數、額定功率和出口尺寸。 Raptor Supplies 提供空氣壓縮機泵(最大氣壓 135 psi) 1 / 2英寸 和 3 / 8英寸 出口尺寸。
問:Ingersoll Rand TS5 Bare 壓縮機泵在哪裡製造?
A. Ingersoll Rand TS5 Bare 壓縮機泵在 Ingersoll Rand 位於美國肯塔基州坎貝爾斯維爾的生產工廠製造。
問:用戶在使用英格索蘭 TS5 裸機壓縮機泵時應注意哪些安全事項?
A.
- 壓縮機泵周圍應有足夠的空間,以便吸入周圍的空氣。
- 將理想的工作溫度保持在 32 至 100 華氏度之間,以獲得最佳性能。
- 如有必要,請使用起重設備將泵安裝在氣缸上方。
- 在壓縮機排放出口處使用柔性管道以確保較長的使用壽命。
- 將設備正確接地以確保安全操作。
- 請勿使用適當級別的潤滑劑進行操作。
- 確保飛輪旋轉方向與電機或皮帶傳動蓋上的標記相符。
問:購買空壓泵時必須考慮哪些因素?
A.
- 用戶應檢查是否需要旋轉式泵或往復式泵,以及應用是否需要單級或多級操作。 多級泵通常比單級泵產生更高的壓縮空氣。
- 他們還應該注意空氣壓縮機泵的額定功率(馬力 - hp)。 馬力越大,成本越高。 因此,請根據您的應用要求選擇額定功率。
- 特定的應用需要特定的氣壓和氣流速率。 購買前,空氣壓縮機泵提供的最大氣壓以及氣流速率和體積應與應用相匹配。 CFM(立方英尺每分鐘)表示壓縮機在預設壓力水平下可以產生的最大空氣量。