項目 | 氬弧焊機 |
交流電 | 5-230A |
佔空比 | 90A / 23.4V / 100% |
Hz | 60赫茲 |
輸入 | 208/230/1/60安培 |
輸入電壓 | 460V |
開路電壓 | 75V |
輸出範圍 | 5至230安培 |
總深度 | 25.6“ |
總高度 | 20.7“ |
總寬度 | 14.5“ |
段落 | 1 |
額定輸出 | 90A |
重量 | 192磅。 |
焊接材料 | 低碳鋼、不銹鋼和鋁 |
焊接工藝 | TIG,棍子 |
船重(kg) | 90.9 |
船高(厘米) | 65.56 |
船長(厘米) | 83.52 |
船寬(厘米) | 41.28 |
HS代碼 | 8515310000 |
原產地 | US |