項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 38000V |
主體材料 | 環氧 |
額定電流 | 30A |
直徑 | 3" |
總長: | 30.81“ |
安裝 | 夾 |
速度 | E 級 |
船重(kg) | 6.62 |
船高(厘米) | 9.19 |
船長(厘米) | 79.86 |
船寬(厘米) | 9.19 |
型號 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|
9F60FPK001 | 1A | - | 詢價
|
9F60FPK002 | 2A | - | 詢價
|
9F60FPK003 | 3A | - | 詢價
|
9F60FPK005 | 5A | - | 詢價
|
9F60FPK007 | 7A | - | 詢價
|
9F60FPK010 | 10A | - | 詢價
|
9F60FPK015 | 15A | - | 詢價
|