Square D Bja260501 2p 標準斷路器 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D BJA260501 塑殼斷路器,600VAC,2 極,1 相 | CE6HXK

SQUARE D BJA260501 塑殼斷路器,600VAC,2 極,1 相

有現貨
貨號:CE6HXK 型號:BJA260501

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$38,281 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培50
框架類型JA
極數2
電壓600
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 1.31
船高(厘米)13.69
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)5.41
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D BJA260501斷路器旨在防止因過載或短路而損壞電氣設備
  • 熱磁脫扣器提供瞬時和長期限流功能
  • 獨特的 I-Line 式插入式安裝方便安裝和維護,適合母線應用
  • 配備負載側接線片端子,可容納尺寸從 14 AWG 到 2 AWG 的鋁/銅線
  • 符合 UL、IEC、CE、CCC 和 NEMA 標準

產品型號

產品型號安培極數價錢
SQUARE D BJA260704 PocketPact 塑殼斷路器,600 Y / 347 VAC | CE6GTL 北京A260704702-
詢價
SQUARE D BJA260702 PocketPact 塑殼斷路器,600 Y / 277 VAC | CE6GTM 北京A260702702新台幣45,824元
詢價
SQUARE D BJA260602 塑殼斷路器,2 極,70 A,熱磁 | CE6GTN 北京A260602602新台幣39,296元
詢價
SQUARE D BJA260504 塑殼斷路器,2 極,50 A,熱磁 | CE6GTP 北京A260504502-
詢價
SQUARE D BJA260802 塑殼斷路器,熱磁式,65kAIC @ 480 V | CE6GTQ 北京A260802802新台幣45,824元
詢價
SQUARE D BJA36110 斷路器,65VAC 時 480kAIC,3 極,600V | CE6GTR 北京A361101103新台幣89,335元
詢價
SQUARE D BJA36025 斷路器,65kA 開斷能力,25A,三相,3 極,3V | CE600GTT 北京A36025253新台幣49,415元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D BJA260501 塑殼斷路器,600VAC,2 極,1 相
新台幣38,281元 /單元