Square D Bja260901 Mccb,熱磁脫扣器 | Raptor Supplies 台灣
SQUARE D BJA260901 PowerPact B 斷路器,600Y / 347VAC,I-Line 安裝 | CE6HXJ

SQUARE D BJA260901 PowerPact B 斷路器,600Y / 347VAC,I-Line 安裝

貨號:CE6HXJ 型號:BJA260901

得到它 可能 14, 星期二

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培90
框架類型JA
GTIN00785901058618
極數2
電壓600
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 0.9
船高(厘米)11.3
船長(厘米)29.39
船寬(厘米)19.1
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D BJA260901 斷路器設計用於配電盤和配電盤,以防止過載或短路發生
  • 配備負載側接線片端子,可容納尺寸從 14 AWG 到 2 AWG 的鋁/銅線
  • 具有熱磁脫扣單元,提供瞬時和長時間限流功能
  • I-Line 式插入式安裝確保安裝順利,非常適合反向進給應用
  • 符合UL&CSA標準

產品型號

產品型號安培極數價錢
SQUARE D BJA260704 PocketPact 塑殼斷路器,600 Y / 347 VAC | CE6GTL 北京A260704702-
詢價
SQUARE D BJA260702 PocketPact 塑殼斷路器,600 Y / 277 VAC | CE6GTM 北京A260702702-
詢價
SQUARE D BJA260602 塑殼斷路器,2 極,70 A,熱磁 | CE6GTN 北京A260602602新台幣42,472元
詢價
SQUARE D BJA260504 塑殼斷路器,2 極,50 A,熱磁 | CE6GTP 北京A260504502-
詢價
SQUARE D BJA260802 塑殼斷路器,熱磁式,65kAIC @ 480 V | CE6GTQ 北京A260802802新台幣45,858元
詢價
SQUARE D BJA36110 斷路器,65VAC 時 480kAIC,3 極,600V | CE6GTR 北京A361101103新台幣273,795元
SQUARE D BJA36025 斷路器,65kA 開斷能力,25A,三相,3 極,3V | CE600GTT 北京A36025253新台幣52,506元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D BJA260901 PowerPact B 斷路器,600Y / 347VAC,I-Line 安裝