Square D Bja36070 Powerpact 斷路器,3 極 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D BJA36070 塑殼斷路器,熱磁式,65 kAIC @ 480 V | CE6GTW

SQUARE D BJA36070 塑殼斷路器,熱磁式,65 kAIC @ 480 V

有現貨
貨號:CE6GTW 型號:BJA36070

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$52,849 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培70
框架類型JA
極數3
電壓600
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 1.91
船高(厘米)12.7
船長(厘米)32.51
船寬(厘米)20.6
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D BJA36070 PowerPact 斷路器透過切斷電源來提供保護,防止短路和過載
  • 具有熱磁脫扣單元,可實現延時和瞬時限流保護
  • 採用 3 極配置的三相連接,在 3 VAC 和 65 A 額定電流下提供 480 kA 中斷額定值
  • 具有 I-Line 插頭和負載接線片端子,安裝方便
  • 符合 CSA、IEC、CE 和 UL 標準

產品型號

產品型號安培極數價錢
SQUARE D BJA260704 PocketPact 塑殼斷路器,600 Y / 347 VAC | CE6GTL 北京A260704702-
詢價
SQUARE D BJA260702 PocketPact 塑殼斷路器,600 Y / 277 VAC | CE6GTM 北京A260702702新台幣45,824元
詢價
SQUARE D BJA260602 塑殼斷路器,2 極,70 A,熱磁 | CE6GTN 北京A260602602新台幣39,296元
詢價
SQUARE D BJA260504 塑殼斷路器,2 極,50 A,熱磁 | CE6GTP 北京A260504502-
詢價
SQUARE D BJA260802 塑殼斷路器,熱磁式,65kAIC @ 480 V | CE6GTQ 北京A260802802新台幣45,824元
詢價
SQUARE D BJA36110 斷路器,65VAC 時 480kAIC,3 極,600V | CE6GTR 北京A361101103新台幣89,335元
詢價
SQUARE D BJA36025 斷路器,65kA 開斷能力,25A,三相,3 極,3V | CE600GTT 北京A36025253新台幣49,415元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D BJA36070 塑殼斷路器,熱磁式,65 kAIC @ 480 V
新台幣52,849元 /單元