Square D經銷商 | Raptor Supplies 台灣

SQUARE D

Square D 總部位於美國馬薩諸塞州安多弗,是施耐德電氣的旗艦品牌,施耐德電氣是商業和工業應用高質量電氣設備的領先供應商。 自 1902 年以來,Square D 一直在製造電氣設備,例如電子保護裝置、壓力開關、接觸器、斷路器和變壓器。 了解更多

篩選

電器類

汽車

氣動工具

水喉水務工程

安全指引

燈飾

戶外裝備

暖通空調和製冷

手工具

水力學

車隊和車輛維修

電器類 篩選

起動器和接觸器查看全部

  • 輔助觸點

    Square D 輔助觸點設計用於斷路器、繼電器和接觸器等初級開關設備。 它們提供常開和常閉設計。 這些觸點通常用作聯鎖裝置或保持器,並指示設備的操作狀態。 它們的額定電壓最高可達 690VAC。

  • 組合起動器

    Square D UL 列出的組合啟動器具有常開/常閉/無執行器電路設計,可保護電路免受過流負載和短路的影響。 它們配備了熔化合金過載繼電器。

  • 接觸器配件

    Square D 接觸器配件包括安裝支架、氣動定時器、更換線圈和更換觸點套件等更換配件,用於常開和常閉接觸器。

  • 專用電磁接觸器

    Square D 可逆和不可逆繼電器設計用於在電源故障時提供自動關閉。 它們適用於單獨提供過載保護的電路,可處理高達 90A 的全電感負載。

  • 鼓開關

    NEMA等級的鼓式開關具有手動超馳功能,可手動反轉電機的旋轉方向。 在230、240和460伏時提供不同的馬力額定值

  • 照明電磁接觸器

    Square D 照明電磁接觸器適用於體育場、公園、建築工地和工業廠房,用於切換電力電路。 與繼電器相比,它們提供更高的額定電流,並提供 2、3、4、6、8、10 和 12 極配置。

  • 帶電子過載的電磁起動器

    具有電子過載功能的 Square D 磁力啟動器適用於木工機器,如成型機和櫥櫃鋸。 它們提供過載和欠壓保護,並具有在電源故障時自動切斷的功能。

  • 帶有熱過載的電磁起動器

    具有熱過載功能的 Square D 磁力啟動器設計用於在敏感電路或配電盤中提供欠壓和過載保護。 它們具有一個電磁操作開關,用於啟動最大​​額定電流為 27A 的連接電機。

  • 手動電動機開關和起動器

    Square D 手動電機開關和啟動器適用於安裝在泵、風扇、小型機床和傳送帶中的小型 1 相、3 相或直流電機的開/關切換操作。 它們可以處理高達 30A 的電流和高達 600VAC 的工作電壓。

  • 手動入門配件

    Square D 手動啟動器配件包括緊急關閉執行器、保險絲夾和支架、帶掛鎖的手柄護罩套件、內部槓桿、跳線帶套件、電機邏輯配件、安裝支架、帶外部過載和瞬態抑制模塊的複位機構。

  • 電動機起動器外殼

    NEMA額定啟動器外殼,用於加熱負載,變壓器,電容器,電動機和其他需要單獨過載保護的動力負載。 選定的型號帶有灰色飾面,有光澤的外觀。 提供的高度範圍從5.51到31.5英寸

  • NEMA電磁接觸器

    旨在平衡電頻率的變化並確保在斷電情況下自動切斷電源

  • 過載繼電器

    在N型S型電磁電機啟動器中促進電機過載保護。 具有自動或手動復位功能,還提供最大電流調節。 額定電流範圍為0.4到32A

  • 入門控制套件

    包括手動,OFF和自動選擇開關,ON / OFF按鈕套件和按鈕控制套件。 可與啟動器/接觸器配合使用,以保持電動機的運行狀態

  • 熱單元

    用於保護控制器,電動機和分支電路導體免受過熱和過電流情況的影響。 能夠在20秒或更短的時間內使電路組件跳閘。 提供的額定電流範圍為0.3至19.2A

分銷 查看全部

  • 微型斷路器螺栓

    Square D 1、2 和 3 極斷路器設計用於控制電壓水平並保護控制面板和設備免受過流和短路損壞。 它們提供主斷路器、標準和高中斷容量設計。

  • 總線插頭

    Square D 總線插頭專為低功率配電系統中的最大靈活性、易於安裝和高電氣效率而設計。 它們允許連續電流流動,並具有完全封閉的外殼,以消除意外的母線接觸。

  • 斷路器配件

    Square D 斷路器配件,例如支架、把手掛鎖和延長件、聯鎖裝置、接線片套件和分勵脫扣器,專為與 Square D 斷路器一起使用而設計。

  • 斷路器外殼

    方形 D NEMA 等級鋼/不銹鋼外殼旨在保護用戶免受意外接觸斷路器和模製開關盒的帶電部件。 它們能夠處理高達 1000 A 的電流。

  • 電路保護裝置

    Square D 電路保護裝置是熱磁電路保護器,用於保護電路免受過電流影響。 它們具有負載側和線路側接線盒接線片,可輕鬆進行軌道安裝。

  • 接地棒套件

    Square D 接地棒套件是用於 CSED 設備、負載中心以及 NQOD 和 NF 面板的緊湊輕量級套件。 這些經過 ANSI 認證的接地棒套件具有 15 個端子,並將電線饋送到負載中心的中性棒。

  • IEC微型斷路器

    Square D 微型斷路器在短路或過載期間會中斷流向電路的電流。 它們配備 DIN 導軌安裝系統,配備接線片端子,以確保輕鬆連接到配電板或負載中心。

  • IEC輔助保護器

    當電流負載超過設備額定值的 20 到 35 倍時,方 D D 曲線兩極 IEC 輔助保護器會立即跳閘。 這些斷路器可舒適地安裝在標準 1077 mm DIN 導軌上,並通過 UL XNUMX 認證,可防止因過電流和短路而造成的損壞。

  • 負載中心和配電盤配件

    Square D 負載中心和麵板配件用於定制、安裝和增強 Square D 面板和負載中心的安全性。 這些配電板和負載中心有助於分配電力。

  • 加載中心和麵板

    Square D 負載中心和配電板在住宅、商業和工業應用中分配電流。 他們使用 Square D 斷路器來防止損壞。 這些斷路器中斷過載電路的電流流動。

  • 塑殼斷路器
  • 面板安裝斷路器
  • 插入式微型斷路器
  • 單元安裝微型斷路器

按按鈕查看全部

12

關於 Square D

Square D 生產開關、按鈕、啟動器和接觸器、繼電器、保險絲和變壓器。
Square D 單極和雙極開關用於打開或關閉電路,也用作自動開/關/啟動設備。 限位和聯鎖開關 當超出行程限制時自動激活或停用設備的電源,保護用戶和設備免受機器故障的影響。 液位開關 另一方面,使用浮子機構來啟動/停止泵、打開/關閉閥門或通過檢測液位來激活液位警報。 壓力和真空開關 用於跟踪壓力水平和真空條件,並控制空氣壓縮機和水泵等液壓和氣動系統的電源。
斷路器旨在控制電壓水平並防止電氣系統出現過載情況。 這些斷路器可用於 微型模壓 外殼尺寸有螺栓或插頭設計。 這 斷路器上的螺栓 在工業環境中用於防振、永久操作。 只有在關閉設備電源後才能安全地移除它們。 這 插入斷路器 另一方面,無需斷開電源即可輕鬆拆卸和更換。 這些插入式斷路器比螺栓式斷路器更便宜且風險更大,並且用於不需要永久安裝斷路器的輕型商業應用。
方形 D 面板 用於從主斷路器向下游分配電力。 它們保護所容納的設備免受雨、灰塵、雪和其他環境條件的影響。 負載中心是一種特殊類型的面板,僅接受額定電壓高達 240V 的插入式斷路器,適合輕型商業和工業用途。 Homeline (HOM) 系列 負載中心與 HOM 系列斷路器和 QO 系列負載中心 僅與 QO 系列斷路器一起使用。
從這些斷路器和相關配件中進行選擇,例如鉤棒、槓桿臂、輔助觸點和安裝硬件 Raptor Supplies.

要考慮的事情

交叉參考替代品

Square D 斷路器與通用電氣、Bussmann 和伊頓斷路器交叉引用。 如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手設備或工具,那麼很可能 Raptor Supplies 有等效的 Square D 設備可用。

運送地址

這些 Square D 設備尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些工具在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些 Square D 設備通過快遞和空運交付,以最大限度地減少停機時間。

主要商品名稱

QO系列斷路器

Square D QO 系列斷路器提供工業和商業電路保護,防止交流和直流系統因過載和短路而損壞。 1、2 或 3 極 QO 系列斷路器 ...閱讀更多 

Homeline 系列斷路器

Square D Homeline 系列斷路器為 1 / 2 極電氣設備提供電弧故障、組合電弧故障 (CAFI)、接地故障(A 類、GFCI)和雙重功能(CAFI 和 GFCI)保護。...閱讀更多 

Square D 競爭優勢

Visi-Trip 指示器

Square D QO 和 QOB 系列斷路器具有 Visi-Trip 脫扣指示器,可提供斷路器已脫扣和中斷電路的視覺指示。 當 QO 系列斷路器脫扣時,其手柄處於中心位置,並且 Visi-Trip 指示器在位於斷路器外殼手柄下方的窗口中表示紅色。 這種獲得專利的 Visi-Trip 指示燈僅在斷路器跳閘時才會亮起,以便從任何其他僅處於打開或關閉位置的電路中快速識別該電路。 要重置這些 Square D 斷路器,請將手柄推到 OFF 位置,然後推到 ON 位置。 重新啟動電路會關閉 Visi-Trip 指示燈以表示正常運行。

省時診斷

Square D QO 和 HomeLine 斷路器具有省時診斷功能,當發生電路跳閘時,只需按一下按鈕即可提供及時的診斷幫助。 該技術可幫助承包商和電工識別已發生故障的類型和原因,從而提供更快的故障排除時間。

Square D Time Saver Diagnostics 非常簡單易用。 它不需要任何工具或特殊培訓。 請按照以下步驟確定故障原因:

  • 關閉斷路器,繼續按住 TEST 按鈕並重新打開斷路器。
  • 如果斷路器立即跳閘(1 秒內),則檢測到接地故障。
  • 如果斷路器在 2 秒後跳閘,則 Time Saver Diagnostics 檢測到電弧故障。
  • 如果斷路器在 5 秒後跳閘,則表明沒有故障或熱過載或短路。

常问问题解答

哪家公司擁有 Square D?

Square D 總部位於美國馬薩諸塞州安多弗,由領先的電氣設備製造商施耐德電氣擁有。

如何選擇合適的負載中心和斷路器?

以下是用戶在為其應用選擇合適的負載中心或斷路器時應注意的要點:

  • 空間限制: 用戶應根據負載中心的可用空間來選擇斷路器。 QO 系列斷路器通常以 3/4 英寸格式提供,而 Homeline 系列斷路器以 1 英寸格式提供。
  • 所需的外殼類型: 根據應用的位置(室內或室外),可能需要防雨罩。
  • 電源: 負載中心和斷路器可以提供單相或三相電力。
  • 功能 用戶應通過注意可用的主斷路器、主接線片和發電機面板來選擇負載中心。
  • 接地棒選項: 負載中心的選定接地棒是工廠安裝的,而一些接地棒需要現場安裝。
  • 電氣額定值: 用戶在購買之前應始終檢查負載中心和斷路器的安培額定值。 他們還應注意負載中心可以處理的極間距和最大單極單相電路數量。

操作員在使用 Square D 工具時應遵循哪些安全說明?

用戶/操作員在對任何設備進行任何工作之前,應關閉電源。 他們應使用適當的個人防護設備 (PPE) 並遵循安全的電氣工作慣例,例如在所有線路上使用適當額定的電壓傳感裝置。 某些 Square D 設備和儀器可能需要定期清潔和潤滑。

Square D 設備遵守哪些標準/認證?

Square D 設備可以通過 UL 認證或 CSA 認證,同時符合美國國家電氣規範(NEC,美國)標準。 Square D 產品符合 RoHS、REACh 標準,並在製造過程中盡量減少有害物質的使用。 選定的 Square D 設備經過 IP 和 NEMA 認證,可用於室內和室外應用。