SQUARE D 單元安裝微型斷路器
QOU系列,單元安裝斷路器
次數 | 型號 | 最高 線徑 | 交流電壓額定值 | AIC等級 | 最小 線徑 | 極數 | 段落 | 終端連接 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OU300 | NT$5,439 | |||||||||
B | QYU130 | NT$2,404 | |||||||||
B | QYU120 | NT$2,470 | |||||||||
C | OU245 | NT$5,239 | |||||||||
D | OU360 | NT$17,984 | |||||||||
D | OU335 | NT$17,734 | |||||||||
E | OU320 | NT$17,980 | |||||||||
D | OU310 | NT$16,752 | |||||||||
F | OU270 | NT$10,607 | |||||||||
G | OU260 | NT$5,168 | |||||||||
C | OU240 | NT$5,312 | |||||||||
H | OU135 | NT$2,419 | |||||||||
H | OU130 | NT$2,389 | |||||||||
D | OU340 | NT$18,357 | |||||||||
I | OU330 | NT$17,710 | |||||||||
J | QOU330VH | NT$24,447 | |||||||||
H | OU140 | NT$2,409 | |||||||||
H | OU150 | NT$2,331 | |||||||||
H | OU125 | NT$2,374 | |||||||||
K | OU120 | NT$2,385 | |||||||||
H | QOU115HM | NT$2,352 | |||||||||
H | OU115 | NT$2,355 | |||||||||
J | OU345 | NT$17,675 | |||||||||
L | QOU120HM | NT$2,380 | |||||||||
D | OU350 | NT$17,232 |
單元安裝斷路器,三極
Square D QOU 系列 3 極配置斷路器專為交流和直流電氣系統的過流保護和切換而設計。 這些斷路器具有分勵脫扣機構,可使用由單獨電源供電的脫扣線圈從遠程位置使斷路器脫扣。 它們具有開槽盒式接線片,已通過 UL 認證和 CSA 認證,可接受實心/絞合鋁和銅導體。 這些斷路器採用玻璃增強絕緣材料製成的外殼,可提供高介電強度。 Visi-Trip 指示器提供脫扣狀態的視覺指示。 QOU 系列斷路器的最大額定電流為 100A Raptor Supplies.
Square D QOU 系列 3 極配置斷路器專為交流和直流電氣系統的過流保護和切換而設計。 這些斷路器具有分勵脫扣機構,可使用由單獨電源供電的脫扣線圈從遠程位置使斷路器脫扣。 它們具有開槽盒式接線片,已通過 UL 認證和 CSA 認證,可接受實心/絞合鋁和銅導體。 這些斷路器採用玻璃增強絕緣材料製成的外殼,可提供高介電強度。 Visi-Trip 指示器提供脫扣狀態的視覺指示。 QOU 系列斷路器的最大額定電流為 100A Raptor Supplies.
QOU系列斷路器,120/240 VAC
Square D QOU系列微型斷路器設計用於安裝在商業和工業電氣設備中,以防止過電流和短路情況。 這些斷路器與單元安裝(接線片/接線片)連接集成在一起,可在任何位置快速安裝或操作,並且雙極設計,並帶有共用的脫扣器,該脫扣器同時斷開兩個極。 還提供了一種具有快速閉合快速動作的偏心撥動機構,當電路跳閘時,手柄可以穩定在ON和OFF位置之間。 某些型號還提供分流脫扣器,以便使用遠程控制源(按鈕或先導裝置)手動使斷路器跳閘。 從多種產品中選擇,電流額定值高達125A時, Raptor Supplies.
Square D QOU系列微型斷路器設計用於安裝在商業和工業電氣設備中,以防止過電流和短路情況。 這些斷路器與單元安裝(接線片/接線片)連接集成在一起,可在任何位置快速安裝或操作,並且雙極設計,並帶有共用的脫扣器,該脫扣器同時斷開兩個極。 還提供了一種具有快速閉合快速動作的偏心撥動機構,當電路跳閘時,手柄可以穩定在ON和OFF位置之間。 某些型號還提供分流脫扣器,以便使用遠程控制源(按鈕或先導裝置)手動使斷路器跳閘。 從多種產品中選擇,電流額定值高達125A時, Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 終端連接 | 安培 | 斷路器類型 | 信號寬度 | 直流電壓額定值 | 深度 | 總長: | 最高 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OU2101021 | NT$17,100 | |||||||||
A | OU2601021 | NT$12,632 | |||||||||
A | OU2201021 | NT$13,475 | |||||||||
A | OU2501021 | NT$16,471 | |||||||||
B | OU2125 | NT$26,092 | |||||||||
C | OU2100 | NT$14,693 | |||||||||
C | OU280 | NT$15,133 | |||||||||
D | OU230 | NT$5,166 | |||||||||
B | OU225 | NT$5,190 | |||||||||
B | QOU220VH | NT$10,849 | |||||||||
B | QOU250VH | NT$10,863 | |||||||||
B | QOU260VH | NT$10,919 | |||||||||
B | QOU230VH | NT$10,825 | |||||||||
E | OU210 | NT$5,080 | |||||||||
B | OU220 | NT$5,109 | |||||||||
B | OU215 | NT$4,853 | |||||||||
B | OU235 | NT$5,131 | |||||||||
F | OU250 | NT$5,141 | |||||||||
B | QOU215VH | NT$11,721 |
QOU微型斷路器,1極,單元安裝
Square D QOU 系列斷路器專為交流和直流電氣系統的過流保護和切換而設計。 它們採用玻璃增強絕緣材料製成的外殼,可提供高介電強度,並配有開槽盒式接線片,這些接線片已通過 UL 認證和 CSA 認證,可接受實心/絞合、鋁或銅導體。 分勵脫扣機構使用由獨立電源(例如遙控器)供電的脫扣線圈,從遠程位置使斷路器脫扣。 QOU 系列斷路器的最大額定電流為 100A Raptor Supplies.
Square D QOU 系列斷路器專為交流和直流電氣系統的過流保護和切換而設計。 它們採用玻璃增強絕緣材料製成的外殼,可提供高介電強度,並配有開槽盒式接線片,這些接線片已通過 UL 認證和 CSA 認證,可接受實心/絞合、鋁或銅導體。 分勵脫扣機構使用由獨立電源(例如遙控器)供電的脫扣線圈,從遠程位置使斷路器脫扣。 QOU 系列斷路器的最大額定電流為 100A Raptor Supplies.