SQUARE D 插入式微型斷路器
Qo-Swn斷路器
Q1系列插入式塑殼斷路器
Square D Q1 系列斷路器可與配電板和負載中心兼容使用,以保護電路和連接設備免受電流過載和短路的影響。 這些雙極設備具有熱磁脫扣單元,可提供長期和瞬時電流限制功能,並採用插入式安裝設計,易於安裝。 此外,它們在 22V 時提供 240 kA 的最大中斷能力。 從各種 Q1 系列斷路器中進行選擇,額定電流高達 150A Raptor Supplies.
Square D Q1 系列斷路器可與配電板和負載中心兼容使用,以保護電路和連接設備免受電流過載和短路的影響。 這些雙極設備具有熱磁脫扣單元,可提供長期和瞬時電流限制功能,並採用插入式安裝設計,易於安裝。 此外,它們在 22V 時提供 240 kA 的最大中斷能力。 從各種 Q1 系列斷路器中進行選擇,額定電流高達 150A Raptor Supplies.
塑殼斷路器,QE系列
Square D QE系列斷路器專為保護電氣設備而設計,在與外部設備連接時與支路保護配合使用。 它們具有易於安裝的插入式連接和固定熱磁脫扣單元,可實現長時間和瞬時功能。 這些斷路器採用三相設計,3V 時的最大分斷能力為 22kA,並採用 QE 框架以實現最大的多功能性。 從各種 QE 系列斷路器中進行選擇,有 240 極和 2 極變型 Raptor Supplies.
Square D QE系列斷路器專為保護電氣設備而設計,在與外部設備連接時與支路保護配合使用。 它們具有易於安裝的插入式連接和固定熱磁脫扣單元,可實現長時間和瞬時功能。 這些斷路器採用三相設計,3V 時的最大分斷能力為 22kA,並採用 QE 框架以實現最大的多功能性。 從各種 QE 系列斷路器中進行選擇,有 240 極和 2 極變型 Raptor Supplies.
HOM系列,插入式斷路器
次數 | 型號 | 總長: | 交流電壓額定值 | AIC等級 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 終端連接 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HOMT3020 | NT$1,021 | |||||||||
B | HOM120EPD | NT$10,886 | |||||||||
C | HOM220EPD | NT$19,651 | |||||||||
D | HOMT2020250 | NT$3,313 | |||||||||
E | HOM2175BB | NT$18,717 | 詢價 | ||||||||
F | HOM2150BB | NT$16,825 | 詢價 | ||||||||
G | HOM115HM | NT$777 | 詢價 | ||||||||
H | HOM115PCAFI | NT$2,057 | |||||||||
I | HOM120HM | NT$786 | |||||||||
J | HOM115PDF | NT$3,653 | |||||||||
D | HOMT2020240 | NT$3,313 | |||||||||
K | HOM215CAFI | NT$9,263 | 詢價 | ||||||||
A | HOMT3015 | NT$1,021 | |||||||||
L | HOMT1515220 | NT$3,082 | |||||||||
L | HOMT1515215 | NT$3,082 | |||||||||
M | HOM120PCAFI | NT$2,057 | |||||||||
N | HOM120PDF | NT$3,653 | |||||||||
O | HOM120DF | NT$4,403 | |||||||||
L | HOMT1515225 | NT$3,172 | |||||||||
P | HOM2200BB | NT$16,825 | |||||||||
L | HOMT2020225 | NT$3,392 | |||||||||
L | HOMT1515250 | NT$3,082 | |||||||||
L | HOMT1515240 | NT$3,082 | |||||||||
Q | HOML2125 | NT$3,750 | |||||||||
R | HOM220CAFI | NT$9,263 |
QO-HID微型斷路器
Square D 照明斷路器適用於為高強度放電照明和熒光系統供電的電路,以確保防止故障電流。 這些 UL 認證斷路器採用緊湊的插入式安裝設計,可在有限的配電板和螺絲夾/盒接線片端子中輕鬆安裝和重新佈置,從而減少接線停機時間。 從廣泛的 QO-HID 斷路器中進行選擇,有單極、雙極和三極變型 Raptor Supplies.
Square D 照明斷路器適用於為高強度放電照明和熒光系統供電的電路,以確保防止故障電流。 這些 UL 認證斷路器採用緊湊的插入式安裝設計,可在有限的配電板和螺絲夾/盒接線片端子中輕鬆安裝和重新佈置,從而減少接線停機時間。 從廣泛的 QO-HID 斷路器中進行選擇,有單極、雙極和三極變型 Raptor Supplies.
QO-GFI斷路器
Square D微型斷路器適合與配電盤和負載中心一起使用,以保護敏感的電子組件免受接地故障和故障電流的影響。 這些通過UL認證的斷路器採用緊湊型設計,帶有插入式安裝設施,可輕鬆安裝在密閉面板中,並採用螺釘夾/盒式接線端子,以減少接線時間。 從這些斷路器中選擇範圍廣泛的,額定電流範圍為15至60A。 Raptor Supplies.
Square D微型斷路器適合與配電盤和負載中心一起使用,以保護敏感的電子組件免受接地故障和故障電流的影響。 這些通過UL認證的斷路器採用緊湊型設計,帶有插入式安裝設施,可輕鬆安裝在密閉面板中,並採用螺釘夾/盒式接線端子,以減少接線時間。 從這些斷路器中選擇範圍廣泛的,額定電流範圍為15至60A。 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 終端連接 | 交流電壓額定值 | 安培 | 信號寬度 | 直流電壓額定值 | 總長: | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO250GFI | NT$21,947 | |||||||||
B | QO260GFI | NT$10,759 | |||||||||
C | QO315GFI | NT$39,949 | |||||||||
D | QO320GFI | NT$44,012 | |||||||||
E | QO340GFI | NT$44,021 | |||||||||
F | QO240GFI | NT$17,609 | |||||||||
G | QO330GFI | NT$43,523 | |||||||||
H | QO350GFI | NT$44,212 | |||||||||
I | QO120GFI | NT$10,288 | |||||||||
J | QO130GFI | NT$13,843 | |||||||||
K | QO215GFI | NT$14,771 | |||||||||
L | QO220GFI | NT$20,333 | |||||||||
M | QO115GFI | NT$9,357 | |||||||||
N | QO230GFI | NT$17,300 | |||||||||
I | QO125GFI | NT$8,369 | |||||||||
O | QO225GFI | NT$15,283 |
電弧故障小型斷路器
Square D 微型斷路器非常適合與負載中心、配電盤配電板和配電盤一起使用,以防止配電操作中的短路和電流過載。 這些 UL 認證設備具有熱磁脫扣單元和電弧故障保護機制,可提供長期和瞬時電流限制功能。 它們還配備了螺絲夾/插入式端子連接,方便接線和輕鬆重新佈置。 從這些斷路器中進行選擇,提供 15 和 20A 額定電流選項 Raptor Supplies.
Square D 微型斷路器非常適合與負載中心、配電盤配電板和配電盤一起使用,以防止配電操作中的短路和電流過載。 這些 UL 認證設備具有熱磁脫扣單元和電弧故障保護機制,可提供長期和瞬時電流限制功能。 它們還配備了螺絲夾/插入式端子連接,方便接線和輕鬆重新佈置。 從這些斷路器中進行選擇,提供 15 和 20A 額定電流選項 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 信號寬度 | 安培 | 斷路器類型 | 深度 | 總長: | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 終端連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO115PCAFI | NT$8,111 | |||||||||
B | QO120CAFI | NT$12,097 | |||||||||
C | QO115VHCAFI | NT$22,500 | |||||||||
C | QO120VHCAFI | NT$22,500 | |||||||||
D | QO120PCAFI | NT$5,744 | |||||||||
E | QO120VHPCAFI | NT$22,500 | |||||||||
F | QO115CAFI | NT$8,052 |
串聯微型斷路器
Square D 串聯斷路器可與配電板和負載中心兼容使用,以保護電路和連接設備免受電流過載和短路的影響。 這些單極/雙極設備具有熱磁脫扣單元,可提供長時間和瞬時電流限制功能,並採用插入式安裝設計,易於安裝。 從各種額定電流為 15/15、15/20、20/20 和 20/30 的斷路器中進行選擇 Raptor Supplies.
Square D 串聯斷路器可與配電板和負載中心兼容使用,以保護電路和連接設備免受電流過載和短路的影響。 這些單極/雙極設備具有熱磁脫扣單元,可提供長時間和瞬時電流限制功能,並採用插入式安裝設計,易於安裝。 從各種額定電流為 15/15、15/20、20/20 和 20/30 的斷路器中進行選擇 Raptor Supplies.
標準 QO 插入式斷路器
Qo-Epd斷路器
QO系列微型斷路器,插入式
Square D QO 系列微型斷路器是 HACR 和額定開關負荷的插入式斷路器,工作電壓為 120 / 240 VAC,具有 10kA 或 22kA 中斷能力。 它們用於 QO 負載中心、CSED 和 NQOD 配電板,提供過載和短路保護。 這些獲得 UL 認證和 CSA 認證的斷路器具有 Visi-Trip 指示器,可在手柄卡入中心位置時直觀地指示跳閘,並且接線片端子可容納尺寸在 14 AWG 和 300 kcmil 之間的電線。 這些斷路器提供 AFCI、HIC、高磁、PowerLink、分勵脫扣、標準和串聯脫扣選項,可提供長時、瞬時或兩種 LI 脫扣功能。 這些插入式斷路器有 1、2 和 3 極配置 Raptor Supplies.
Square D QO 系列微型斷路器是 HACR 和額定開關負荷的插入式斷路器,工作電壓為 120 / 240 VAC,具有 10kA 或 22kA 中斷能力。 它們用於 QO 負載中心、CSED 和 NQOD 配電板,提供過載和短路保護。 這些獲得 UL 認證和 CSA 認證的斷路器具有 Visi-Trip 指示器,可在手柄卡入中心位置時直觀地指示跳閘,並且接線片端子可容納尺寸在 14 AWG 和 300 kcmil 之間的電線。 這些斷路器提供 AFCI、HIC、高磁、PowerLink、分勵脫扣、標準和串聯脫扣選項,可提供長時、瞬時或兩種 LI 脫扣功能。 這些插入式斷路器有 1、2 和 3 極配置 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 最高 線徑 | 交流電壓額定值 | 空氣@ 120VAC | 最小 線徑 | 極數 | 終端連接 | 信號寬度 | 空氣@ 240VAC | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO3501021 | NT$18,049 | |||||||||
B | QO250 | NT$2,870 | |||||||||
C | QO340VH | NT$16,338 | |||||||||
D | QO160 | NT$1,549 | |||||||||
B | QO250VH | NT$7,273 | |||||||||
E | QO150 | NT$1,418 | |||||||||
F | QO3401021 | NT$17,488 | |||||||||
A | QO3601021 | NT$17,488 | |||||||||
B | QO260VH | NT$7,621 | |||||||||
B | QO270VH | NT$11,650 | |||||||||
G | QO370 | NT$18,068 | |||||||||
H | QO2701021 | NT$15,326 | |||||||||
I | QO140 | NT$1,544 | |||||||||
D | QO135 | NT$1,549 | |||||||||
H | QO2501021 | NT$12,799 | |||||||||
B | QO270 | NT$7,755 | |||||||||
B | QO240 | NT$2,680 | |||||||||
B | QO240VH | NT$8,479 | |||||||||
H | QO2601021 | NT$12,785 | |||||||||
J | QO335 | NT$8,637 | |||||||||
K | QO170 | NT$3,887 | |||||||||
F | QO3701021 | NT$20,170 | |||||||||
C | QO350VH | NT$16,338 | |||||||||
B | QO245 | NT$3,042 | |||||||||
C | QO360VH | NT$16,254 |
QOU 系列,插入式斷路器
QBA系列,插入式斷路器
QO系列,插入式斷路器
次數 | 型號 | 安培 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QO100S | - | 詢價 | |||
B | QO115PDF | NT$2,261 | 詢價 | |||
C | QO21515 | - | 詢價 | |||
B | QO115DF | NT$4,421 | 詢價 | |||
D | QO215CAFI | NT$13,021 | 詢價 | |||
E | QO115K | NT$5,403 | 詢價 | |||
D | QO215H | NT$3,759 | 詢價 | |||
F | QO2015 | NT$4,711 | 詢價 | |||
F | QO1530 | NT$4,711 | 詢價 | |||
G | 生活質量 | NT$11,770 | 詢價 | |||
H | QO115-2100 | - | 詢價 | |||
I | QO220SWN-1021 | NT$13,451 | 詢價 | |||
H | QO120-1201 | NT$4,711 | 詢價 | |||
H | QO120-2100 | - | 詢價 | |||
D | QO220AS | NT$4,970 | 詢價 | |||
D | QO220CAFI | NT$13,021 | 詢價 | |||
D | QO220VH35 | NT$4,324 | 詢價 | |||
F | QO2030 | NT$5,076 | 詢價 | |||
J | QO120AS | NT$2,903 | 詢價 | |||
K | QO220EM | - | 詢價 | |||
B | QO120PDF | NT$2,261 | 詢價 | |||
L | QO120VHPDF | NT$3,821 | 詢價 | |||
M | QO120VHAFI | NT$4,027 | 詢價 | |||
B | QO120DF | NT$4,421 | 詢價 | |||
N | QO120EPD-2100 | - | 詢價 |
QH系列,插入式斷路器
SDT系列,插入式斷路器
Q4系列,插入式斷路器
Square D Q4 系列插入式斷路器用於商業和工業配電板,旨在保護電路和設備免受過大電流或短路造成的損壞。 當發生故障時,它們會自動跳閘併中斷電流,防止潛在的火災危險和電氣事故。 它們採用螺栓固定式連接,可實現安全可靠的電氣連接。 這些斷路器具有熱脫扣器和磁脫扣器,可提供長延時和瞬時保護功能。 它們可以在 25V 電壓下中斷高達 240kA 的故障電流。 這些斷路器有 2 極和 3 極配置。
Square D Q4 系列插入式斷路器用於商業和工業配電板,旨在保護電路和設備免受過大電流或短路造成的損壞。 當發生故障時,它們會自動跳閘併中斷電流,防止潛在的火災危險和電氣事故。 它們採用螺栓固定式連接,可實現安全可靠的電氣連接。 這些斷路器具有熱脫扣器和磁脫扣器,可提供長延時和瞬時保護功能。 它們可以在 25V 電壓下中斷高達 240kA 的故障電流。 這些斷路器有 2 極和 3 極配置。
塑殼斷路器:EH系列
Square D 斷路器旨在保護敏感電路免受因電流過大而導致過載或短路的影響。 這些塑殼斷路器在 40 攝氏度的環境溫度下進行校準,並具有熱磁脫扣單元,可提供長時間和瞬時電流限制功能。 它們與插入式安裝連接集成在一起,以便於輕鬆快速的現場安裝。 從各種 EH 系列 MCCB 中進行選擇,額定電流為 15A、20A 和 30A Raptor Supplies.
Square D 斷路器旨在保護敏感電路免受因電流過大而導致過載或短路的影響。 這些塑殼斷路器在 40 攝氏度的環境溫度下進行校準,並具有熱磁脫扣單元,可提供長時間和瞬時電流限制功能。 它們與插入式安裝連接集成在一起,以便於輕鬆快速的現場安裝。 從各種 EH 系列 MCCB 中進行選擇,額定電流為 15A、20A 和 30A Raptor Supplies.