項目 | 水減壓閥 |
可調減壓範圍 | 25至75 psi |
主體材料 | 無鉛銅矽合金 |
碟片材質 | EPDM |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1 1機構/ 4“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
材料 | 不銹鋼 |
最高 工作溫度 | 180度 F |
最高 工作壓力 | 300 PSI |
製造商 系列 | LFN45B-L |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 插座 |
出口尺寸 | 1-1 / 4“ |
出水口類型 | 插座 |
壓力設定範圍 | 3.4酒吧 |
過濾器 | 是 |
次數 | 標準 |
裝飾材料 | 青銅 |
閥門設計 | 標準 |
產品 | 型號 | 材料 | 主體材料 | 連接類型 | 最高 工作壓力 | 製造商 系列 | 最小溫度 | 出口連接 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFN45BM1-DU | 無鉛銅矽合金 | - | 聯合x聯合 | - | - | - | - | - | 新台幣6,834元 | ||
LFN45BM1-DU-PEX X PEX | 無鉛銅矽合金 | 無鉛銅矽合金 | 壓接 | 20.7酒吧 | LFN45B | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 新台幣5,349元 | ||
LFN45BM1-DU-CPVC | 無鉛銅矽合金 | - | 聯合x聯合 | - | - | - | - | - | 新台幣4,207元 | ||
LFN45BM1-DU 1 | - | 無鉛銅矽合金 | - | 20.7酒吧 | LFN45B | 33度F | - | 1" | 新台幣10,049元 | ||
LFN45B-DU 1 1/4 | 不銹鋼 | 黃銅 | - | 300 PSI | LFN45B-L | 33度 F | 聯合會 | 1-1 / 4“ | 新台幣23,982元 | 詢價
| |
LFN45BM1-DU 3/4 | - | 無鉛銅矽合金 | - | 20.7酒吧 | LFN45B | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 新台幣7,688元 | ||
LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4 | - | 無鉛鑄銅矽合金 | - | 27.6酒吧 | LFN45B-EZ | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 新台幣9,682元 |