DAYTON
篩選
暖通空調和製冷
物料搬運
電器類
高跟鞋
送電
汽車
水喉水務工程
電動工具
氣動工具
車隊和車輛維修
加工
安全指引
清潔
手工具
緊固件
硬體規格
焊接
家具接待和餐飲服務
潤滑
測試儀器
實驗室用品
戶外裝備
油漆設備及用品
水力學
燈飾
膠粘劑密封膠和膠帶
電子電器和電池
原料
磨俱
暖通空調和製冷 篩選
屋頂通風機查看全部
直驅式軸向下呼吸機 下噴式離心通風機 頂裝式通風機,設計用於排出工業和商業綜合體的氣味和惡臭空氣。 通常用於短或平均阻力管道工作。 提供皮帶式和驅動式兩種型號
Downblast離心屋頂通風機少驅動力Pkg 過濾式離心通風機 過濾後的離心通風機減少驅動力Pkg 重力排氣和供氣通風機 電機套件轉換套件 非通風式屋頂路緣 屋頂路緣適配器 屋頂通風機配件 Upblast離心屋頂通風機 代頓上鼓風通風機是離心式皮帶傳動通風機,用於排出工作空間、學校和倉庫中的煙霧、充滿油脂的蒸汽、污濁空氣和氣味。 這些上吹式通風機的底座上焊接有鋁製風帶,使其具有幾乎防漏的設計。 代頓的上鼓風通風機採用內部鋼支撐支架和完全卷製的風帶,以提高通風機運輸和安裝的剛性。 它們的電機、驅動框架和輪子通過氯丁橡膠螺柱與安裝底座隔離,以降低整體噪音。 電機室與污染空氣隔離,並通過車輪旋轉吸入的外部空氣進行冷卻。 Dayton 的直接驅動上鼓風通風機配備了電子換向電機 (ECM) 技術、變速電機和預安裝在電機上的電位計刻度盤,用於控制通風機的速度,允許高達 80% 的可用調節,並消除了需要用於速度控制。 各種代頓上風通風機可在 Raptor Supplies,代頓授權經銷商。
Upblast離心屋頂通風孔減少驅動力Pkg 皮帶傳動代頓上風通風機適用於清除學校、廚房油煙機和各種商業設施中的煙霧、污濁空氣、充滿油脂的蒸汽、異味和潛在危險顆粒。 這些離心通風機具有與污染空氣隔離的電機室,並通過從外部吸入的新鮮空氣進行冷卻。 危險場所上鼓風通風機採用旋壓鋁製外殼,帶有捲制風帶,可提高穩定性;後傾離心輪可最大限度地減少對氣流的干擾;防火花鋁製摩擦環可消除風扇軸與外殼之間的接觸。 重載上鼓式通風機配備帶有特殊聚酯粉末不粘塗層的離心輪,更容易去除油脂。 不帶驅動套件的代頓上風通風機具有驅動框架、鼓風機葉輪和電機,它們使用獨立的氯丁橡膠螺柱完全隔離底板,以消除金屬與金屬的接觸並降低整體噪音。 它們還具有底座焊接鋁製風帶,用於安裝表面和通風機之間的防漏密封。 從這些代頓離心式屋頂通風口中進行選擇,有屋頂和牆壁安裝版本可供選擇 Raptor Supplies,代頓授權經銷商。
通風屋頂路緣
電加熱器及配件查看全部
電動踢腳線加熱器配件 電動踢腳線加熱器 代頓電動底板加熱器用於為走廊、辦公室和小房間供暖。 這些底板加熱器具有堅固的鋼結構,每端都有多個敲孔以確保耐用性,並內置電纜夾以提供機械支撐,並包括接線尾纖和安裝指南。 代頓循環加熱電動底板加熱器採用液體填充元件,即使在關閉後也能最大限度地減少溫度波動並提供持續的熱量。 Raptor Supplies 是代頓電動踢腳線加熱器的授權經銷商。
電天花板加熱器配件 電天花板加熱器 代頓的電動天花板加熱器設計用作隱蔽空間的中央供暖系統,不佔用牆壁或地板空間。 這些重型加熱器具有內置 T 形吊夾,用於將面板安裝(方便安裝)到吊頂上。 它們具有內置自動復位熱斷路器,可自動關閉並防止過熱危險。 選定的型號具有可調方向氣流,可根據加熱目的定制氣流。 代頓電加熱器採用嵌入式和表面安裝設計,以確保高效運行並輕鬆安裝在天花板上。 它們配備了自動風扇延遲開關,可在壓縮機關閉後將剩餘的冷空氣推出管道系統。 Raptor Supplies 提供來自 Dayton 的各種電動天花板加熱器,17100 VAC 時加熱能力高達 277 BtuH。
電風扇線圈加熱器 代頓電加熱器經過 cETLus 認證,可用作輔助或間歇熱源,並安裝在隱蔽和通風空間以及不易接近的區域。 這些加熱器採用節能風機盤管設計和單相/三相半封閉電機,可在 1000 VAC 下提供高達 480 cfm 的氣流。 它們有一個內置的自動重置熱斷路器,可以自動關閉並防止過熱,還有一個自動風扇延遲開關,可以在壓縮機關閉後將剩餘的冷空氣推出管道系統。 代頓電風扇盤管加熱器配有單點面板,可輕鬆檢修所有可維修部件。 從 Dayton 的一系列電加熱器中進行選擇,加熱能力高達 51195 BtuH Raptor Supplies.
電紅外加熱元件 電紅外加熱器 電器加熱器配件 電器加熱器 公用加熱器 代頓電熱水器用作車庫、倉庫、商店、工廠、地下室、車間和服務站的輔助熱源。 這些加熱器具有自動風扇延遲功能,可防止暴露於餘熱,從而提高舒適度,並配有天花板安裝支架,提供垂直/水平流動安裝位置。 它們還有一個內置恆溫器,帶有熱斷流器,可以自動關閉並防止過熱。 我們還提供代頓防凍加熱器(採用 NEMA 12 控制箱結構,可防塵和防潮),專為抽水馬桶、狹窄空間和隱蔽區域而設計。 從代頓的各種電動公用加熱器中進行選擇,最大加熱能力為 17065 BtuH Raptor Supplies.
電壁加熱器配件 壁掛式電加熱器 代頓電加熱器用於為候診室、大廳和其他需要額外熱量的大型空間提供最大的熱量(無需使用太多能源)。 這些加熱器可以輕鬆安裝到牆壁或表面上,以節省空間並提供可靠的熱量輸出。 某些型號配備了內置恆溫器以保持恆定的溫度。 為了增加安全性,加熱器配有內置電源斷開開關和紅色警報燈,如果加熱器因過熱而關閉,紅色警報燈會亮起,並防止因過熱而造成損壞。 這些代頓電加熱器的大量選擇可在 Raptor Supplies,該品牌的授權分銷商。
便攜式電暖器配件 便攜式電加熱器 代頓的便攜式電加熱器主要設計用於為正在建設、改建或維修的建築物臨時供暖,並在寒冷天氣下保持辦公室和房間溫暖舒適。 也稱為空間加熱器,它們使房間內的空氣循環以逐漸持續地加熱空間。 這些加熱裝置可以方便地安裝在需要補充中央供暖系統熱量的地方。 作為中央供暖系統的補充,這些高效且安靜運行的加熱器在選定型號上配有前後屏和上限溫度開關,以提高安全性。 代頓提供各種電加熱器,包括便攜式底板加熱器、加熱橡膠墊、風扇驅動空間加熱器、電動振盪基座加熱器和便攜式蠑螈加熱器 Raptor Supplies,品牌的授權分銷商。
輻射式海灣加熱器 未通風的高強度紅外加熱器
關於代頓
代頓的產品線包括重型 V 型皮帶、齒輪帶、農用電機、 沖洗馬達, 交流/直流齒輪電機、減速器和齒輪驅動器、變壓器、通風機、 鋼纜,網絡吊索, 軸環、繼電器、空氣循環裝置、百葉窗、鼓風機和鼓泵。 代頓齒輪電機用於調節扭矩和速度,非常適合蠕動泵、數控機床和汽車應用。 代頓V帶是該公司最暢銷的產品之一,符合橡膠製造商協會(RMA)標準,廣泛用作傳動帶。 代頓 空氣幕鼓風機 設計用於產生連續流動的空氣牆,提供對外部空氣的熱屏障,並防止熱空氣或冷空氣通過敞開的門口逸出。 人流量大的區域可以將門打開,防止飛蟲進入,並消除自動/手動門打開和關閉帶來的麻煩。 它們可以減少濕度和冷空氣的損失。 該品牌還提供 OEM 鼓風機,非常適合更換 HVAC 設備上磨損的電機。 這 頓1TDP6鼓風機 採用鑄鋁端罩用於散熱,動態平衡設計可實現平穩安靜的運行。 這些鼓風機上的電機有助於自動熱保護,以防止過載或缺相。
常问问题解答
代頓供應的電機有銘牌嗎?
所有代頓電機均配有完整的銘牌,並具有易於閱讀的接線圖。 這減少了安裝時間並防止錯誤接線。
如何選擇正確的代頓電機?
通用電機用於機械負載(例如:空氣運動)和難以啟動的應用,例如輸送機、皮帶驅動設備、機床和往復泵。 這些電機具有堅固的設計和重型滾珠軸承,可處理較大的徑向和軸向載荷。 專用電機適用於沖洗/危險場所/泵工作。 HVAC 電機設計用於空氣流動和其他輕型到中型應用,例如風扇、離心泵、小型工具和辦公設備。
代頓提供清潔和清潔用品嗎?
是的,代頓提供清潔和清潔用品,以保持商業和工業設施清潔和維護良好。 它們對牆壁、地板和其他表面進行清潔、脫脂、消毒和消毒。 代頓的清潔用品包括拖把、掃帚和地板清潔機,可清潔、擦洗、剝離、拋光、拋光或吸塵地板和地毯。
我可以使用運行電容器代替啟動電容器嗎?
可以使用運行電容器作為啟動電容器,但是,可用值遠低於專用啟動電容器的值。 為了確保運行電容器與原始啟動電容器規格相符,它必須具有相同的電容額定值和額定電壓。
如何為我的應用選擇合適的代頓鼓風機?
選擇合適的代頓鼓風機取決於所需的氣流、靜壓、應用環境以及行業標准或法規。
如何設置代頓水箱?
代頓水箱的頂端有一個入口/出口,用於將管道系統連接到另一端的水泵。 水箱可以水平或垂直存放。
代頓洗地機有哪些尺寸可供選擇?
這些洗地機有 17 英寸和 20 英寸尺寸可供選擇。