DAYTON
篩選
暖通空調和製冷
物料搬運
電器類
高跟鞋
送電
汽車
水喉水務工程
電動工具
氣動工具
車隊和車輛維修
加工
安全指引
清潔
手工具
緊固件
硬體規格
焊接
家具接待和餐飲服務
潤滑
測試儀器
實驗室用品
戶外裝備
油漆設備及用品
水力學
燈飾
膠粘劑密封膠和膠帶
電子電器和電池
原料
磨俱
暖通空調和製冷 篩選
散熱風扇及配件查看全部
空氣循環器配件 設計用於空氣循環器的安裝配件,例如吊裝支架,翹板開關,地板基座,防霧轂套件和壁式支架
空氣循環器護罩 密網鋼絲防護罩適用於 16 至 36 英寸直徑的螺旋槳。 採用後部設計,帶有 4 個安裝槽,可容納電機貫穿螺栓
空氣循環器 固定式和移動式空氣循環器,能夠輸送高達21000 cfm的氣流。 帶有粉末塗層的鋼/鋁刀片具有抗腐蝕的特色,並提供牆面和底座安裝選項
軸流風扇配件 軸流風扇 代頓軸流風扇通常用於緊湊空間的冷卻,包括機櫃、電子儀器、複印機和計算機。 為了減少磨損和損壞保護,這些風扇通過排出熱空氣並讓冷空氣進入外殼來監控溫度。 代頓軸流風扇通常放置在發熱電源和電機附近,允許水平和垂直安裝,並配備滾珠軸承,以減少旋轉摩擦並保護外殼免受灰塵顆粒的影響。 Raptor Supplies 是代頓授權經銷商,擁有大量軸流風扇可供選擇,具有自動和阻抗熱保護功能,速度範圍為 1400 至 3200 rpm。
吊扇配件 吊扇罩 吊扇 家用基座風扇 變壓器散熱風扇
燃氣加熱器及配件查看全部
燃氣管道爐 燃氣加熱器配件 燃氣紅外管加熱器配件 燃氣紅外管加熱器 Raptor Supplies 提供各種代頓紅外燃氣管加熱器,專為大型工業和商業供暖應用而設計,例如高天花板、局部供暖、倉庫和服務車庫。 這些低強度管式加熱器具有高度拋光的反射器,可在 0 至 45 度之間調節,通過將能量引導到地板水平來提供最佳的熱覆蓋。 這些加熱器能夠在最多樣化和最具挑戰性的條件下提供有效的加熱,可提供超過 100000 BtuH 的輸出。 它們與可燃物的間隙較小,配有不銹鋼燃燒器,並包括安裝鏈、靈活的燃氣連接器和燃氣切斷裝置。 這些裝置可接收外部助燃空氣,提供兩種氣體型號 - 液化丙烷 (LP) 和天然氣 (NG) - Raptor Supplies,代頓授權經銷商。
燃氣單元加熱器配件 燃氣機組加熱器 便攜式燃氣加熱器
空氣分配通風管和配件查看全部
阻尼器 代頓 HVAC 阻尼器(也稱為管道阻尼器)位於空氣處理設備(例如管道系統、煙囪和 VAV 箱)內,用於調節氣流並將其重定向到特定區域。 這些阻尼器採用高品質鍍鋅鋼體和擠壓鋁葉片材料,分別用於防止生鏽和承受室外天氣。 這些控制風門主要與中低氣流速度的管道系統一起使用,可用作主動關閉裝置,以防止機器超速和損壞,或用於低洩漏 HVAC 系統中的自動控制。 通風系統中使用的逆風風門是一種低洩漏控制風門,帶有彈簧輔助葉片,可將氣流限制在一個方向,從而使通風系統正常工作。 Dayton 音量控制阻尼器有圓形和方形設計,可滿足 HVAC 系統中控制氣流和壓力的不同應用。
擴散器 防火防煙器配件 防火防煙器 代頓防火防煙閥用於辦公樓、醫療機構和暖通空調管道系統,以防止火災時火勢和煙霧蔓延。 Dayton 防火閥符合 UL、NFPA 和 IBC 法規,可以適應任何方向的氣流。 安裝前後,阻尼器必須保持清潔,免受污垢、灰塵和其他異物的影響。 當安裝在暖通空調管道系統內時,當檢測到溫度升高或煙霧警報響起時,風門葉片會自動關閉。 動態安裝防火閥採用鋼彈簧輔助關閉葉片,速度和壓力額定值分別為 2000 fpm 和 4 英寸水柱。 靜態安裝型阻尼器非常適合零壓力系統。 代頓防火防煙閥能夠承受高達 165 華氏度的溫度,並提供 1.5 小時的防火性能。 從各種圓形(帶單葉片)、矩形和方形(帶簾葉片)型阻尼器中進行選擇,其尺寸適合您的管道系統、熔斷器和固定角框架 Raptor Supplies,品牌的授權分銷商。
排氣管 油脂管道和高溫檢修門 電動防火防煙器
關於代頓
代頓的產品線包括重型 V 型皮帶、齒輪帶、農用電機、 沖洗馬達, 交流/直流齒輪電機、減速器和齒輪驅動器、變壓器、通風機、 鋼纜,網絡吊索, 軸環、繼電器、空氣循環裝置、百葉窗、鼓風機和鼓泵。 代頓齒輪電機用於調節扭矩和速度,非常適合蠕動泵、數控機床和汽車應用。 代頓V帶是該公司最暢銷的產品之一,符合橡膠製造商協會(RMA)標準,廣泛用作傳動帶。 代頓 空氣幕鼓風機 設計用於產生連續流動的空氣牆,提供對外部空氣的熱屏障,並防止熱空氣或冷空氣通過敞開的門口逸出。 人流量大的區域可以將門打開,防止飛蟲進入,並消除自動/手動門打開和關閉帶來的麻煩。 它們可以減少濕度和冷空氣的損失。 該品牌還提供 OEM 鼓風機,非常適合更換 HVAC 設備上磨損的電機。 這 頓1TDP6鼓風機 採用鑄鋁端罩用於散熱,動態平衡設計可實現平穩安靜的運行。 這些鼓風機上的電機有助於自動熱保護,以防止過載或缺相。
常问问题解答
代頓供應的電機有銘牌嗎?
所有代頓電機均配有完整的銘牌,並具有易於閱讀的接線圖。 這減少了安裝時間並防止錯誤接線。
如何選擇正確的代頓電機?
通用電機用於機械負載(例如:空氣運動)和難以啟動的應用,例如輸送機、皮帶驅動設備、機床和往復泵。 這些電機具有堅固的設計和重型滾珠軸承,可處理較大的徑向和軸向載荷。 專用電機適用於沖洗/危險場所/泵工作。 HVAC 電機設計用於空氣流動和其他輕型到中型應用,例如風扇、離心泵、小型工具和辦公設備。
代頓提供清潔和清潔用品嗎?
是的,代頓提供清潔和清潔用品,以保持商業和工業設施清潔和維護良好。 它們對牆壁、地板和其他表面進行清潔、脫脂、消毒和消毒。 代頓的清潔用品包括拖把、掃帚和地板清潔機,可清潔、擦洗、剝離、拋光、拋光或吸塵地板和地毯。
我可以使用運行電容器代替啟動電容器嗎?
可以使用運行電容器作為啟動電容器,但是,可用值遠低於專用啟動電容器的值。 為了確保運行電容器與原始啟動電容器規格相符,它必須具有相同的電容額定值和額定電壓。
如何為我的應用選擇合適的代頓鼓風機?
選擇合適的代頓鼓風機取決於所需的氣流、靜壓、應用環境以及行業標准或法規。
如何設置代頓水箱?
代頓水箱的頂端有一個入口/出口,用於將管道系統連接到另一端的水泵。 水箱可以水平或垂直存放。
代頓洗地機有哪些尺寸可供選擇?
這些洗地機有 17 英寸和 20 英寸尺寸可供選擇。