DAYTON 空氣循環器 固定式和移動式空氣循環器,能夠輸送高達21000 cfm的氣流。 帶有粉末塗層的鋼/鋁刀片具有抗腐蝕的特色,並提供牆面和底座安裝選項
固定式和移動式空氣循環器,能夠輸送高達21000 cfm的氣流。 帶有粉末塗層的鋼/鋁刀片具有抗腐蝕的特色,並提供牆面和底座安裝選項
代頓固定式空氣循環器
代頓固定式空氣循環器用於重工業區域和其他多塵環境中的散熱。 它們配備強大的電機,嚴格驅動風扇葉片移動大量空氣,並配備高性能軸承,以減少摩擦損失。 有多種空氣循環器可供選擇,有滾珠軸承和套筒軸承類型可供選擇。
代頓固定式空氣循環器用於重工業區域和其他多塵環境中的散熱。 它們配備強大的電機,嚴格驅動風扇葉片移動大量空氣,並配備高性能軸承,以減少摩擦損失。 有多種空氣循環器可供選擇,有滾珠軸承和套筒軸承類型可供選擇。
次數 | 型號 | 身高 | 組裝 | 刀片直徑。 | 外殼材質 | 最高 環境溫度。 | 最高 深度 | 電機外殼 | 電機功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ZCN7 | NT$7,956 | |||||||||
B | 13F047 | NT$15,257 | |||||||||
C | 13F045 | NT$11,264 | |||||||||
C | 1VCF2 | NT$17,692 | |||||||||
C | 1VCE7 | NT$11,032 | |||||||||
D | 7DC98 | NT$13,146 | |||||||||
D | 7DC96 | NT$17,371 | |||||||||
E | 4PRW4 | NT$24,735 | |||||||||
E | 4PRW2 | NT$34,051 | |||||||||
E | 4PRV9 | NT$24,154 | |||||||||
E | 4PRV7 | NT$41,990 | |||||||||
F | 1VCF3 | NT$17,266 | |||||||||
D | 7DD04 | NT$19,380 | |||||||||
D | 7DD02 | NT$18,611 | |||||||||
F | 1VCE8 | NT$16,497 | |||||||||
G | 2LY99 | NT$7,426 | |||||||||
H | 1VCG3 | NT$13,759 | |||||||||
H | 1VCG4 | NT$14,538 | |||||||||
F | 1VCG7 | NT$13,041 | |||||||||
I | 1ZCN8 | NT$13,158 | |||||||||
J | 7DD07 | NT$34,350 | |||||||||
D | 7DD06 | NT$21,708 | |||||||||
K | 1VCE9 | NT$19,594 | |||||||||
K | 1VCF4 | NT$28,655 | |||||||||
H | 1VCG5 | NT$17,332 |
空氣循環器
次數 | 型號 | 最高 環境溫度。 | 組裝 | 刀片直徑。 | 最高 深度 | 電機外殼 | 電機功率 | 電機絕緣 | 電機轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24P4G-13-G | NT$17,436 | |||||||||
B | 45長12 | NT$29,825 | |||||||||
C | 31XL42 | NT$35,258 | |||||||||
D | 31XL41 | NT$26,644 |
固定式沖洗空氣循環器,直接驅動
代頓固定式沖洗空氣循環器非常適合冷卻食品加工廠和其他商業和工業應用中的空氣空間、工人、產品和機械。 它們安裝在牆壁、天花板或橫樑上,以節省佔地面積並避免絆倒危險。 這些風扇可以通過軟管或高壓清洗輕鬆清潔,因為它們具有 F 級絕緣電機和完全封閉的空氣覆蓋電機外殼,可防止水和碎屑進入。 它們具有 3 個葉片鋁/不銹鋼螺旋槳,帶有鍍鋅鋼/不銹鋼防護裝置,具有耐腐蝕、耐用性並防止不需要的物品進入風扇內部。 這些空氣循環器配有直驅電機,通過軸或輪軸直接連接到風扇,以提高能源效率。 它們還具有自動熱保護功能,可根據允許的環境溫度啟動或停止風扇運行,以保護風扇電機。 有多種沖洗風扇供您選擇,葉片直徑有 20 英寸、24 英寸和 30 英寸。
代頓固定式沖洗空氣循環器非常適合冷卻食品加工廠和其他商業和工業應用中的空氣空間、工人、產品和機械。 它們安裝在牆壁、天花板或橫樑上,以節省佔地面積並避免絆倒危險。 這些風扇可以通過軟管或高壓清洗輕鬆清潔,因為它們具有 F 級絕緣電機和完全封閉的空氣覆蓋電機外殼,可防止水和碎屑進入。 它們具有 3 個葉片鋁/不銹鋼螺旋槳,帶有鍍鋅鋼/不銹鋼防護裝置,具有耐腐蝕、耐用性並防止不需要的物品進入風扇內部。 這些空氣循環器配有直驅電機,通過軸或輪軸直接連接到風扇,以提高能源效率。 它們還具有自動熱保護功能,可根據允許的環境溫度啟動或停止風扇運行,以保護風扇電機。 有多種沖洗風扇供您選擇,葉片直徑有 20 英寸、24 英寸和 30 英寸。
高能見度工業風扇
代頓高可見度工業風扇非常適合冷卻受限空間、製造工廠、倉庫和運輸設施。 這些符合 OSHA 標準的工業壁掛式風扇採用安全黃色表面,可引人注目並防止任何意外損壞。 它們配備高性能軸承,使用壽命長,並配有完全封閉的電機,可防止污垢和灰塵進入。
代頓高可見度工業風扇非常適合冷卻受限空間、製造工廠、倉庫和運輸設施。 這些符合 OSHA 標準的工業壁掛式風扇採用安全黃色表面,可引人注目並防止任何意外損壞。 它們配備高性能軸承,使用壽命長,並配有完全封閉的電機,可防止污垢和灰塵進入。
固定式安全黃色空氣循環器,直接驅動
代頓高可見度工業風扇具有安全黃色表面,可實現高可見度並防止意外損壞,同時在交通繁忙或光線不足的區域冷卻空氣空間。 它們具有 3 個葉片鋁製螺旋槳和帶有聚酯粉末塗層的鋼製防護罩,具有耐腐蝕、耐用性並防止不需要的物品進入風扇內部。 這些風扇具有 B 級絕緣電機,帶有封閉式空氣電機外殼,可防止灰塵和碎屑進入。 它們配備了直接驅動電機,通過軸或輪軸直接連接到風扇,以提高能源效率。 這些空氣循環器集成了自動熱保護功能,可根據允許的環境溫度啟動或停止風扇運行,以保護風扇電機。 有多種安全黃色風扇可供選擇,葉片直徑為 24 英寸和 30 英寸。
代頓高可見度工業風扇具有安全黃色表面,可實現高可見度並防止意外損壞,同時在交通繁忙或光線不足的區域冷卻空氣空間。 它們具有 3 個葉片鋁製螺旋槳和帶有聚酯粉末塗層的鋼製防護罩,具有耐腐蝕、耐用性並防止不需要的物品進入風扇內部。 這些風扇具有 B 級絕緣電機,帶有封閉式空氣電機外殼,可防止灰塵和碎屑進入。 它們配備了直接驅動電機,通過軸或輪軸直接連接到風扇,以提高能源效率。 這些空氣循環器集成了自動熱保護功能,可根據允許的環境溫度啟動或停止風扇運行,以保護風扇電機。 有多種安全黃色風扇可供選擇,葉片直徑為 24 英寸和 30 英寸。
輕型工業風扇/空氣循環器,移動
代頓移動空氣循環器用於冷卻輕工製造區域、乾燥空間和倉庫。 這些 UL 認證的循環器配備橡膠或塑料輪,便於攜帶,並配備直接或皮帶驅動以提高速度。 它們包括繞線裝置,以確保有組織的連接,並具有永久分體式電容器電機,以實現鼓風機和風扇的安靜、平穩和軟啟動性能。 這些非振盪風扇具有出色的通風性能,並配有滾珠或套筒軸承,可提高電機性能。 外殼上方的開放空氣允許氣流直接流過繞組。
代頓移動空氣循環器用於冷卻輕工製造區域、乾燥空間和倉庫。 這些 UL 認證的循環器配備橡膠或塑料輪,便於攜帶,並配備直接或皮帶驅動以提高速度。 它們包括繞線裝置,以確保有組織的連接,並具有永久分體式電容器電機,以實現鼓風機和風扇的安靜、平穩和軟啟動性能。 這些非振盪風扇具有出色的通風性能,並配有滾珠或套筒軸承,可提高電機性能。 外殼上方的開放空氣允許氣流直接流過繞組。
環境空氣循環器
代頓固定式環境空氣循環器專為倉庫、工廠、車庫和製造廠的冷卻工人而設計。 它們的葉片由精加工的鋁製成,具有耐腐蝕性,並配有滾珠軸承,旋轉摩擦力低。 這些工業風扇可提供高達 8900 cfm 的流量,同時以 1725 rpm 的最高速度運行。 它們的刀片直徑有 20、24 和 30 英寸。
代頓固定式環境空氣循環器專為倉庫、工廠、車庫和製造廠的冷卻工人而設計。 它們的葉片由精加工的鋁製成,具有耐腐蝕性,並配有滾珠軸承,旋轉摩擦力低。 這些工業風扇可提供高達 8900 cfm 的流量,同時以 1725 rpm 的最高速度運行。 它們的刀片直徑有 20、24 和 30 英寸。
24寸高溫工業風扇
代頓24英寸高溫工業風扇用於冷卻機械和產品、狹小空間、倉庫等。 它們通常安裝在天花板附近或椽子上,以便在不佔用太多空間的情況下散發熱量。 它們具有高性能軸承,可提供較長的使用壽命,並且還具有完全封閉的電機,可防止污垢和灰塵。
代頓24英寸高溫工業風扇用於冷卻機械和產品、狹小空間、倉庫等。 它們通常安裝在天花板附近或椽子上,以便在不佔用太多空間的情況下散發熱量。 它們具有高性能軸承,可提供較長的使用壽命,並且還具有完全封閉的電機,可防止污垢和灰塵。
30寸高溫工業風扇
代頓高溫工業風扇在高環境溫度(高達 140 華氏度)下提供可靠的冷卻源。 它們通常安裝在天花板附近或椽子上,以分散熱量而不佔用地面空間。 這些空氣循環器配有完全封閉的電機,可防止污垢和灰塵。
代頓高溫工業風扇在高環境溫度(高達 140 華氏度)下提供可靠的冷卻源。 它們通常安裝在天花板附近或椽子上,以分散熱量而不佔用地面空間。 這些空氣循環器配有完全封閉的電機,可防止污垢和灰塵。
固定式靜音設計空氣循環器
代頓固定式靜音設計空氣循環器適用於製造區域、倉庫和其他乾燥、潔淨的空間。 這些輕型風扇由較輕規格的材料製成,並具有較小馬力的電機和較低強度的軸承。 它們具有底座,可提供穩定的基礎,使風扇可以根據需要移動。 從一系列空氣循環器中進行選擇,有鋼和鑄鋁葉片材料可供選擇。
代頓固定式靜音設計空氣循環器適用於製造區域、倉庫和其他乾燥、潔淨的空間。 這些輕型風扇由較輕規格的材料製成,並具有較小馬力的電機和較低強度的軸承。 它們具有底座,可提供穩定的基礎,使風扇可以根據需要移動。 從一系列空氣循環器中進行選擇,有鋼和鑄鋁葉片材料可供選擇。
輕型靜音設計工業風扇
代頓輕型工業移動風扇旨在使製造區域、倉庫和工業空間內的空氣循環,以提供涼爽和新鮮的空氣。 這些空氣循環器具有可操作性的輪子和用於保護刀片並防止任何意外傷害的鋼製外殼和防護裝置。 它們由重型分相電機提供動力,能夠產生 7450 CFM 的氣流,具有 3 級速度設置。 電機安裝在封閉的氣罩外殼中,以防止受到外部因素的影響,並具有自動熱保護切斷功能,以防止過熱。 它們配備了 NEMA 5-15P 額定插頭,以確保電氣安全。 選擇直葉和彎葉工業風扇,可在 Raptor Supplies.
代頓輕型工業移動風扇旨在使製造區域、倉庫和工業空間內的空氣循環,以提供涼爽和新鮮的空氣。 這些空氣循環器具有可操作性的輪子和用於保護刀片並防止任何意外傷害的鋼製外殼和防護裝置。 它們由重型分相電機提供動力,能夠產生 7450 CFM 的氣流,具有 3 級速度設置。 電機安裝在封閉的氣罩外殼中,以防止受到外部因素的影響,並具有自動熱保護切斷功能,以防止過熱。 它們配備了 NEMA 5-15P 額定插頭,以確保電氣安全。 選擇直葉和彎葉工業風扇,可在 Raptor Supplies.
高能見度工業風扇,30 英寸
代頓高能見度工業風扇專為冷卻狹小空間、倉庫、製造工廠和運輸區域而設計。 它們具有可延長使用壽命的高性能軸承和可防止污垢和灰塵的全封閉電機。 這些符合 OSHA 標準的工業壁掛式風扇採用安全黃色表面處理,可吸引註意力,防止意外損壞。
代頓高能見度工業風扇專為冷卻狹小空間、倉庫、製造工廠和運輸區域而設計。 它們具有可延長使用壽命的高性能軸承和可防止污垢和灰塵的全封閉電機。 這些符合 OSHA 標準的工業壁掛式風扇採用安全黃色表面處理,可吸引註意力,防止意外損壞。
移動空氣循環器,可折疊底座,直接驅動
代頓移動空氣循環器非常適合冷卻輕工製造區域、倉庫和其他乾燥潔淨空間的空氣空間。 其風扇外殼由 3 個葉片鋁製螺旋槳和帶有聚酯粉末塗層的鋼製防護罩組成,具有耐腐蝕性、耐用性並防止不需要的物品進入風扇內部。 它們與固定高度的可折疊底座集成在一起,可在最佳高度循環空氣,並配有帶有塑料輪的重型底座,可在將風扇從一個位置移動到另一個位置時保持穩定性。 這些風扇配備 B 級絕緣電機,帶有全封閉/開放式風冷電機外殼,可承受高達 104 華氏度的溫度。它們配備直接驅動電機,通過軸或輪軸直接連接到風扇,以提高能源效率。 選定的型號提供振盪功能,可冷卻更大的區域。 有多種空氣循環器供您選擇,葉片直徑有 24 英寸和 30 英寸。
代頓移動空氣循環器非常適合冷卻輕工製造區域、倉庫和其他乾燥潔淨空間的空氣空間。 其風扇外殼由 3 個葉片鋁製螺旋槳和帶有聚酯粉末塗層的鋼製防護罩組成,具有耐腐蝕性、耐用性並防止不需要的物品進入風扇內部。 它們與固定高度的可折疊底座集成在一起,可在最佳高度循環空氣,並配有帶有塑料輪的重型底座,可在將風扇從一個位置移動到另一個位置時保持穩定性。 這些風扇配備 B 級絕緣電機,帶有全封閉/開放式風冷電機外殼,可承受高達 104 華氏度的溫度。它們配備直接驅動電機,通過軸或輪軸直接連接到風扇,以提高能源效率。 選定的型號提供振盪功能,可冷卻更大的區域。 有多種空氣循環器供您選擇,葉片直徑有 24 英寸和 30 英寸。
移動式空氣淨化器/循環器
代頓工業移動式空氣清淨機適用於冷卻製造區域和其他容易產生灰塵或污垢的環境。 這些重型鋼製裝置配有全封閉電機,可防止碎片進入,並配有熱保護設施,防止過熱。 它們靠近地面,以防止翻倒(即使碰撞時),而 (2) 個旋轉腳輪和 (2) 個固定腳輪則有助於輕鬆從工作站中的一個位置滾動到另一個位置。 這些裝置還整合了一個防護罩,用於包圍風扇葉片並防止其損壞和意外接觸。 它們有 30、36 和 42 英寸螺旋槳直徑可供選擇。
代頓工業移動式空氣清淨機適用於冷卻製造區域和其他容易產生灰塵或污垢的環境。 這些重型鋼製裝置配有全封閉電機,可防止碎片進入,並配有熱保護設施,防止過熱。 它們靠近地面,以防止翻倒(即使碰撞時),而 (2) 個旋轉腳輪和 (2) 個固定腳輪則有助於輕鬆從工作站中的一個位置滾動到另一個位置。 這些裝置還整合了一個防護罩,用於包圍風扇葉片並防止其損壞和意外接觸。 它們有 30、36 和 42 英寸螺旋槳直徑可供選擇。
探索更多
- 隔膜泵
- 打包機
- 路由器
- 焊條和焊絲
- 可燃氣體
- 金屬雜物車
- 固定式燃氣發動機空氣壓縮機
- 氣體探測器接口硬件
- 無繩鉚釘機
- 儀表維修工具
- HEAT WAGON 帆布風管
- DAYTON 洗衣機
- COXREELS 1125PCL 系列手搖軟管捲盤
- HOFFMAN 垂直牆支架
- HOFFMAN ProLine G2 Sequestr 系列 12 型外部斷路外殼
- KERN AND SOHN MBC-ACC 系列防護工作罩
- DAYTON 鎖緊墊圈,3/8s
- LOVEJOY MOL 系列,Oldham 夾緊式聯軸器輪轂,公制孔徑
- REGAL 鍵槽螺旋槽立銑刀,單端,2 刃,HSS,Alcrona
- GUARDIAN EQUIPMENT 謙虛的窗簾