DAYTON 軸流風扇 代頓軸流風扇通常用於緊湊空間的冷卻,包括機櫃、電子儀器、複印機和計算機。 為了減少磨損和損壞保護,這些風扇通過排出熱空氣並讓冷空氣進入外殼來監控溫度。 代頓軸流風扇通常放置在發熱電源和電機附近,允許水平和垂直安裝,並配備滾珠軸承,以減少旋轉摩擦並保護外殼免受灰塵顆粒的影響。 Raptor Supplies 是代頓授權經銷商,擁有大量軸流風扇可供選擇,具有自動和阻抗熱保護功能,速度範圍為 1400 至 3200 rpm。
代頓軸流風扇通常用於緊湊空間的冷卻,包括機櫃、電子儀器、複印機和計算機。 為了減少磨損和損壞保護,這些風扇通過排出熱空氣並讓冷空氣進入外殼來監控溫度。 代頓軸流風扇通常放置在發熱電源和電機附近,允許水平和垂直安裝,並配備滾珠軸承,以減少旋轉摩擦並保護外殼免受灰塵顆粒的影響。 Raptor Supplies 是代頓授權經銷商,擁有大量軸流風扇可供選擇,具有自動和阻抗熱保護功能,速度範圍為 1400 至 3200 rpm。
軸流風扇
標準圓形軸流風機
代頓圓形軸流風機設計用於供應新鮮空氣並從回風溝、旋轉過濾器中排出空氣。 它們具有圓形外殼,適合外殼內冷卻設備的圓形切口。 這些設備冷卻風扇所需的安裝空間可以忽略不計,用於替代現有安裝中的圓形風扇。 從一系列圓形軸流風扇中進行選擇,提供 PSC 和罩極電機類型。
代頓圓形軸流風機設計用於供應新鮮空氣並從回風溝、旋轉過濾器中排出空氣。 它們具有圓形外殼,適合外殼內冷卻設備的圓形切口。 這些設備冷卻風扇所需的安裝空間可以忽略不計,用於替代現有安裝中的圓形風扇。 從一系列圓形軸流風扇中進行選擇,提供 PSC 和罩極電機類型。
方形軸流風機
代頓方形軸流風扇具有方形外殼,外殼橫跨圓形或方形切口,用於在外殼內容納冷卻設備。 它們的每個角都有安裝孔,可將它們固定到牆壁或面板上。 它們有遮蔽電機和直流電機型號可供選擇 Raptor Supplies.
代頓方形軸流風扇具有方形外殼,外殼橫跨圓形或方形切口,用於在外殼內容納冷卻設備。 它們的每個角都有安裝孔,可將它們固定到牆壁或面板上。 它們有遮蔽電機和直流電機型號可供選擇 Raptor Supplies.
骨架軸流風機
代頓骨架軸流風扇設計用於乾燥場所,以冷卻複印機、電子儀器、機櫃或計算機等裝置或設備。 這些風扇配有安裝臂,代替了整個外殼,因此適合安裝在狹小的空間中。 所有這些裝置均採用鋁合金框架,配有由罩極電機驅動的聚碳酸酯風扇葉片,可提供高達 3000 RPM 和 110 CFM 的速度和氣流速率。 它們能夠承受 70 攝氏度的最高溫度,並提供球型和套筒型軸承型號。
代頓骨架軸流風扇設計用於乾燥場所,以冷卻複印機、電子儀器、機櫃或計算機等裝置或設備。 這些風扇配有安裝臂,代替了整個外殼,因此適合安裝在狹小的空間中。 所有這些裝置均採用鋁合金框架,配有由罩極電機驅動的聚碳酸酯風扇葉片,可提供高達 3000 RPM 和 110 CFM 的速度和氣流速率。 它們能夠承受 70 攝氏度的最高溫度,並提供球型和套筒型軸承型號。
方軸流風機
代頓方形軸流風扇設計用於乾燥場所,以冷卻外殼內的設備。 這些設備冷卻風扇配有方形外殼,可以安裝在圓形或方形切口上,以便於安裝。 它們還在每個角處設有安裝孔,以便它們可以固定到牆壁或面板上。 有一系列軸流風扇可供選擇,包括套筒軸承、滾珠軸承和零摩擦空氣軸承選項。
代頓方形軸流風扇設計用於乾燥場所,以冷卻外殼內的設備。 這些設備冷卻風扇配有方形外殼,可以安裝在圓形或方形切口上,以便於安裝。 它們還在每個角處設有安裝孔,以便它們可以固定到牆壁或面板上。 有一系列軸流風扇可供選擇,包括套筒軸承、滾珠軸承和零摩擦空氣軸承選項。
次數 | 型號 | 風扇轉速 | 安培 | 軸承 | 身高 | 房屋裝修 | 外殼材質 | 電機類型 | 安裝位置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4WT49 | NT$796 | |||||||||
B | 4WT48 | NT$805 | |||||||||
C | 6KD73 | NT$1,130 | |||||||||
D | 6KD69 | NT$1,192 | |||||||||
E | 2RTK6 | NT$1,082 | |||||||||
F | 4WT40 | NT$1,051 | |||||||||
G | 4WT33 | NT$827 | |||||||||
H | 3VU65 | NT$2,275 | |||||||||
I | 3LE74 | NT$1,672 | |||||||||
J | 2路 | NT$1,505 | |||||||||
K | 2路 | NT$1,041 | |||||||||
L | 6KD74 | NT$1,516 | |||||||||
M | 6KD70 | NT$1,278 | |||||||||
N | 4WT46 | NT$1,495 | |||||||||
O | 6KD75 | NT$1,190 | |||||||||
P | 2路 | NT$1,758 | |||||||||
Q | 3VU66 | NT$6,298 | |||||||||
R | 2路 | NT$997 | |||||||||
S | 2RTJ7 | NT$2,289 | |||||||||
T | 2路 | NT$775 | |||||||||
U | 2路 | NT$245 | |||||||||
V | 2RTJ3 | NT$1,127 | |||||||||
W | 2RTH8 | NT$1,076 | |||||||||
X | 2RTH6 | NT$2,358 | |||||||||
Y | 2路 | NT$866 |
橢圓形緊湊型軸流風扇
圓形緊湊型軸流風扇
方形緊湊型軸流風扇
次數 | 型號 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | 55VD29 | NT$1,124 | ||
B | 55VD25 | NT$826 | ||
C | 786EV9 | NT$2,299 | ||
D | 786EW1 | NT$2,363 | ||
E | 786EU8 | NT$2,305 | ||
F | 786EV6 | NT$2,419 | ||
G | 786EV2 | NT$2,425 | ||
H | 786EV3 | NT$2,522 | ||
I | 786EW2 | NT$2,316 | ||
J | 786EV8 | NT$2,411 | ||
K | 786EV4 | NT$2,470 | ||
L | 786EW3 | NT$2,247 | ||
M | 786EV0 | NT$2,331 | ||
N | 786EU9 | NT$2,524 | ||
O | 786EV1 | NT$2,411 | ||
P | 786EV7 | NT$2,530 | ||
Q | 786EW0 | NT$2,403 | ||
R | 786EU6 | NT$2,389 | ||
S | 786EU7 | NT$2,411 | ||
T | 786EW4 | NT$2,347 | ||
U | 786EV5 | NT$2,361 |
帶插頭的電線套件,45 度插頭頭配置,72 英吋長,最小 -4 度華氏度。溫度。評分
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
786EX0 | CR2WTW | NT$317 |
軸流風扇 24vdc 12in.leads 3100 Rpm
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
31CC85 | AG2AUP | NT$1,255 |
標準與批准
- UL
常问问题解答
軸流風機是如何工作的?
軸流風扇是一種壓縮機,可在氣流通過時提高氣流壓力。 風扇葉片通過排出空氣以平行於葉片旋轉的軸移動來操作。
軸流風機一般用在什麼地方?
軸流風扇通常用於冷卻大空間和小空間。 它們可用於熱交換裝置、交流冷凝器的 HVAC 操作或工業系統中的局部冷卻。
離心風機和軸流風機有什麼區別?
離心式風扇與風扇進氣口成直角排出空氣,並通過偏轉和離心力將空氣向外旋轉到出口。 軸流風扇將抽取的空氣平行於葉片旋轉的軸移動。