Speedaire壓縮機和空氣軟管經銷商 - 第 2 頁 | Raptor Supplies 台灣

SPEEDAIRE

Speedaire是行業巨頭Grainger(美國財富500強公司)的子公司和商標品牌。 憑藉數十年的經驗和知識,Grainger 已成為建築、製造、電氣、自動化和汽車行業應用的維護、維修和操作產品的最大分銷商之一。 Grainger 於 1927 年在美國伊利諾伊州森林湖成立,在全球擁有超過 3 萬客戶。 了解更多

篩選

氣動工具

水喉水務工程

暖通空調和製冷

電動工具

硬體規格

安全指引

油漆設備及用品

車隊和車輛維修

潤滑

送電

測試儀器

家具接待和餐飲服務

手工具

加工

緊固件

焊接

物料搬運

戶外裝備

汽車

高跟鞋

12

關於 Speedaire

Speedaire 是 Grainger 的一個品牌,提供種類繁多的高品質氣動工具和設備。 其產品線包括 壓縮機、壓力開關、氣壓缸和壓縮空氣過濾器,設計用於在高壓條件下工作。 速賣通 氣動氣缸 非常適合不需要磁感活塞的應用。 這些緊湊型汽缸採用不銹鋼結構,可承受華氏 -40 至 200 度的溫度和高達 200 psi 的壓力。 這些氣缸具有鋁製端蓋,可提供高熱效率,並具有銀色表面,可確保出色的可焊性。 Speedaire 空氣調節器設計用於控制氣動工具空氣管路中的輸入壓力。 這些壓縮空氣工具採用鋅/鋁結構,可抵抗暴露表面的腐蝕並承受高達 450 psi 的壓力。 這些 Speedaire 空氣調節器可提供 2000 cfm 的最大流量,長度範圍為 4 至 13.25 英吋。

要考慮的事情

交叉參考替代品

一些 Speedaire 工具交叉引用了等效的 Ingersoll Rand 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手工具,那麼很有可能 Raptor Supplies 具有等效的 Speedaire 工具。

運送地址

這些 Speedaire 工具的尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些工具在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些 Speedaire 工具通過快遞和空運方式交付,以最大限度地減少停機時間。

Speedaire 競爭優勢

Speedaire 自動排水閥

這些 自動排水閥 非常適合從過濾器、後冷卻器、水分分離器、乾燥器和儲氣罐中排出冷凝水和油。 這些定時電動排水閥配備了一個可調節的電子定時器,用於自動打開和關閉閥門。 這些 Speedaire 自動排水閥具有過濾球閥,用於控制高壓流量並減少摩擦損失。 38X 系列的型號,例如 38XT33 和 38XR59,可以處理 35 到 95 華氏度的溫度,而 13X 系列的型號,例如 13X524、13X525、13X526 和 13X528,工作溫度範圍為 14 到 140 度F。

常问问题解答

什麼是定時排水閥?

定時器操作的排水閥是可靠且具有成本效益的閥門,可定期打開排水閥一段特定的時間。 閥門可以每小時打開幾秒鐘以去除收集的冷凝物。

什麼是自動排水管?

自動排水是一個 2/2 閥門,當系統受到特定壓力時會關閉。 當液體積聚時排水管打開,並允許浮子在減壓時上升。

自動排水閥是如何工作的?

自動排水閥允許冷凝水沉澱到閥門的冷凝水箱中。 當儲液罐中的液體上升到閥座被浮子抬起的位置時,受控的空氣壓力被發送到氣動活塞,以打開通常關閉的 3/4 端口球閥。

Speedaire 定時電動自動排水閥是否防塵?

是的,Speedaire 定時電動自動排水閥配備 IP65 防護等級,可提供出色的防塵性能。

你應該讓你的空氣壓縮機排水閥打開嗎?

理想情況下,您應該在每天使用後排空水分罐。 如果設備有一段時間未使用,建議讓排水閥保持打開狀態,直到下次使用。 這將有助於水分完全排出,並防止水箱內表面的腐蝕。

Speedaire 定時電動自動排水閥的壓力處理能力是多少?

Speedaire 定時電動自動排水閥能夠承受 250 至 4000 psi 的壓力。

空壓機不排水會怎樣?

如果空氣壓縮機沒有正確排水,排水管會生鏽,一段時間後無法正常工作。 水箱也將充滿水而不是空氣,水將從空氣軟管中流出。