INGERSOLL-RAND 空氣壓縮機泵 單級和雙級飛濺潤滑空氣壓縮機泵,專為連續運行而設計。 具有逆時針方向旋轉飛輪,不銹鋼閥,鑄鐵/鋁製閥體結構,簧片閥,最大壓力為175 psi
單級和雙級飛濺潤滑空氣壓縮機泵,專為連續運行而設計。 具有逆時針方向旋轉飛輪,不銹鋼閥,鑄鐵/鋁製閥體結構,簧片閥,最大壓力為175 psi
空氣壓縮機幫浦為應用提供壓縮空氣,例如用清潔和高壓空氣填充氣瓶,為氣動操作提供加壓和清潔空氣...阅读更多
飛濺潤滑空氣壓縮機泵
Ingersoll-Rand 飛濺潤滑空氣壓縮機泵具有 30 型鑄鐵氣缸、泵頭和框架,專為連續運行和延長泵壽命而設計。 由於採用兩級往復式空氣壓縮機,這些泵用於重型工業應用。 它們配備了精確平衡的懸臂曲軸,可均勻、安靜地運行;耐用的鑄鐵泵可提供超過 15000 小時的無故障服務;100% 銅翅片中冷器可降低工作溫度並延長泵的使用壽命。 從多種 Ingersoll-Rand 泵中進行選擇,提供 135 和 175 PSI 壓力型號 Raptor Supplies.
Ingersoll-Rand 飛濺潤滑空氣壓縮機泵具有 30 型鑄鐵氣缸、泵頭和框架,專為連續運行和延長泵壽命而設計。 由於採用兩級往復式空氣壓縮機,這些泵用於重型工業應用。 它們配備了精確平衡的懸臂曲軸,可均勻、安靜地運行;耐用的鑄鐵泵可提供超過 15000 小時的無故障服務;100% 銅翅片中冷器可降低工作溫度並延長泵的使用壽命。 從多種 Ingersoll-Rand 泵中進行選擇,提供 135 和 175 PSI 壓力型號 Raptor Supplies.
功能
- 它們採用鑄鐵結構,適合 100% 連續工作應用。
- 它們的 V 形設計和帶翅片的氣缸確保泵運行產生的熱量通過輻射散去。
- 選定型號配有帶翅片的銅中間冷卻器,可進一步降低和保持泵的工作溫度,從而提高效率。
- 它們具有不銹鋼簧片閥,可確保提高容積效率。 它們還提高了泵的功率輸出。
- 這些泵採用飛濺潤滑,無需額外設備。
- 它們具有一體式連桿,便於維護。
工作機制
- Ingersoll Rand 泵通過將空氣壓入容器然後對其加壓來工作。
- 在罐內壓力增加後,空氣被迫通過開口或噴嘴。
- 然後,該空氣輸出用於為工業設施和維修車間的各種氣動工具和設備提供動力。
- 這些泵是獨立的組件 空氣壓縮機系統.
標準與批准
- ASME
常问问题解答
Ingersoll Rand 空氣壓縮機為什麼會變熱?
在空氣壓縮過程中,空氣由於壓縮熱而變熱。 如果空氣壓縮機沒有配備後冷卻器,則儲罐在空氣壓縮過程中會變熱。
英格索蘭空氣壓縮機可以保持加壓嗎?
是的,空氣壓縮機的儲罐可以在任何時間段內保持加壓狀態。
單級和兩級空壓機有什麼區別?
在單級空氣壓縮機中,輸入空氣被壓縮一次,而在雙級空氣壓縮機中,空氣在進入儲罐之前被壓縮兩次。 雙級空氣壓縮機是大規模操作的理想選擇。