WILTON TOOLS 台鉗 威爾頓工作台/組合/機械/便攜式/旋轉/木工/車間虎鉗設計用於在錘擊、銼削、鑽孔和鋸切過程中將工件和零件固定到位。 這些威爾頓虎鉗具有夾緊/夾緊旋轉/固定/旋轉底座以確保穩定性,並且鉗口寬度從 2.5 到 10 英寸不等。
威爾頓工作台/組合/機械/便攜式/旋轉/木工/車間虎鉗設計用於在錘擊、銼削、鑽孔和鋸切過程中將工件和零件固定到位。 這些威爾頓虎鉗具有夾緊/夾緊旋轉/固定/旋轉底座以確保穩定性,並且鉗口寬度從 2.5 到 10 英寸不等。
機械師的虎鉗
Wilton mechanic's vises are used to securely clamp various workpieces during their cutting, welding and shaping stages.威爾頓技工的虎鉗用於在切割,焊接和整形階段牢固地夾緊各種工件。 These vises have a 30000-psi ductile iron body with two replaceable serrated steel jaws and a 360-degree swivel angle base.這些虎鉗具有XNUMX psi的球墨鑄鐵機身,帶有兩個可更換的鋸齒狀鋼鉗口和XNUMX度旋轉角度底座。 Wilton vises are supplied with replaceable pipe jaws along with the main jaws, and are available in a variety of throat openings and jaw widths.威爾頓虎鉗與主鉗口一起提供了可更換的管鉗口,並有各種喉口和鉗口寬度可供選擇。
Wilton mechanic's vises are used to securely clamp various workpieces during their cutting, welding and shaping stages.威爾頓技工的虎鉗用於在切割,焊接和整形階段牢固地夾緊各種工件。 These vises have a 30000-psi ductile iron body with two replaceable serrated steel jaws and a 360-degree swivel angle base.這些虎鉗具有XNUMX psi的球墨鑄鐵機身,帶有兩個可更換的鋸齒狀鋼鉗口和XNUMX度旋轉角度底座。 Wilton vises are supplied with replaceable pipe jaws along with the main jaws, and are available in a variety of throat openings and jaw widths.威爾頓虎鉗與主鉗口一起提供了可更換的管鉗口,並有各種喉口和鉗口寬度可供選擇。
車間虎鉗
次數 | 型號 | 喉深 | 職責等級 | 鉗口寬度 | 安裝孔直徑 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 旋轉角度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SBV-65 | NT$5,686 | |||||||||
A | SBV-100 | NT$6,610 | |||||||||
B | WS4XNUMX | NT$11,076 | |||||||||
C | WS5XNUMX | NT$13,149 | |||||||||
C | WS6XNUMX | NT$18,763 | |||||||||
C | WS8XNUMX | NT$26,786 |
手提虎鉗
木工虎鉗
台鉗
威爾頓台虎鉗設計用於在打磨、精加工、鋸切、刨削、鑽孔和焊接操作過程中安全可靠地固定物體。 這些裝置具有雙鎖定旋轉底座,可提供高達 360 度的旋轉能力,用於在工件上設置正確的角度。 它們配備了凹槽鋼鉗口,以確保防滑抓握,並配有一體式大型後砧,可充當減震器並抵抗敲擊工具的衝擊力。 有多種工作台虎鉗可供選擇,鉗口寬度為 4、5 和 6 英寸 Raptor Supplies.
威爾頓台虎鉗設計用於在打磨、精加工、鋸切、刨削、鑽孔和焊接操作過程中安全可靠地固定物體。 這些裝置具有雙鎖定旋轉底座,可提供高達 360 度的旋轉能力,用於在工件上設置正確的角度。 它們配備了凹槽鋼鉗口,以確保防滑抓握,並配有一體式大型後砧,可充當減震器並抵抗敲擊工具的衝擊力。 有多種工作台虎鉗可供選擇,鉗口寬度為 4、5 和 6 英寸 Raptor Supplies.
便攜式老虎鉗夾式旋轉2-1 / 2英寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
CBV-65 | AE4LPL | NT$7,155 |
木工台鉗固定式6-1 / 2英寸下頜
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
176 | AB7ZKB | NT$2,442 |
機械師的虎鉗旋轉4英寸顎式球墨鑄鐵
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
744 | AH2QNA | NT$15,725 |
組合虎鉗,重型,8 英寸鉗口寬度,最大 6 3/4 英寸。 開幕式
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
1780A | CH9ABN | NT$45,829 |
功能
- 威爾頓台虎鉗安裝在工作台上,用於在銼削、錘擊、鑽孔和鋸切操作期間夾緊和加工工件。
- 它們帶有一個使用固定環和開口銷固定在絲槓上的彈簧。 彈簧的作用是在絲槓鬆動時使移動式夾體及時退出。
- 這些虎鉗包括虎鉗主體、導向螺母、底座、絲槓和鉗口主體。 手提式鉗體隨鉚接鉗體的導軌滑動。
- 這些台虎鉗的底座可以 360 度旋轉,具有雙重鎖定功能,可快速舒適地定位。
- 緊固的夾體安裝在轉盤上,可繞轉盤軸線旋轉。 當轉動到需要的方向時,固定夾緊手柄,擰緊夾緊螺釘,在夾緊盤的作用下即可固定。
- 可轉動轉盤鉗將工件轉動到所需的工作位置。
工作機制
- 威爾頓台虎鉗具有兩個平行的鉗口,它們共同工作以將物體牢固地固定在其位置 - 一個固定鉗口和一個滑動鉗口。
- 它們有一個穿過虎鉗體並連接到鉗口的螺紋螺釘。 鉗口的運動由位於虎鉗外端的手柄控制。
- 手柄施加的壓力通過螺釘移動,從而移動滑動鉗口。
- 當順時針旋轉時,手柄將滑動鉗口向固定鉗口移動,從而將它們結合在一起。
- 當逆時針旋轉時,手柄將滑動鉗口從固定鉗口移開並打開它們之間的間隙。
常问问题解答
威爾頓台虎鉗的構造材料是什麼?
威爾頓台虎鉗通常由可鍛鑄鐵或鑄鋼製成。 這些台虎鉗的鉗口通常是分離的,可以更換,通常刻有鑽石或鋸齒狀的牙齒。
使用威爾頓台虎鉗有什麼優勢?
任何虎鉗的主要功能是安全可靠地固定物體,以便對其進行操作。 Wilton 台虎鉗通過解放用戶的雙手來執行所需的任務,使打磨、精加工、切削、鋸切和焊接等工作更容易。
威爾頓台虎鉗的工作機制是什麼?
虎鉗是一種由兩個平行鉗口組成的裝置,用於固定工件。 一個鉗口是固定的,另一個可使用槓桿、螺釘或凸輪移動。 虎鉗可以永遠用螺栓固定在工作台上,用於在操作期間固定工件,例如錘擊、銼削或鋸切。
在台虎鉗中,喉深指的是什麼?
台虎鉗的喉部深度通常是指從鉗口頂部邊緣到主導桿和螺釘頂部的垂直距離。 對於這些虎鉗,3 到 4 英寸是理想的喉深範圍。
威爾頓虎鉗使用哪種類型的螺紋?
支撐螺紋通常用於台虎鉗。 在這種類型的螺紋中,一個側面垂直於螺紋的軸線,另一個側面呈 45 度角。 這些螺紋用於木工虎鉗、台虎鉗、動力壓力機、槍馬褲和棘輪。
使用台鉗時要注意哪些安全注意事項?
用戶需要用防護罩、安全眼鏡和護目鏡遮住眼睛和臉部。 他們需要確保台虎鉗通過螺栓完美地安裝在工作台上。 用戶需要將固定鉗口的長度保持在略高於工作台的位置,以防止長件干擾。
我們如何將完成的表面固定在虎鉗中?
軟金屬、木頭或銅可用於固定鑲爪鋸齒的飾面。