KANT-TWIST C夾 懸臂夾具廣泛用於點焊,鑽孔和螺栓連接應用,其中牢固的夾持作用為4:1的夾持比。 具有標準的T形手柄和帶有3個不同抓握面的可調節鉗口; 滾花,光滑和V型槽。 比標準的C型夾更輕巧
懸臂夾具廣泛用於點焊,鑽孔和螺栓連接應用,其中牢固的夾持作用為4:1的夾持比。 具有標準的T形手柄和帶有3個不同抓握面的可調節鉗口; 滾花,光滑和V型槽。 比標準的C型夾更輕巧
懸臂夾,標準 T 型手柄,帶 Weaver 握把
帶防腐蝕墊的快速固定夾
帶有 Weaver Grip 的快速固定夾
懸臂夾,No-Mar 圓形平墊鉗口,T 形手柄
帶有 Weaver Grip 的槓桿夾,橙色
Kant-Twist高可見度橙色懸臂夾具有自由浮動的鉗口,可輕鬆調整到不平坦的表面,並提供三個不同的面(滾花,光滑和V型槽)用於固定圓形紙料。 它們是螺栓連接,鑽孔,焊接或將兩個工件牢固固定在一起的應用的理想選擇。 伸手可及的距離的喉嚨懸臂夾具可提供更遠的伸手可及的距離,以更好地處理物料。 這些無損夾具具有圓形墊,用於固定柔軟的材料,例如木材,塑料,合成材料或精細拋光的金屬。 其創新的設計消除了工件變形和扭曲的麻煩,並提供了4:1的夾緊比。 這些夾具可在2.5、4.5和6英寸的鉗口中使用 Raptor Supplies.
Kant-Twist高可見度橙色懸臂夾具有自由浮動的鉗口,可輕鬆調整到不平坦的表面,並提供三個不同的面(滾花,光滑和V型槽)用於固定圓形紙料。 它們是螺栓連接,鑽孔,焊接或將兩個工件牢固固定在一起的應用的理想選擇。 伸手可及的距離的喉嚨懸臂夾具可提供更遠的伸手可及的距離,以更好地處理物料。 這些無損夾具具有圓形墊,用於固定柔軟的材料,例如木材,塑料,合成材料或精細拋光的金屬。 其創新的設計消除了工件變形和扭曲的麻煩,並提供了4:1的夾緊比。 這些夾具可在2.5、4.5和6英寸的鉗口中使用 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 鎖模力 | 手柄直徑和長度(英寸) | 最高 顎開口 | 總長度 | 厚度 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K025TDHVOW | NT$1,989 | |||||||
A | K045TDHVOW | NT$2,230 | |||||||
A | K060TDHVOW | NT$3,092 |
圓形手柄懸臂夾
Kant-Twist懸臂夾具採用鋼結構,鍍鋅表面,夾緊比為4:1。 這些夾具具有自由浮動的鉗口(鍍銅)以適應不平坦的表面,以及帶有螺紋的圓形手柄,能夠提供最大700 lb的夾持力。從3 / 4、1- 1 / 2、2和2-1 / 2英寸鉗口開口寬度 Raptor Supplies.
Kant-Twist懸臂夾具採用鋼結構,鍍鋅表面,夾緊比為4:1。 這些夾具具有自由浮動的鉗口(鍍銅)以適應不平坦的表面,以及帶有螺紋的圓形手柄,能夠提供最大700 lb的夾持力。從3 / 4、1- 1 / 2、2和2-1 / 2英寸鉗口開口寬度 Raptor Supplies.
深伸懸臂夾,橘色
Kant-Twist hi-vis 橙色懸臂夾具有自由浮動的鉗口,可輕鬆調整以適應不平坦的表面,並提供三種不同的面(滾花、光滑和 V 形槽)用於固定圓形庫存。 它們非常適合螺栓連接、鑽孔、焊接或需要將兩個工件牢固地固定在一起的應用。 深伸喉懸臂夾可提供更遠的伸手距離,以實現更好的物料搬運。 其創新設計消除了工件變形和扭曲的問題,並提供 4:1 的強大夾緊比。 有多種夾鉗供您選擇,有 2.5、4.5 和 6 英寸鉗口可供選擇 Raptor Supplies.
Kant-Twist hi-vis 橙色懸臂夾具有自由浮動的鉗口,可輕鬆調整以適應不平坦的表面,並提供三種不同的面(滾花、光滑和 V 形槽)用於固定圓形庫存。 它們非常適合螺栓連接、鑽孔、焊接或需要將兩個工件牢固地固定在一起的應用。 深伸喉懸臂夾可提供更遠的伸手距離,以實現更好的物料搬運。 其創新設計消除了工件變形和扭曲的問題,並提供 4:1 的強大夾緊比。 有多種夾鉗供您選擇,有 2.5、4.5 和 6 英寸鉗口可供選擇 Raptor Supplies.
深伸懸臂夾,黃色
Kant-Twist黃光懸臂夾具有自由浮動的鉗口,可輕鬆調整到不平坦的表面,並提供三個不同的面(滾花,光滑和V型槽)以固定圓形紙料。 它們是螺栓連接,鑽孔,焊接或需要將兩個工件牢固固定在一起的應用的理想選擇。 伸手可及的距離的喉嚨懸臂夾具可提供更遠的伸手可及的距離,以更好地處理物料。 其創新的設計消除了工件的扭曲和扭曲問題,並提供了4:1的強大夾緊比。 這些夾具種類繁多,有2.5英寸,4.5英寸和6英寸的鉗口開口版本可供選擇。 Raptor Supplies.
Kant-Twist黃光懸臂夾具有自由浮動的鉗口,可輕鬆調整到不平坦的表面,並提供三個不同的面(滾花,光滑和V型槽)以固定圓形紙料。 它們是螺栓連接,鑽孔,焊接或需要將兩個工件牢固固定在一起的應用的理想選擇。 伸手可及的距離的喉嚨懸臂夾具可提供更遠的伸手可及的距離,以更好地處理物料。 其創新的設計消除了工件的扭曲和扭曲問題,並提供了4:1的強大夾緊比。 這些夾具種類繁多,有2.5英寸,4.5英寸和6英寸的鉗口開口版本可供選擇。 Raptor Supplies.
焊接接地夾
Kant-Twist 焊接接地夾設計用於固定金屬設備,同時提供設備和地面之間的連接以防止觸電。 它們非常適合焊接應用,並具有浮動鉗口,以確保牢固地固定在不平坦的表面上,並且其中一個鉗口上有 400A 焊接接地連接以確保安全。 鉗口鍍銅,以防止焊接過程中粘連。
Kant-Twist 焊接接地夾設計用於固定金屬設備,同時提供設備和地面之間的連接以防止觸電。 它們非常適合焊接應用,並具有浮動鉗口,以確保牢固地固定在不平坦的表面上,並且其中一個鉗口上有 400A 焊接接地連接以確保安全。 鉗口鍍銅,以防止焊接過程中粘連。
帶有 Weaver 握把的槓桿夾,黃色
Kant-Twist 高清黃色懸臂夾具有自由浮動的鉗口,可輕鬆調整以適應不平坦的表面,並提供三種不同的面(滾花、光滑和 V 形槽)用於固定圓形庫存。 它們非常適合螺栓連接、鑽孔、焊接或將兩個工件牢固地固定在一起的應用。 深伸喉懸臂夾可提供更遠的伸手距離,以實現更好的物料搬運。 這些無損夾具有圓形墊,用於固定木材、塑料、合成材料或精細拋光金屬等軟材料。 其創新設計消除了工件變形和扭曲的問題,並提供 4:1 的夾緊比。 這些夾具的鉗口開口為 2.5、4.5 和 6 英寸 Raptor Supplies.
Kant-Twist 高清黃色懸臂夾具有自由浮動的鉗口,可輕鬆調整以適應不平坦的表面,並提供三種不同的面(滾花、光滑和 V 形槽)用於固定圓形庫存。 它們非常適合螺栓連接、鑽孔、焊接或將兩個工件牢固地固定在一起的應用。 深伸喉懸臂夾可提供更遠的伸手距離,以實現更好的物料搬運。 這些無損夾具有圓形墊,用於固定木材、塑料、合成材料或精細拋光金屬等軟材料。 其創新設計消除了工件變形和扭曲的問題,並提供 4:1 的夾緊比。 這些夾具的鉗口開口為 2.5、4.5 和 6 英寸 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 鎖模力 | 手柄直徑和長度(英寸) | 最高 顎開口 | 總長度 | 厚度 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K025TDHVYW | NT$1,601 | |||||||
A | K045TDHVYW | NT$2,462 | |||||||
A | K060TDHVYW | NT$3,242 |
槓桿夾,T形手柄,6英寸開口,3點雙主軸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
K060TD3 | CD8YQY | - | 詢價 |
常问问题解答
使用Kant-Twist懸臂夾時應採取哪些安全預防措施?
- 使用 Kant-Twist 懸臂夾時,穿戴合適的個人防護裝備(例如安全眼鏡/護目鏡和手套)至關重要。
- 定期檢查夾具是否有任何磨損或損壞的跡象,如果發現任何問題,請立即拆除。
- 此外,避免超過夾具的額定負載能力。
如何安裝 Kant-Twist 懸臂夾?
要設定 Kant-Twist 懸臂夾具,首先要確保夾具和工件沒有污垢或碎片。 接下來,將夾具定位在工件上並調整鉗口以適合工件的寬度。 最後,轉動手柄施加必要的夾緊力,直到擰緊至所需的水平。
如何維護 Kant-Twist 懸臂夾?
- 定期檢查您的 Kant-Twist 懸臂夾是否有任何損壞或磨損的跡象至關重要。
- 此外,保持夾具清潔和潤滑,確保夾具得到良好維護,以獲得最佳性能。
- 如果仍然遇到任何問題,建議停止使用該夾具並更換新的夾具,以保持安全性和功能性。