DESTACO 氣缸位置傳感器 Destaco 氣動夾具位置傳感器設計用於通過使用磁環激活氣缸活塞來感測氣缸活塞的位置。 它們使用拉桿或提供的帶夾安裝在氣缸上,並具有 IP67 等級設計和 LED 指示燈。
Destaco 氣動夾具位置傳感器設計用於通過使用磁環激活氣缸活塞來感測氣缸活塞的位置。 它們使用拉桿或提供的帶夾安裝在氣缸上,並具有 IP67 等級設計和 LED 指示燈。
位置傳感器拉桿安裝
Destaco 位置傳感器用於感測氣缸活塞的位置,並採用帶 LED 顯示屏的拉桿安裝方式。 它們可以在 14 華氏度至 140 華氏度的溫度範圍內工作,開關電流為 500 mA。 Destaco 拉杆位置傳感器的引線長度為 9 英尺,並在氣缸活塞上安裝了磁環激活傳感器。
Destaco 位置傳感器用於感測氣缸活塞的位置,並採用帶 LED 顯示屏的拉桿安裝方式。 它們可以在 14 華氏度至 140 華氏度的溫度範圍內工作,開關電流為 500 mA。 Destaco 拉杆位置傳感器的引線長度為 9 英尺,並在氣缸活塞上安裝了磁環激活傳感器。
標準與批准
- IP67
常问问题解答
為什麼氣缸必須使用傳感器?
我們建議使用氣缸線性位置傳感器來檢測活塞在運行過程中的線性位置。 氣缸通常由已經在活塞內部連接的磁鐵製成,因此可以使用磁性接近傳感器。 帶有位置傳感器的氣缸可增強安全性和反饋以確保活塞位置。 這些位置傳感器可以檢測沿缸體的延伸、縮回或獨立位置,具體取決於裝置的安裝位置。 多個傳感器也可以連接到一個氣缸,用於多個位置反饋位置。
如何選擇合適的位置傳感器?
- 環境:您需要知道傳感器是否處於封閉和清潔的環境中,或者是否需要高防護外殼。 還應考慮溫度因素。
- 開關信號特性:考慮控制系統對開關功率和電流的要求。 所選傳感器應兼容。
- 磁體方向:簧片開關和霍爾效應傳感器需要施加磁場的正確方向,以確保正常運行。 因此,傳感器必須以正確的方向安裝在活塞上。