GREENLEE 液壓彎管機
我們使用大量的管道、管道和導管來進行電氣和管道配件以及工業和商業空間的製造。取決於...阅读更多
GARDNER BENDER -
液壓彎管機
次數 | 型號 | 彎曲半徑 | 功能 | 材料 | 尺寸範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B316S | NT$141,001 | |||||
B | B316SPE22J | NT$227,828 | |||||
C | B308SPE22J | NT$322,794 | |||||
D | B308S | NT$216,783 | |||||
E | 308 | NT$231,816 | |||||
D | B306SPE22J | NT$418,760 | |||||
F | 359 | - | 詢價 | ||||
G | B340S | NT$614,809 | |||||
D | 306 | NT$297,909 | |||||
D | B306S | NT$437,124 | |||||
H | 340 | NT$637,615 | |||||
I | B359S | - | 詢價 |
RIDGID -
液壓彎管機,上翻翼,3/8 至 2 英寸尺寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
36518 | AF2AAP | NT$74,877 |
METALPRO -
液壓彎管機1/2至2英寸鐵
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
MP9000 | AH7RQN | NT$152,628 |
功能
- 這些 Greenlee 880 系列液壓彎管機可以彎曲 1 到 2 英寸的鍍鋅剛性導管和 40 根管道。
- 它們可以使用任何提供壓力高達 10000 psi 的 Greenlee 液壓泵(Greenlee 976-22FS、976-22PS、980-22FS 和 980-22馬力).
- 這些 Greenlee 液壓導管彎管機採用銷式組裝的鋁製部件,便於攜帶和耐用。
- 它們配備了沖壓行程標尺和彎曲圖表,用於控制彎曲角度和半徑。
工作機制
- 透過將沖頭放置在框架之間來組裝此彎管機單元。 連接彎曲鞋和鞋支撐以及定位管支撐。
- 使用高壓液壓軟管將柱塞連接到液壓泵。
- 通過鬆開 ram 行程刻度螺母然後擰緊螺母將 ram 行程刻度設置為零。
- 按照說明書在導管上做標記,然後將導管插入彎管機。
- 導管彎曲標記應與彎曲靴的中心對齊。
- 在找出完成所需彎曲所需的柱塞行程後,使用液壓泵將柱塞推入管道。
- 然後,釋放泵處的液壓並將導管移動到下一個彎曲位置。
- 在進行偏移彎曲時,導管應在進行第二次彎曲之前旋轉 180 度。
- 重複彎曲其他彎曲的步驟。
- 從 Greenlee 彎管機上拆下管道/導管。
標準與批准
- 品質政策 ISO 9001
常问问题解答
萬一Greenlee彎管機無法操作怎麼辦?
- 首先檢查所選的彎管機能否彎曲所需的管徑。
- 然後驗證液壓缸的液壓油液位,並檢查是否存在因可能影響機器安全運行的故障、損壞或缺失部件而導致的任何洩漏。
- 角支架的側面應進行潤滑,以減少與管道接觸時與磨損相關的損壞。
我們什麼時候需要分段彎曲?
- 彎曲半徑較大的管道時,需要分段彎曲。
- 分段彎曲是使用一系列間隔很近的小彎曲製成的。
- 用戶應使用 Greenlee 1802 彎曲台和 Greenlee 1807 彎曲度指示器,輕鬆準確地進行彎曲。
這些折彎機的折彎能力是多少?
他們可以一次性將管道彎曲 90 度。