集成塊規
集成塊規
代頓歧管儀表組設計用於充電和清潔汽車空調系統。 它們包括歧管上的盲口,並且是 SAE 批准的軟管。 它們還配有用於高級操作的掛鉤和觀察鏡。 從一系列歧管壓力表組中進行選擇,有鋁和黃銅材料可供選擇。
代頓歧管儀表組設計用於充電和清潔汽車空調系統。 它們包括歧管上的盲口,並且是 SAE 批准的軟管。 它們還配有用於高級操作的掛鉤和觀察鏡。 從一系列歧管壓力表組中進行選擇,有鋁和黃銅材料可供選擇。
400系列豪華2閥歧管壓力表,1/4英寸入口
Imperial 400 系列壓力表歧管在運行時監控 HVAC/R 系統的壓力並釋放水分和污染物,從而防止系統損壞。 其獨特的機身設計具有卓越的抗衝擊、振動和脈動能力,可實現無顫動操作並延長儀表壽命。 它們配備了儀表罩,可防止惡劣條件下的衝擊,並配有高可見度面板,面板上帶有顏色編碼刻度,便於讀取。 Imperial 400 系列豪華黃銅歧管與 R-22、R-404A、R-410A 製冷劑兼容,並提供 36 英寸和 60 英寸軟管長度。 Raptor Supplies 還提供帝國 800系列歧管 具有4閥配置,可提供4倍以上的疏散/充氣過程。
Imperial 400 系列壓力表歧管在運行時監控 HVAC/R 系統的壓力並釋放水分和污染物,從而防止系統損壞。 其獨特的機身設計具有卓越的抗衝擊、振動和脈動能力,可實現無顫動操作並延長儀表壽命。 它們配備了儀表罩,可防止惡劣條件下的衝擊,並配有高可見度面板,面板上帶有顏色編碼刻度,便於讀取。 Imperial 400 系列豪華黃銅歧管與 R-22、R-404A、R-410A 製冷劑兼容,並提供 36 英寸和 60 英寸軟管長度。 Raptor Supplies 還提供帝國 800系列歧管 具有4閥配置,可提供4倍以上的疏散/充氣過程。
歧管
充電歧管
歧管表和軟管組
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | M2-22231 | NT$6,398 | |
B | M2-5-410A-SS | NT$7,156 |
歧管
歧管
歧管
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 3310 06 13 | NT$2,255 | |
B | 3315 56 14 | NT$4,187 | |
A | 3315 60 18 | NT$4,501 |
歧管
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 716374 | NT$13,478 | |
B | 713169 | NT$21,835 | |
C | 713166 | NT$21,835 | |
D | 780133 | NT$3,427 | |
E | 713170 | NT$26,747 | |
F | 713167 | NT$26,747 | |
G | 716373 | NT$8,045 | |
D | 780151 | NT$4,713 | |
D | 780012 | NT$9,085 | |
D | 780027 | NT$6,017 | |
D | 780245 | NT$4,713 | |
H | 714371 | NT$23,822 | |
I | 713165 | NT$17,030 | |
D | 780150 | NT$3,427 | |
D | 780053 | NT$6,856 | |
D | 780201 | NT$5,742 | |
D | 711506 | NT$18,085 | |
D | 714369 | NT$21,975 | |
J | 713168 | NT$17,030 | |
D | 714367 | NT$17,490 | |
D | 2TT0002 | NT$702 | |
K | 831270-TC-EP | NT$44,404 | |
D | 714361 | NT$17,490 | |
D | 831271 | NT$24,856 | |
L | 711506-TC-EP | NT$35,523 |
機械歧管儀表組
歧管壓力表
數字歧管壓力表
歧管
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 0564 5501 01 | NT$21,046 | |
B | 0564 5571 01 | NT$33,438 |
800系列深拉,4閥歧管
Imperial 800 系列 4 閥組非常適合 HVAC 和製冷應用。 它們的排空速度比普通歧管快 4 倍,並採用軟座閥設計。 這些歧管配備了顏色編碼刻度,可抵抗脈動和振動,並延長了儀表的使用壽命。 此外,符合人體工程學的手柄即使在手油膩的情況下也能避免打滑,而旋轉吊架則可輕鬆旋轉。 它們可承受高達 800 psi 的工作壓力,並具有堅固、輕質的機身,並帶有激光蝕刻圖形,可提高可視性。
Raptor Supplies 還提供帝國 600系列2閥歧管 帶雙O形圈。
Imperial 800 系列 4 閥組非常適合 HVAC 和製冷應用。 它們的排空速度比普通歧管快 4 倍,並採用軟座閥設計。 這些歧管配備了顏色編碼刻度,可抵抗脈動和振動,並延長了儀表的使用壽命。 此外,符合人體工程學的手柄即使在手油膩的情況下也能避免打滑,而旋轉吊架則可輕鬆旋轉。 它們可承受高達 800 psi 的工作壓力,並具有堅固、輕質的機身,並帶有激光蝕刻圖形,可提高可視性。
Raptor Supplies 還提供帝國 600系列2閥歧管 帶雙O形圈。
600系列4閥黃銅歧管壓力表,3/8英寸端口
Imperial 600系列歧管壓力計,用於空調和製冷系統中的製冷劑測試或充氣。 這些精密壓力表具有獨特的設計和彩色編碼刻度,可以抵抗衝擊,振動和脈動,從而提供出色的衝擊保護和符合人體工程學的手柄,即使使用油性手指也可以實現牢固的抓地力。 它們具有可單獨控制的4閥連接(真空,低壓側,高壓側和製冷劑管線)。 這些歧管還具有PolarShield高性能軟管,分別可承受最大800 psi和4000 psi的工作壓力和爆破壓力。
Raptor Supplies 還提供帝國 2閥黃銅歧管 套件提供36和60英寸的軟管長度。
Imperial 600系列歧管壓力計,用於空調和製冷系統中的製冷劑測試或充氣。 這些精密壓力表具有獨特的設計和彩色編碼刻度,可以抵抗衝擊,振動和脈動,從而提供出色的衝擊保護和符合人體工程學的手柄,即使使用油性手指也可以實現牢固的抓地力。 它們具有可單獨控制的4閥連接(真空,低壓側,高壓側和製冷劑管線)。 這些歧管還具有PolarShield高性能軟管,分別可承受最大800 psi和4000 psi的工作壓力和爆破壓力。
Raptor Supplies 還提供帝國 2閥黃銅歧管 套件提供36和60英寸的軟管長度。
2 閥黃銅歧管,2-1/2 英寸規格,屏障軟管套件,3 英尺長
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
QS4L3H | CD4RMM | - | 詢價 |
充滿液體的壓力表,0-200 Psi
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
GSL315-3 | CD4UBD | - | 詢價 |
充液壓力表,0 至 -1 Bar
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
GSL308-3 | CD4UAX | - | 詢價 |
充滿液體的壓力表,0-60 Psi
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
GSL303-3 | CD4UAW | - | 詢價 |
充滿液體的壓力表,0-30 Psi
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
GSL302-3 | CD4無人機 | - | 詢價 |