HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 機械聯鎖裝置
防水塞
Hubbell 接線裝置 - Kellems 防水封閉塞採用壓鑄鋅結構,可提供衝擊和腐蝕保護。 這些插頭採用熱固性聚酯觸點載體,可承受 -40 至 75 華氏度的溫度,並具有抗電痕性。 它們非常適合 30A 和 60A 電路鎖(未熔斷和熔斷)銷和套筒機械互鎖。
Hubbell 接線裝置 - Kellems 防水封閉塞採用壓鑄鋅結構,可提供衝擊和腐蝕保護。 這些插頭採用熱固性聚酯觸點載體,可承受 -40 至 75 華氏度的溫度,並具有抗電痕性。 它們非常適合 30A 和 60A 電路鎖(未熔斷和熔斷)銷和套筒機械互鎖。
機械聯鎖
Hubbell 接線裝置-Kellems 機械聯鎖裝置用於防止隨意連接以及在負載下斷開/接通電路。 這些聯鎖裝置具有在開關關閉之前無法移除的插頭以及符合 OSHA 上鎖/掛牌規定的可上鎖手柄。 這些獲得 UL 認證和 CSA 認證的聯鎖裝置具有由氯丁橡膠製成的軸密封件,可提供高熱穩定性,並且能夠在高達 600VAC (RMS) 的電壓下運行。 有多種機械聯鎖可供選擇,提供 2、3 和 4 極配置
Raptor Supplies 還提供 電路鎖機械聯鎖裝置 具有用於檢測插頭是否存在的插頭檢查機制。
Hubbell 接線裝置-Kellems 機械聯鎖裝置用於防止隨意連接以及在負載下斷開/接通電路。 這些聯鎖裝置具有在開關關閉之前無法移除的插頭以及符合 OSHA 上鎖/掛牌規定的可上鎖手柄。 這些獲得 UL 認證和 CSA 認證的聯鎖裝置具有由氯丁橡膠製成的軸密封件,可提供高熱穩定性,並且能夠在高達 600VAC (RMS) 的電壓下運行。 有多種機械聯鎖可供選擇,提供 2、3 和 4 極配置
Raptor Supplies 還提供 電路鎖機械聯鎖裝置 具有用於檢測插頭是否存在的插頭檢查機制。
次數 | 型號 | 段落 | 安培 | 顏色 | 類別 | 用於 | 電壓 | 額定電壓 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL430MI12W | NT$86,148 | |||||||||
B | HBL460MIF12W | NT$138,518 | |||||||||
C | HBL360MI7W | NT$89,748 | |||||||||
D | HBL420MI12W | NT$72,745 | |||||||||
E | HBL460MI12W | NT$108,211 | |||||||||
F | HBL4100MI12W | NT$120,682 | |||||||||
G | HBL430MIS2W | NT$77,418 | |||||||||
H | HBL460MIS2W | NT$101,565 | |||||||||
H | HBL430MIFS2W | NT$139,015 | |||||||||
H | HBL460MIFS2W | NT$141,350 | |||||||||
I | HBL4100MI9W | NT$103,358 | |||||||||
J | HBL420MI5W | NT$61,383 | |||||||||
K | HBL5100MI9W | NT$124,643 | |||||||||
L | HBL530MI7W | NT$80,244 | |||||||||
M | HBL420MI9W | NT$62,448 | |||||||||
N | HBL420MI7W | NT$64,481 | |||||||||
O | HBL4100MI5W | NT$117,004 | |||||||||
E | HBL460MI9W | NT$101,415 | |||||||||
P | HBL530MI5W | NT$82,416 |
電路鎖水密機械聯鎖裝置
Hubbell 接線裝置-Kellems Circuit-Lock 防水機械聯鎖裝置是電氣插座,可最大限度地減少負載條件下的電路接通或斷開,或進行隨意連接。 這些互鎖裝置具有用於檢測插頭是否存在的插頭檢查機制,以及與墊圈集成的彈簧加載蓋,可在轉動和鎖定時提供防水密封。 它們配有可拆卸門,方便安裝和接線,額定電流範圍為 30 至 100A。 有多種機械互鎖裝置供您選擇,提供 3 極和 4 極配置。 Raptor Supplies 還提供 機械聯鎖插座 具有封閉在變速箱中的大齒輪。
Hubbell 接線裝置-Kellems Circuit-Lock 防水機械聯鎖裝置是電氣插座,可最大限度地減少負載條件下的電路接通或斷開,或進行隨意連接。 這些互鎖裝置具有用於檢測插頭是否存在的插頭檢查機制,以及與墊圈集成的彈簧加載蓋,可在轉動和鎖定時提供防水密封。 它們配有可拆卸門,方便安裝和接線,額定電流範圍為 30 至 100A。 有多種機械互鎖裝置供您選擇,提供 3 極和 4 極配置。 Raptor Supplies 還提供 機械聯鎖插座 具有封閉在變速箱中的大齒輪。
次數 | 型號 | 用於 | 安培 | 顏色 | 電壓 | 額定電壓 | 電線尺寸 | 額定電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL560MI5W | NT$105,397 | |||||||||
B | HBL430MI5W | NT$77,087 | |||||||||
C | HBL460MI7W | NT$101,184 | |||||||||
D | HBL460MIF7W | NT$137,908 | |||||||||
E | HBL560MI9W | NT$107,297 | |||||||||
F | HBL4100MI7W | NT$111,220 | |||||||||
G | HBL430MI9W | NT$77,681 | |||||||||
H | HBL430MI7W | NT$70,257 | |||||||||
D | HBL430MIF7W | NT$119,512 |
機械互鎖插座,4 極,277 - 480 VAC,30 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HBL530MIF7W | CE6TLX | - | 詢價 |
機械互鎖插座,4 極,347 - 600 VAC,30 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HBL530MIF5W | CE6TLW | - | 詢價 |
機械互鎖插座,4 極,120 - 208 VAC,30 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HBL530MI9W | CE6TLV | - | 詢價 |
機械互鎖插座,2 極,250 VAC,60 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HBL360MI6W | CE6TLA | - | 詢價 |
機械互鎖插座,2 極,125 VAC,100 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HBL3100MI6W | CE6TKV | - | 詢價 |
機械互鎖插座,3 極,250 VAC,60 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HBL460MIF9W | CE6TLU | - | 詢價 |
機械互鎖插座,3 極,600 VAC,60 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HBL460MIF5W | CE6TLT | - | 詢價 |
機械互鎖插座,4 極,120 - 208 VAC,60 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HBL560MIF9W | CE6TLZ | - | 詢價 |
機械互鎖插座,3 極,480 VAC,60 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HBL460MI7WR | CE6TLQ | - | 詢價 |
機械互鎖插座,3 極,125 - 250 V,100 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HBL4100MI12WR | CE6TLB | - | 詢價 |
機械互鎖插座,3 極,60 A,600 VAC
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HBL460MI5WR | CE6TLP | - | 詢價 |
機械互鎖插座,3 極,125 - 250 V,30 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HBL430MIF12W | CE6TLJ | - | 詢價 |
機械互鎖插座,3 極,30 A,250 VAC
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HBL430MI9WR | CE6TLH | - | 詢價 |
機械互鎖插座,3 極,480 VAC,30 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HBL430MI7WR | CE6TLG | - | 詢價 |
機械互鎖插座,3 極,480 VAC,100 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HBL4100MI7WR | CE6頂級域名 | - | 詢價 |
機械互鎖插座,3 極,600 VAC,100 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HBL4100MI5WR | CE6薄層色譜 | - | 詢價 |
機械互鎖插座,2 極,125 VAC,60 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HBL360MI4W | CE6TKZ | - | 詢價 |
機械互鎖插座,3 極,250 VAC,60A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HBL460MI9WR | CE6TLR | - | 詢價 |