GAST 活塞式空氣壓縮機/真空泵 Gast 1/4 和 3/8 NPT 空氣壓縮機/真空泵適用於天然氣管道。 它們具有熱保護罩極電機,可防止因過熱引起的事故,並具有鋁製氣缸和氣缸蓋,可實現快速熱傳遞。 這些泵配備了夾層閥,以限制異物顆粒滯留在閥座上。
Gast 1/4 和 3/8 NPT 空氣壓縮機/真空泵適用於天然氣管道。 它們具有熱保護罩極電機,可防止因過熱引起的事故,並具有鋁製氣缸和氣缸蓋,可實現快速熱傳遞。 這些泵配備了夾層閥,以限制異物顆粒滯留在閥座上。
活塞式空氣壓縮機/真空泵提供壓縮空氣作為能源或輸送天然氣。 Raptor supplies 提供各種活塞式空氣壓縮機/真空泵...阅读更多
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 86R142-P001B-N270X | NT$31,679 | 詢價 |
A | 86R123-101-N170X | NT$28,015 | 詢價 |
搖擺活塞式空氣壓縮機,1/4 英寸 NPT 進氣口
氣體搖擺活塞空氣壓縮機/真空泵提供壓縮空氣,同時抑制工業機械、汽車和製造應用中氣流產生的聲音。 這些 Gast 真空泵具有鋁製氣缸和不銹鋼閥門,具有耐腐蝕和耐用性。 它們採用搖擺活塞設計,可在整個使用壽命內提供一致的流量,並採用無油永久潤滑,以提供平穩、安靜的操作。 這些 Gast 壓縮機配備 50 / 60Hz 雙電壓電機,可與不同的電流輸入配合使用。 它們具有自動熱保護功能,可以斷開電路並防止真空泵/空氣壓縮機燃燒。 有多種空氣壓縮機可供選擇,壓力等級為 30、100 和 125 psi。
氣體搖擺活塞空氣壓縮機/真空泵提供壓縮空氣,同時抑制工業機械、汽車和製造應用中氣流產生的聲音。 這些 Gast 真空泵具有鋁製氣缸和不銹鋼閥門,具有耐腐蝕和耐用性。 它們採用搖擺活塞設計,可在整個使用壽命內提供一致的流量,並採用無油永久潤滑,以提供平穩、安靜的操作。 這些 Gast 壓縮機配備 50 / 60Hz 雙電壓電機,可與不同的電流輸入配合使用。 它們具有自動熱保護功能,可以斷開電路並防止真空泵/空氣壓縮機燃燒。 有多種空氣壓縮機可供選擇,壓力等級為 30、100 和 125 psi。
次數 | 型號 | 滿載電流 | HP | 總長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 87R135-101-N270X | NT$25,965 | |||||
B | 87R642-101R-N470X | NT$31,262 | |||||
B | 87R645-101-N470X | NT$31,316 |
活塞式空氣壓縮機/真空泵
次數 | 型號 | 總寬度 | 滿載電流 | HP | 段落 | 電壓 | 進水口尺寸 | 電機類型 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAA-251-M100X | NT$29,791 | |||||||||
B | 4LCB-251-M450X | NT$48,785 | |||||||||
C | 5LCA-251-M550NGX | NT$52,225 | |||||||||
D | 8HDM-251-M853 | NT$106,427 |
活塞式空氣壓縮機
燃氣活塞空氣壓縮機是容積式壓縮機,採用曲軸驅動的活塞和氣缸來壓縮空氣。 這些真空泵採用鋁製氣缸和泵頭,並配有熱保護罩極電機和卓越的扭矩啟動繞組。 有多種活塞式空氣壓縮機可供選擇,有電動、罩極、電容器啟動和開放式電機類型。
燃氣活塞空氣壓縮機是容積式壓縮機,採用曲軸驅動的活塞和氣缸來壓縮空氣。 這些真空泵採用鋁製氣缸和泵頭,並配有熱保護罩極電機和卓越的扭矩啟動繞組。 有多種活塞式空氣壓縮機可供選擇,有電動、罩極、電容器啟動和開放式電機類型。
次數 | 型號 | 總高度 | 設計 | 滿載電流 | 總長度 | 總寬度 | RPM | 溫度。 範圍 | 熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HAH-19C-M322A | NT$60,010 | |||||||||
B | 120R689-P101-N800NX | NT$127,287 | 詢價 | ||||||||
C | 7LDE-46S-M750X | NT$171,339 | |||||||||
D | 1LAA-32-M100X | NT$58,521 | |||||||||
E | 3LBA-32-M300AX | NT$65,450 | |||||||||
F | 4HCC-10-M450X | NT$54,198 | |||||||||
G | 5LCA-22-M550NGX | NT$76,374 | |||||||||
H | 5LCA-46S-M550GX | NT$81,068 | |||||||||
I | 5LCA-10-M550NGX | NT$57,697 | |||||||||
J | LOA-101-HB | NT$29,217 | |||||||||
K | 3HBB-19-M322A | NT$68,128 | |||||||||
L | LOA-101-JR | NT$25,159 | |||||||||
M | 1LAA-46S-M100GX | NT$54,020 | |||||||||
A | 2HAH-10-M200X | NT$34,258 | |||||||||
K | 3HBB-19-M323A | NT$74,437 | |||||||||
G | 4LCB-21-M450X | NT$73,620 | |||||||||
N | 5HCD-10-M550NGX | NT$73,618 | |||||||||
O | 6HCA-10-M616NEX | NT$78,563 | |||||||||
P | 1HAB-10-M100X | NT$34,909 | |||||||||
Q | 8HDM-10-M853 | NT$130,448 | |||||||||
R | 7LDE-16-M750X | NT$139,535 | |||||||||
F | 5HCD-10-M553 | NT$73,635 | |||||||||
F | 3HBB-10-M300AX | NT$50,581 | |||||||||
O | 5HCE-10-M551X | NT$80,870 | |||||||||
S | 7HDD-10-M750X | NT$111,425 |
壓縮機,0.25 hp,1 相,115V AC,50 psi 最大連續壓力,2.1 cfm
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
2LAF-10-M200X | CN2TLY | NT$47,180 |
功能
- 氣體真空泵具有熱保護罩極電機,可防止因過熱引起的事故,並具有鋁製氣缸和泵頭,可實現快速傳熱。
- 這些泵配備夾層閥,以防止異物滯留在閥座上。
- 它們利用曲軸驅動的氣缸和活塞在高壓下壓縮空氣並提供高達 2 HP 的扭矩。
- 這些泵採用正排量,其中活塞以小而模糊的爆發方式運行,以增加或減少包含空氣的空間,從而使空氣通過單向閥移動。
- 客人 搖擺活塞空氣壓縮機 採用搖擺活塞設計,可在整個使用壽命期間提供一致的流量,無油永久潤滑可提供平穩安靜的運行。
工作機制
- 這些類型的泵通過密封在氣缸上的活塞運動產生真空和壓縮。
- 活塞通過連桿連接到曲軸。
- 當曲軸旋轉時,活塞在氣缸內來回推動。
標準與批准
- CE認證
常问问题解答
真空泵有哪些不同類型?
真空泵的種類很多,如旋片式、隔膜式、液環式、渦旋式和渦輪分子式真空泵。
什麼是往復式空氣壓縮機?
往復式空氣壓縮機(也稱為活塞式空氣壓縮機)是容積式壓縮機,採用曲軸驅動的活塞和氣缸來壓縮空氣。 連續體積的空氣被限制在密封空間內。
活塞式壓縮機和旋轉式壓縮機有什麼區別?
活塞式空壓機採用油冷方式,導致壓縮空氣排出時會排出殘油。 而旋轉式空氣壓縮機通常裝有兩個互鎖的螺旋轉子,它們之間有一個小間隙,並浸泡在外殼內的油浴中。
壓縮機活塞由什麼構成?
活塞式壓縮機通常由這兩種材料中的一種製成 - 鑄鐵或鋁。