EBERBACH 搖床和旋轉器 用於混合和混合化學溶液和粉末,用於研究和開發以及化學加工應用。 選定的型號具有變速控制功能,易於操作和最大程度的控制
用於混合和混合化學溶液和粉末,用於研究和開發以及化學加工應用。 選定的型號具有變速控制功能,易於操作和最大程度的控制
次數 | 型號 | 電壓 | Hz | 容量 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EL680.Q | NT$359,720 | |||||
A | EL680.Q.25 | NT$376,070 |
重型手動振動篩
次數 | 型號 | 電壓 | Hz | 容量 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EL680.HD | NT$294,316 | 詢價 | ||||
B | EL680.HD.25 | NT$310,667 | 詢價 |
中型往復式搖床
微孔板渦旋混合器
Eberbach 微孔板渦旋混合器在實驗室中用於混合深孔或標準微量滴定板中的水溶液。 它們具有與數字轉速計集成的數字可編程定時器,可在測量混合速率(120 至 2200 rpm)的同時設置精確的混合時間。 這些搖床還配有橡膠腳以防止蠕動,並採用粉末塗層/不銹鋼表面處理以減少暴露表面的氧化反應。 這些渦流混合器有 6 英寸和 13 英寸高度可供選擇。
Eberbach 微孔板渦旋混合器在實驗室中用於混合深孔或標準微量滴定板中的水溶液。 它們具有與數字轉速計集成的數字可編程定時器,可在測量混合速率(120 至 2200 rpm)的同時設置精確的混合時間。 這些搖床還配有橡膠腳以防止蠕動,並採用粉末塗層/不銹鋼表面處理以減少暴露表面的氧化反應。 這些渦流混合器有 6 英寸和 13 英寸高度可供選擇。
往復搖床
埃伯巴赫往復搖床設計用於混合容器中的內容物。 這些粉末塗層搖床可承受高達 50 磅的負載,並配有 GE 分相電機,可變振盪速率為 60 至 260 osc/min。 選定的型號具有直流速度控制、數字轉速計和倒計時器,可實現所需的操作。 它們具有 1-1/2 英寸的水平行程,可進行劇烈搖動。 有多種往復式振動台可供選擇,額定電壓為 115 和 230VAC Raptor Supplies.
埃伯巴赫往復搖床設計用於混合容器中的內容物。 這些粉末塗層搖床可承受高達 50 磅的負載,並配有 GE 分相電機,可變振盪速率為 60 至 260 osc/min。 選定的型號具有直流速度控制、數字轉速計和倒計時器,可實現所需的操作。 它們具有 1-1/2 英寸的水平行程,可進行劇烈搖動。 有多種往復式振動台可供選擇,額定電壓為 115 和 230VAC Raptor Supplies.
台式往復振動器
Eberbach 台式往復搖床適用於實驗室和醫療設施中混合/處理溶液和化學品。 這些振動台配有內置過濾 SCR 控制器,用於精確控制平台速度和持續時間。 選定的型號具有安裝在前面板的數字顯示屏和触摸按鈕控件,可最大限度地降低操作複雜性。 從各種台式往復搖床中進行選擇,有粉末塗層和不銹鋼表面版本可供選擇 Raptor Supplies.
Eberbach 台式往復搖床適用於實驗室和醫療設施中混合/處理溶液和化學品。 這些振動台配有內置過濾 SCR 控制器,用於精確控制平台速度和持續時間。 選定的型號具有安裝在前面板的數字顯示屏和触摸按鈕控件,可最大限度地降低操作複雜性。 從各種台式往復搖床中進行選擇,有粉末塗層和不銹鋼表面版本可供選擇 Raptor Supplies.
往復振動器,防爆
Eberbach 往復搖床設計用於以可變速度搖動和混合容器中的內容物。 它們的等級為 1 級(D 組)和 2 級(F 和 G 組),可確保危險場所的電氣爆炸安全。 這些振動器採用粉末塗層表面,可承受高達 100 磅的重量,並配有 50 / 60Hz 電機,可進行可變振動,速度範圍為每分鐘 90 至 240 次振動。 1.5 英寸衝程可實現劇烈攪拌。 這些防爆往復式搖床的額定電壓為 115 和 230VAC Raptor Supplies.
Eberbach 往復搖床設計用於以可變速度搖動和混合容器中的內容物。 它們的等級為 1 級(D 組)和 2 級(F 和 G 組),可確保危險場所的電氣爆炸安全。 這些振動器採用粉末塗層表面,可承受高達 100 磅的重量,並配有 50 / 60Hz 電機,可進行可變振動,速度範圍為每分鐘 90 至 240 次振動。 1.5 英寸衝程可實現劇烈攪拌。 這些防爆往復式搖床的額定電壓為 115 和 230VAC Raptor Supplies.
台式軌道搖床
次數 | 型號 | 類別 | 電壓 | 軌道直徑 | Hz | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6130.HD | NT$221,803 | 詢價 | |||||
A | E6130.HD.IN | NT$296,727 | 詢價 | |||||
A | E6130.IN | NT$247,272 | 詢價 | |||||
B | E6130 | NT$195,345 | ||||||
B | E6130.SS | NT$151,454 | 詢價 |
長衝程往復機
Eberbach 長衝程往復搖床非常適合需要劇烈混合作用的應用,用於在製藥和醫療設施中處理化學品和溶液。 它們具有用於快速程序設置的數字計時器和轉速計以及易於部署的集成把手。 選定的型號具有防潮和防溢電子器件,可防止反應性化學物質和液體損壞電路。 有多種長衝程往復式振動篩可供選擇,有 115 伏和 230 伏選項可供選擇 Raptor Supplies.
Eberbach 長衝程往復搖床非常適合需要劇烈混合作用的應用,用於在製藥和醫療設施中處理化學品和溶液。 它們具有用於快速程序設置的數字計時器和轉速計以及易於部署的集成把手。 選定的型號具有防潮和防溢電子器件,可防止反應性化學物質和液體損壞電路。 有多種長衝程往復式振動篩可供選擇,有 115 伏和 230 伏選項可供選擇 Raptor Supplies.
重型往復振動器
埃伯巴赫重型往復搖床專為化學品的連續來回運動混合而設計。 粉末塗層不銹鋼結構可承受高達 500 磅的負載。這些搖床由 115 或 230VAC 電機供電,能夠以每分鐘 240 次振蕩的最大速率振盪。 選定的型號具有直流速度控制、數字轉速計和倒計時器,可實現所需的操作。 這些搖床具有 1-1/2 英寸的水平行程,可進行劇烈搖晃。 有多種往復式搖床可供選擇,高度有 10、11 和 38 英寸 Raptor Supplies.
埃伯巴赫重型往復搖床專為化學品的連續來回運動混合而設計。 粉末塗層不銹鋼結構可承受高達 500 磅的負載。這些搖床由 115 或 230VAC 電機供電,能夠以每分鐘 240 次振蕩的最大速率振盪。 選定的型號具有直流速度控制、數字轉速計和倒計時器,可實現所需的操作。 這些搖床具有 1-1/2 英寸的水平行程,可進行劇烈搖晃。 有多種往復式搖床可供選擇,高度有 10、11 和 38 英寸 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 電壓 | 容量 | 速度 | 完 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E5903.HD | NT$367,818 | ||||||
A | E5903.HD.25 | NT$376,472 | ||||||
B | E5903.HDP.25 | NT$865,454 | ||||||
C | E5903.SS | NT$346,181 | ||||||
B | E5903.HDP | NT$1,839,477 | ||||||
D | E5902.HD.SS | NT$354,836 | ||||||
E | E5900 | NT$321,454 | ||||||
E | E5900.SS | NT$324,545 | ||||||
F | E5902.HD | NT$827,356 | ||||||
A | E5903 | NT$370,909 | ||||||
F | E5902.HD.25 | NT$843,706 | ||||||
E | E5900.25 | NT$441,474 | ||||||
A | E5903.25 | NT$506,878 | ||||||
A | E5903.25.SS | NT$354,836 |
大型軌道振盪器
次數 | 型號 | 類別 | 電壓 | 容量 | 完 | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6145.IN | NT$445,090 | 詢價 | |||||
B | E6145.IS.S | NT$540,909 | 詢價 | |||||
C | E6145.25 | NT$259,636 | ||||||
D | E6145.SS | NT$420,363 | 詢價 | |||||
E | E6145 | NT$408,000 |
手搖搖床
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
EL680 | AX3DXK | NT$195,345 |