Watts閥門| 歐盟經銷商| Raptor Supplies 台灣

WATTS

Watts Valves 於 1874 年奠定了在全球範圍內提供高質量水解決方案技術的基礎。 因此,150 多年來,Watts 一直提供用於排水、灌溉、HVAC 和雨水收集系統的水控制和安全產品。 了解更多

篩選

水喉水務工程

氣動工具

暖通空調和製冷

測試儀器

高跟鞋

電器類

實驗室用品

物料搬運

安全指引

水力學

手工具

焊接

油漆設備及用品

家具接待和餐飲服務

水喉水務工程 篩選

壓力和溫度控制閥查看全部

  • 鍋爐排水閥

    四分之一轉的鍋爐排水孔具有鍛造的黃銅閥體和可調節的聚四氟乙烯閥桿填料,以及帶有正向關閉功能的鋁製T型手柄。 可與液體循環加熱系統中的1/2或3/4英寸管道一起使用

  • 鍋爐給水閥

    水壓調節器旨在為鍋爐和管道系統注水,並保持連續壓力。 提供雙FNPT和FNPT工會端口,部分型號配備內置防回流裝置。

  • 旁通閥

    提升閥式溢流閥用於允許多餘的流體旁通回水源,從而保護管道設備。 帶有一個三通手柄以方便壓力變化,並帶有特氟龍盤以保持正向關閉。 可以承受250 psi的最大壓力

  • 混合閥

    與熱水器一起使用,可以混合熱水和冷水,以達到更安全的出口溫度並防止燙傷和熱衝擊。 遵循ASSE和CSA標準,最大流量為23 gpm

  • 減壓自動控制閥

    球墨鑄鐵控制閥具有節流閥,可自動將上游高壓降低到恆定的下游低壓。 提供螺紋/法蘭/法蘭x接頭連接類型和250/400 psi工作壓力規格

  • 壓力調節器

    用於將流體的入口壓力降低到預定值,保護下游管道組件並減少水消耗。 蒸汽和水壓調節器也可提供不同的連接類型和閥體材料

  • 洩壓閥

    ASME投訴安全,真空釋放和蒸汽安全釋放閥,具有不銹鋼彈簧,可在彈簧力超過預設值時控制密封件的打開/關閉,然後在出口處排放流體

  • 溫度和洩壓閥

    ASME和ANSI批准的安全閥可保護熱水器和熱水儲罐免受高溫(最高250華氏度)和壓力(最高150 psi)的影響。 提供青銅,無鉛黃銅和無鉛銅矽合金材料

  • 排氣閥

    在冷/熱水分配和蒸汽系統中提供自動排氣。 採用黃銅結構,具有出色的精加工和耐腐蝕性能。 可以承受高達150 psi的壓力,並提供1 / 8、1 / 4和3/4進樣口尺寸選項

  • 水減壓閥

    ANSI批准的閥用於維持預設的入口壓力,以防止因水/蒸汽壓力過高而損壞管道系統。 適用於石油管線,高壓釜和單個散熱器的家庭和工業應用

止回閥和止回閥查看全部

  • 防回流配件

    包括適配器、帽繩、帽、氣隙和測試旋塞,可輕鬆安裝和維護回流防止閥。 提供 MNPT、NPT 和 SAE 連接端口

  • 防回流器維修套件

    包括用於防回流閥,第一和第二止回閥,安全閥和測試旋塞的維修套件。 用於維修和保養防回流系統

  • 防回流測試儀套件

    3/5氣門測試套件,用於檢查減壓區防回流組件和耐壓/防濺真空斷路器。 可以測量高達200 psi的壓力

  • 防回流器

    旨在防止因污水倒流而污染飲用水。 能夠承受高達180 psi的壓力,最高工作溫度為180華氏度

  • 止回閥和底閥

    包括單向和雙向止回閥,用於防止熱或冷的污水倒流進入飲用水源。 提供316不銹鋼/黃銅/青銅/聚砜材料選擇

  • 流量控制止回閥

    水力通用流量止回閥,用於在循環器不運行時提供正向關閉,並防止水流向輻射單元。 可以輕鬆打開以進行重力循環

  • 真空斷路器

    設計用於灌溉系統,消防線和工業過程水系統,以防止污染物回虹吸到飲用水中。 可以承受高達150 psi的壓力,並提供GHT,NPT,FIP和FNPT連接類型

管件和接頭查看全部

  • 黃銅管件
  • 介電聯盟

    與熱水器一起使用,用於分隔兩條不同材料的金屬管並防止電腐蝕。 提供不同的連接類型

  • 管件套件
  • 管件
  • 管匯

    易於組裝的流量計歧管具有模塊化,獨特和靈活的設計,是加熱風機盤管和水力地板以及控制底板溫度的理想選擇。 無需額外的密封劑即可連接。 提供2、3和4個分支選項

  • 水錘避雷器

    與管道系統一起使用的不銹鋼/銅/低鉛銅錘避雷器可吸收流速突然變化引起的衝擊。 具有永久性的預充氣密封氣室,能夠承受高達60 psi的壓力

過濾查看全部

浮球閥及配件查看全部

  • 浮球

    圓形/橢圓形浮球,用於啟動開放式水箱或污水坑中的輸水泵。 由塑料/聚乙烯/銅製成,浮子直徑可達 12 英寸

  • 浮桿適配器和噴嘴組件

    安裝和更換配件,例如與管道系統中的閥門配合使用的浮子桿、適配器以及閥桿和鏈條組件

  • 浮球閥配件

    包括黃銅/塑料花園軟管適配器、噴嘴和臂組件以及與浮閥一起使用的通用水箱適配器。 提供 FNPT x MNPT 和 GHT x MNPT 連接類型

  • 浮閥

    重型機械閥,用於控制製冷和空調應用中的大流量水。 可以壁掛式或壁掛式安裝,並提供隔板/ FNPT / MNPT連接類型

  • 浮球浮球閥

    重型浮球閥,適用於蒸發冷卻器,冰箱和牲畜自動澆水套件。 可以承受的最大壓力為100 psi

管件查看全部

流量控制閥查看全部

12

關於瓦

該品牌的目錄包括水壓閥、洩壓閥、回流防止器、壓力調節器和管件。 該公司的 防虹吸回流防止器 廣泛應用於排水系統,防止污水倒流造成飲用水污染。 這些回流防止器具有無鉛黃銅/青銅本體,具有出色的機械加工性和抗疲勞性。 它們能夠分別承受高達 180 華氏度和 180 psi 的溫度和壓力。 無論入口壓力需求如何增加,瓦茨減壓閥都會保持較低的出口壓力,以防止管道裝置遭受高壓損壞。 這些瓦茨閥門配有調節彈簧,以獲得所需的壓力,適合與滅菌器、單散熱器和油管一起使用。 從適合減壓閥的各種閥門和 Watts prv 維修套件中進行選擇,例如適配器和空氣旋塞 Raptor Supplies.

要考慮的事情

交叉參考替代品

Watts Valves 的 型号 與相應的 Apollo 型號交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 具有等效的瓦特閥門和維修套件。

運送地址

這些瓦特閥的壓力範圍為 30 psi 至 250 psi。 它們重量輕或重,因此需要仔細包裝,因為某些產品可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些 Watts 閥門、prv 維修套件、配件系統、管道和相關配件通過空運和快遞運輸,以最大限度地減少停機時間。

主要商品名稱

Watts Vision 恆溫器

這些 Watts Vision 室溫控制器旨在控制多達 50 個區域的不同加熱系統。 它們配備彩色電容式觸摸屏,提供語言和環境選擇...閱讀更多 

瓦茨 Powerseat Echo 閥門

Vestil PRAIL 推車旨在安全有效地運輸和存儲 Vestil 人群控制聯鎖屏障。 這些裝置具有一個可拆卸的掛鉤,可以安裝到 c 的任一端...閱讀更多 

瓦特競爭優勢

Watts SmartStream 系列紫外線系統

這些紫外線消毒系統可防止寄生蟲、細菌和其他致病微生物。 它們去除溶解的物質,如鐵、硬度礦物質、單寧和錳,同時消除顏色和濁度,以提高紫外線消毒性能並確保生產安全、優質的水。 這些水處理系統具有自動燈調光功能,可在無流量情況下將能耗降低高達 46%。 自動燈識別(無線 RFID)確保用正確的碎片更換零件,直觀的觸摸屏顯示增強了可用性。

Watts OneFlow 水垢預防解決方案

這些防垢解決方案採用模板輔助結晶 (TAC) 技術來保護管道部件、管道和電器免受硬水的負面影響。 該系統只需很少的維護,無需反沖洗,無鹽且無需電力。 它們是水垢隔離裝置或水軟化裝置的環保且經濟的替代品,最大流量高達 75 gpm。

常问问题解答

OneFlow 是如何工作的?

OneFlow 防垢解決方案通過中和水垢來改善水質。 濾芯中的 TAC 介質會吸引硬水中的鎂和鈣礦物質,並將它們轉化為微觀晶體。 形成後,這些微晶迅速分解並作為惰性水垢顆粒釋放。 因此,加熱元件、管道和水龍頭中的頑固水垢減少了。

OneFlow 會去除水中的礦物質嗎?

OneFlow 技術使用集成的 20 微米碳過濾器和 TAC 濾芯,不會從飲用水中去除任何礦物質。