項目 | 中跨功率注入器 |
船重(kg) | 4.59 |
船高(厘米) | 11.73 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 56.18 |
原產地 | US |
Altronix NetWay16MV 中跨 PoE 注入器為辦公室、研究設施和製造工廠中的 PoE 兼容設備(攝像機/邊緣設備)提供電源和以太網連接。 該中跨 PoE 注入器可以為距設備最遠 100 米的連接攝像機/設備供電。 此外,中繼器模塊可以連接到該中跨注入器,以將大型工業和研究設施中的電力和數據傳輸距離進一步延長 100 米。 該中跨注入器最多可支持 6 個中繼器模塊,將數據和電力傳輸延長 600 米。 Altronix NetWay16MV 中跨注入器具有 10 個專用端口,用於通過以太網以 100 / XNUMX Mbps 的速度連接多個設備(相機/邊緣設備)。 該中跨注入器具有內置短路保護功能,可自動檢測和保護非 PoE 邊緣設備/攝像機。 其即插即用安裝確保快速設置,提供無憂操作。 它還具有端口狀態指示 LED,以便於實時監控連接狀態。 Altronix 中跨注入器採用機架安裝設計,可在開放式機架上快速、安全地安裝。 該中跨注入器能夠支持 PTZ IP 和非 PoE 兼容固定攝像機,使用 NetWay3012 外部適配器.
Altronix NetWay16MV 中跨注入器旨在為辦公室、研究設施和製造工廠中符合 PoE 的連接設備(相機/邊緣設備)提供電源和以太網連接。
答:是的,除了中跨 PoE 注入器外,Altronix 還提供 中跨噴射器 在各種端口配置中 Raptor Supplies.
A. 使用 PoE 供電器,用戶通過以太網電纜在供電器和 IP 攝像機之間同時傳輸數據和電力。 數據從交換機傳輸到注入器,從而通過以太網電纜將其饋送到 IP 攝像機。
答:區別在於 PoE 注入器向從現有非 PoE 交換機接收信息/數據的 PoE 設備供電。 而分離器則將數據的電力分開,並將其饋送到不符合 PoE 的設備的單獨輸入。
答:以太網供電 (PoE) 通過可以雙向運行的交換機,作為受電設備 (PD) 或供電設備 (PSE)。 這意味著交換機可以在供電的同時通過 PoE 供電。
A. 這取決於所使用的電纜類別。 CAT5E 及更高等級的電纜支持所有電壓的 PoE。 CAT5 支持較低電壓。
答:以太網供電 (PoE) 允許 CAT5 接線引線提供電力以及與 IP 攝像機、路由器和交換機的數據連接。
A. PoE 被注入到 44 和 57 VDC 之間的電纜中。
答:PoE 和 LAN 是兩種不同類型的網絡連接。 以太網供電(PoE)技術用於實現有線以太網局域網(LAN)。