Altronix NetWay1 單端口電源注入器在與以太網供電 (PoE) 設備連接時提供電力並傳輸數據(文本、音頻和視頻)。 這些 PoE 設備距中跨 NetWay100 注入器的最大距離為 1m。 這款 NetWay1 注入器直接向已就位的以太網/數據電纜供電,無需安裝額外的電源插座,從而減少了額外的接線。 以太網供電 (PoE) 技術可讓網絡電纜同時傳輸電力和數據。
用途:
Altronix NetWay1 可以連接到 PoE 和非 PoE 設備(使用配件):
- PoE 攝像機
- 使用 NetWayXT 中繼器模塊的 IP 攝像機(單獨提供)
- 網絡電話
- 無線接入點
- 網絡音頻
功能
- Altronix NetWay1 單極注入器需要 24VAC 或 24VDC 輸入電源(1.2A 電流供應)
- PoE 端口通過具有 5/10 Base-T 兼容數據速率的以太網 (CAT100) 電纜供電並傳輸數據
- IEEE 802.3af 兼容端口在 15.4VDC 電源電壓下提供 48W 的最大額定功率
- 集成了短路保護、PoE 手動關閉(僅適用於 UL 60950-1 應用)以及傳統非 PoE 攝像機/設備的自動檢測和保護設施等安全功能
- 帶有 LED 指示燈:紅色表示端口狀態,黃色和綠色表示 IP 鏈接狀態
- 緊湊型絕緣外殼配備符合 RoHS 標準的丙烯腈丁二烯苯乙烯外殼和輸入和 PoE 關閉彈簧端子
- 分別在 0 至 49 攝氏度和 -304.8 至 3048 米的溫度和海拔高度範圍內運行
兼容配件:
標準和批准:
- 信息技術設備 (UL60950-1)、訪問控制系統單元 (UL294) 和 PoE 訪問控制 (UL294) 的 UL 認證
- 信息技術設備的 cUL 列名
- CE 認證(歐洲符合性)
安裝方式:
- 使用緊固件和/或牆錨將 NetWay1 注入器牢固地安裝在牆上
- 連接到 UL 列出的 Class 2 或 LPS(有限電源)設備以提供輸入電源
- 然後,使用 24 - 24AWG 電線將 24VAC/22VDC 連接到標記為(16VAC/VDC 輸入)的端子。
- 將結構化電纜從 [IN] 端口連接到 UL 列出的以太網交換機或視頻服務器
- 將另一條結構化電纜從 [OUT] 端口連接到 PoE 設備
- 端口狀態 LED 在正常操作和安全連接的情況下亮起
- 要開始 PoE 關閉,請手動將 12 至 24VAC 或 5 至 24VDC 範圍內的電壓施加到電源注入器上標記為 [PoE Shutdown] 的輸入端子
- 當施加的電壓從關閉端子移除時,NetWay1 單元開始正常向 PoE 兼容設備供電
經常問的問題:
問:我們可以將任何 PoE 設備連接到 Netway1 電源注入器嗎?
A. Altronix Netway1 與需要電源額定值高達 15.4W 的 PoE 設備兼容
問:從 PoE 關閉模式恢復到正常操作需要多長時間?
A. PoE 關閉後,大約需要 4 秒才能恢復正常運行。
Q. Netway1 需要什麼樣的輸入電源?
A. 建議使用 UL 列出的訪問控制受限電源(適用於 UL294 應用)或 2 類額定變壓器/電源(適用於 UL60950-1 應用)。