項目 | 中跨功率注入器 |
UPC | 782239950188 |
船重(kg) | 1.76 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 20.83 |
原產地 | US |
Altronix NetWay4ESK 中跨注入器套件包括 NetWay4ES 4 端口 PoE/PoE+ 交換機和 NetWay1D 中跨注入器,為 PoE 認可的連接設備(攝像機/邊緣設備)提供電源和以太網連接。 該中跨注入器套件能夠為距設備最遠 100 米的連接設備或攝像機供電。 NetWay4ES 是一款 4 端口託管 PoE/PoE+ 交換機,非常適合安裝在 IDF(中間配線架)上,並通過單根 CAT-4 或更高結構的電纜容納最多 5 個 IP 設備或攝像機來提供系統擴展。 Altronix NetWay4ESK 中跨注入器套件通過以太網以 60 / 10 Mbps 的速度提供最大 100W 的功率,並允許自動檢測和保護傳統非 PoE 攝像機及其他低電壓連接設備,從而保護敏感設備免受高功率損壞。 它還方便手動關閉彈簧端子,並配備 3 線接地線可拆卸線以增加安全性。 Altronix NetWay4ESK 中跨注入器套件配備 LED 指示燈,用於顯示 IP 鏈路狀態,並在 85% (+/- 5%) 的相對濕度下運行。 它允許在 - 304.8 至 2000 m 的海拔高度範圍內運行。 NetWay4ES PoE/PoE+ 交換機可在 - 40°C 至 75°C 的溫度下以 60W 的功率運行,而 NetWay1D 中跨注入器可在 - 30 至 50°C 和 - 30 至 40°C 的溫度下以 30W 和 60W 的功率運行。 。
Altronix NetWay4ESK 中跨注入器套件非常適合為研究設施、辦公室和製造工廠中的 PoE 兼容連接設備(相機/邊緣設備)提供電源和以太網連接。
答:Altronix NetWay4ESK 與需要電源額定值高達 60W 的 PoE 設備兼容。
A. 關閉 PoE 關機模式後,大約需要 4 秒才能恢復正常運行。
A. 不同之處在於 PoE 注入器為從現有非 PoE 交換機接收信息/數據的 PoE 設備供電,而分路器將功率從數據中分離出來並將其饋送到非 PoE 交換機的單獨輸入。 PoE 兼容設備。
答:中跨電源注入器是將不支持 PoE 的交換機或數據服務器與支持 PoE 的設備(例如 IP 攝像機)連接的 PoE 設備。 這些注入器向以太網或數據電纜添加(或註入)電力,為 PoE 設備供電,而無需為每個設備連接單獨的電源。
答:PoE 供電器可以將電力和數據傳輸到最遠 100 米的受電設備。 可以通過使用中繼器模塊來擴展傳輸範圍。 可以連接多個中繼器,最大範圍為 600 m,同時傳輸電力和數據。
答:與啟用 WiFi 的攝像機相比,PoE 注入器或中跨電源注入器可以向 PoE 設備提供更高的可靠性、更快的傳輸速度和更好的安全性。 這些 PoE 注入器還減少了與直接供電設備相關的接線。