Altronix NetWay8MV 中跨電源注入器設計用於將網絡攝像機、IP 電話和無線接入點連接到網絡交換機。 該中跨電源注入器可幫助現有網絡支持 PoE 兼容攝像機/邊緣設備,並提供對傳統非 PoE 攝像機或邊緣設備的自動檢測和保護。 它具有 LAN 或筆記本電腦連接,可實現 PoE 關閉和端口監控的編程。 Altronix NetWay8MV 中跨電源注入器能夠支持使用 NetWay1512 或 NetWay3012 適配器的非 PoE 兼容固定和 PTZ IP 攝像機。 Altronix NetWay8MV 中跨電源注入器具有帶手動復位開關的發光主電源斷開斷路器。 該中跨電源注入器集成了眾多安全功能,例如短路和過載保護、PoE 手動關閉、傳統非 PoE 攝像機/設備的自動檢測和保護以及用於端口、PoE 和 IP 鏈路狀態的 LED 指示燈。 該設備通過現有的以太網/數據電纜傳輸數據,而不是為每個設備安裝額外的電源插座,從而減少了額外的接線。 它可以安裝在牆壁或架子上,以便在室內空間使用。
用途:
Altronix NetWay8MV(以太網供電)中跨注入器可連接到 PoE 攝像機、固定 IP 攝像機、VoIP 電話、無線接入點、安全攝像機和網絡音頻設備等受電設備,以延長辦公室、商業建築和工業空間的網絡鏈路距離。
功能
- Altronix NetWay8MV 中跨注入器適用於為符合 PoE 的連接設備(攝像機/邊緣設備)提供電源和以太網連接。
- 該中跨注入器有 8 個專用端口,用於通過以太網連接多個設備(相機/邊緣設備)。
- 它提供短路保護以延長使用壽命,並通過 LAN/筆記本電腦連接進行可編程 PoE 關閉和端口監控。
- Altronix NetWay8MV 中跨注入器集成了對非 PoE 邊緣設備/攝像機的自動檢測和保護,以及用於確保設備安全的內置主電源斷開斷路器。
- 該中跨注入器帶有一個單獨的端口和狀態指示 LED,用於監控實時連接狀態。
- 它帶有 CE 標誌,符合 IEEE 802.3at (PoE+) 和 IEEE 802.3af (PoE) 標準,並通過了 UL 認證。
- 單輸出、壁掛式 NetWay1 電源注入器也可用於 Raptor Supplies.
兼容配件:
- Altronix NetWay3012:這些適配器可將 PoE+ (30W) 轉換為 12VDC,電流高達 2.5A。 它們與 PoE 交換機和中跨兼容。
- Altronix NetWay1512:這些 Altronix 適配器為帶有 NetWay8MV 中跨注入器的傳統 IP 監控攝像機提供 PoE 兼容性。 它們與 PoE 中跨和交換機兼容,通過備用網絡電纜對傳輸電力(模式 B)。
- Altronix NetWayXT 和 NetWayXTX:這些中繼器模塊設計用於與 NetWay8MV 中跨連接,將數據(視頻)延伸至 100 m。 它們符合 PoE / PoE+、IEEE 802.3af (15W) 和 IEEE 802.3at (30W) 標準。 根據相機/設備端口要求,使用多個中繼器的最大範圍可達 600 m。
標準和批准:
- Altronix NetWay8MV 中跨電源注入器符合 CE(歐洲標準)並獲得 UL 和 cUL 認證,可確保用戶安全並增強設備性能。
安裝方式:
- Altronix NetWay8MV 僅供室內使用,必須安裝在受保護的場所內
- 安裝支架可以連接到 NetWay8MV 裝置以進行機架或壁掛式安裝,橡膠墊可用於架子安裝。
- 該裝置應安裝在最高環境溫度不超過 104 華氏度(40 攝氏度)的空間內。
- 將帶照明的主電源斷開斷路器設置至“關閉”位置。
- 它配有接地的交流電源線,可插入設備的 IEC 320 連接器。 將設備插入接地插座。 (注意:用戶應確保在使用多台設備時,各個銘牌額定值之和不應超過電源電路額定值。 請勿連接至由開關控制的插座。)
- 兩條結構化電纜用於將 [IN] 端口連接到 UL 認證的以太網交換機或視頻服務器,並將 [OUT] 端口連接到供電設備。
- 接線完成後,您可以將帶照明的主電源斷路斷路器設置到復位 (ON) 位置。
- 連接 PoE 設備時,Altronix NetWay8MV 上的端口狀態 LED 將初始化。 當設備符合 IEEE 802.3af 標準時,LED 將亮起。 當設備符合 IEEE802.3at 標準 (PoE Plus) 時,LED 將閃爍一次並亮起。
經常問的問題:
問:PoE 中跨饋電器如何工作?
A. 使用 PoE 注入器,用戶可以通過以太網電纜在註入器和 IP 攝像機之間同時傳輸數據和電力。 數據從交換機傳輸到注入器,從而通過以太網電纜將其饋送到 IP 攝像機。
Q. 中跨電力注入器有什麼優勢?
答:與支持 WiFi 的攝像頭相比,中跨電源注入器為受電設備提供電力和數據,具有卓越的可靠性、更快的傳輸速度和更好的安全性。 這些噴油器還減少了與直接供電設備相關的接線。
問:我們可以通過 PoE 為網絡交換機供電嗎?
A. 以太網供電 (PoE) 通過可以雙向運行的交換機,即受電設備 (PD) 和供電設備 (PSE)。 這意味著交換機可以在供電的同時通過 PoE 供電。