Altronix NetWay4BT 中跨注入器適用於為符合 PoE 的連接設備(攝像機/邊緣設備)提供電源和以太網連接。 它內置短路保護,可確保延長使用壽命,並自動檢測和保護非 PoE 邊緣設備/攝像頭。 該中跨注入器是 4U 機架外殼中的 1 端口網絡管理中跨。 這款 Altronix 中跨注入器採用即插即用式安裝,易於操作,端口狀態指示 LED 用於監控實時連接狀態。 它內置手動復位和主電源斷開斷路器,確保設備安全。 它為每個端口提供高達 90W(符合 802.3bt 標準)的 PoE/PoE+/Hi PoE 功率(總最大值為 360W)。 該中跨注入器配備了集成電池充電器,適用於需要備份和嵌入式 LINQ 技術的應用,可通過網絡從任何地方監視、控制和報告電源和診斷。 它具有一個 RJ45 端口,可通過 4 對 CAT5e 或更高結構的電纜以 10 / 100 / 1000 BaseT 速度傳輸數據。
用途:
Altronix NetWay4BT 中跨注入器非常適合為辦公室、研究設施和製造工廠中符合 PoE 的連接設備(攝像機/邊緣設備)提供電源和以太網連接,以延長網絡鏈路距離。
功能
- Altronix NetWay4BT 中跨注入器設計用於為連接的設備(相機/邊緣設備)提供電源和以太網連接。
- 該中跨注入器嵌入了 LINQ 技術,可通過網絡從遠程/遠處位置控制、監控、報告電源和診斷設備。
- 它提供短路保護以延長使用壽命,並為需要斷電期間備份的應用提供集成電池充電器。
- 該裝置配備了四個專用端口,允許通過以太網以 10 / 100 / 1000 Mbps 的速度連接多個設備(相機/邊緣設備)。
- Altronix NetWay4BT 中跨注入器可在交流電源故障時自動切換以備用電池,並配備對傳統邊緣設備/非 PoE 攝像機的自動檢測和保護。
- 該裝置配備 LED 指示燈,用於實時指示以太網連接狀態。
- 它具有 CE 標誌,符合 IEEE 802.3at、IEEE 802.3af 和 IEEE 802.3bt 標準,並獲得 UL 認證。
- 該中跨注入器可在海拔 2000 米以內運行。
- Altronix NetWay4BT 中跨注入器通過電子郵件和 Windows 儀表板警報通知提供實時電源診斷。
- Raptor Supplies 還提供單輸出、壁掛式 NetWay1 電源注入器.
兼容配件:
- Altronix RE2:這些 19 號黑色機架安裝電池外殼設計用於與 Altronix NetWay4BT 中跨注入器一起使用,最多可容納四個 12VDC/7AH 電池。
- 4 對 CAT5e 或更高結構的電纜可與 Altronix NetWay4BT 中跨注入器一起使用,將電力和數據(音頻、視頻和文本)傳輸到受電設備。
標準和批准:
- Altronix NetWay4BT 中跨電源注入器符合 CE(歐洲標準)並獲得 UL 和 cUL 認證,可確保用戶安全並增強設備性能。
安裝方式:
- Altronix NetWay4BT 中跨注入器僅適合室內使用,並且必須安裝在受保護的場所內。
- 對於機架或壁掛式安裝,用戶必須將安裝支架連接到 Altronix NetWay4BT。 將橡膠墊固定到 Altronix NetWay4BT 上以進行架子安裝。
- 該裝置安裝在最高環境溫度不超過 104 華氏度的空間中。
- 它配有接地的交流電源線,可插入設備的 IEC 320 連接器。 將設備插入接地插座。 (注意:用戶應確保在使用多台設備時,各個銘牌額定值之和不應超過電源電路額定值。 請勿連接至由開關控制的插座。)
- 兩條結構化電纜用於將 [IN] 端口連接到 UL 認證的以太網交換機或視頻服務器,並將 [OUT] 端口連接到供電設備。
- 然後,將四節 12VDC 電池串聯連接到標記為 [+ BAT -] 的端子,仔細觀察極性。 (注意:當電池未使用時,交流電的損失將導致輸出電壓的損失。)
經常問的問題:
問:動力注射器可以工作多遠?
答:PoE 供電器可以將電力和數據傳輸到最遠 100 米的受電設備。 使用中繼器模塊可將傳輸範圍延長 100 m。 可以連接多個中繼器,最大範圍為 600 m,同時傳輸電力和數據。
Q. 中跨電力注入器有什麼優勢?
答:與啟用 WiFi 的攝像機相比,PoE 注入器或中跨電源注入器可以向 PoE 設備提供更高的可靠性、更快的傳輸速度和更好的安全性。 這些 PoE 注入器還減少了與直接供電設備相關的接線。
問:LINQ 技術有哪些好處?
答:LINQ 技術旨在通過網絡從任何地方監視、控制和報告電源及診斷。 LINQ 技術的一些優點是:
- SSL(安全套接字層)安全加密
- 用戶級安全
- 內置 IP 管理提供遠程攝像機重置和監控
- 通過 LAN/WAN 提供對關鍵信息的本地和/或遠程訪問
- 電子郵件和 Windows 儀表板警報通知報告實時診斷
- 事件日誌跟踪歷史記錄