項目 | 耐油蜘蛛插入 |
聯軸器尺寸 | FC25 |
HP額定值@ 100 RPM | 0.7 |
HP額定值@ 1150 RPM | 8.2 |
HP額定值@ 1750 RPM | 12.5 |
HP額定值@ 300 RPM | 2.1 |
HP額定值@ 3450 RPM | 24.6 |
HP額定值@ 690 RPM | 4.9 |
HP額定值@ 870 RPM | 6.2 |
最大。 扭力 | 450 英寸磅 |
產品數據表 | 波士頓齒輪-j100.pdf |
可使用溫度 範圍(F) | 32到200 |
軸直徑 範圍(英寸) | 3/4-1-1/4 |
類別 | 合成橡膠 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 4016996050 |
原產地 | US |