項目 | 耐油蜘蛛插入 |
聯軸器尺寸 | FC38 |
HP額定值@ 100 RPM | 2.5 |
HP額定值@ 1150 RPM | 29.2 |
HP額定值@ 1750 RPM | 44.4 |
HP額定值@ 300 RPM | 7.6 |
HP額定值@ 690 RPM | 17.5 |
HP額定值@ 870 RPM | 22.1 |
最大。 扭力 | 1600 英寸磅 |
產品數據表 | 波士頓齒輪-j100.pdf |
可使用溫度 範圍(F) | 32到200 |
軸直徑 範圍(英寸) | 1-1/4-1-7/8 |
類別 | 合成橡膠 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8483908040 |
原產地 | MX |