項目 | 耐油蜘蛛插入 |
聯軸器尺寸 | FC45 |
HP額定值@ 100 RPM | 4.4 |
HP額定值@ 1150 RPM | 51.1 |
HP額定值@ 1750 RPM | 77.7 |
HP額定值@ 300 RPM | 13.3 |
HP額定值@ 690 RPM | 30.7 |
HP額定值@ 870 RPM | 38.7 |
最大。 扭力 | 2800 英寸磅 |
產品數據表 | 波士頓齒輪-j100.pdf |
可使用溫度 範圍(F) | 32到200 |
軸直徑 範圍(英寸) | 1-3/4-2-1/8 |
類別 | 合成橡膠 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 4016996050 |
原產地 | US |