項目 | 合成橡膠蜘蛛嵌件 |
聯軸器尺寸 | FC12 |
HP額定值@ 100 RPM | 0.1 |
HP額定值@ 1150 RPM | 1.2 |
HP額定值@ 1750 RPM | 1.8 |
HP額定值@ 300 RPM | 0.3 |
HP額定值@ 3450 RPM | 3.6 |
HP額定值@ 690 RPM | 0.7 |
HP額定值@ 870 RPM | 0.9 |
最大。 扭力 | 65 英寸磅 |
產品數據表 | 波士頓齒輪-j100.pdf |
可使用溫度 範圍(F) | 32到200 |
軸直徑 範圍(英寸) | 3)/ 8 1 / 2( |
類別 | 耐油 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 3.3 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8483908040 |
原產地 | MX |