項目 | 耐油蜘蛛插入 |
聯軸器尺寸 | FC30 |
HP額定值@ 100 RPM | 1.3 |
HP額定值@ 1150 RPM | 14.6 |
HP額定值@ 1750 RPM | 22.2 |
HP額定值@ 300 RPM | 3.8 |
HP額定值@ 3450 RPM | 43.8 |
HP額定值@ 690 RPM | 8.8 |
HP額定值@ 870 RPM | 11.0 |
最大。 扭力 | 800 英寸磅 |
產品數據表 | 波士頓齒輪-j100.pdf |
可使用溫度 範圍(F) | 32到200 |
軸直徑 範圍(英寸) | 1-1-1 / 2 |
類別 | 合成橡膠 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 4016996050 |
原產地 | US |