項目 | 液壓手動泵 |
氣缸兼容性 | 雙動 |
維度A | 16.83“ |
尺寸B | 20.06“ |
尺寸C | 1.18“ |
尺寸D | 1.38“ |
尺寸E | 2.3“ |
尺寸F | 2.77“ |
尺寸H | 22.78“ |
尺寸J | 18.11“ |
尺寸L | 7.65“ |
維度N | 5.91“ |
尺寸P | 4.76“ |
尺寸 Q | 1.5“ |
方面 | 0.33“ |
尺寸T | 2.93“ |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 0.15 立方英尺英吋/行程 |
最高 處理努力 | 77磅。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
階段數 | 2 |
第一級每衝程油排量 | 1 cu。 在。 |
第二級每衝程油排量 | 0.15 cu。 在。 |
活塞行程 | 1" |
能量源 | 手動操作 |
第一級壓力等級 | 500 PSI |
第二級壓力等級 | 10000 PSI |
產品數據表 | enerpac-p464.pdf |
庫容 | 134 cu。 在。 |
速度類型 | 兩速 |
UPC | 662005107452 |
可用油容量 | 134 cu。 在。 |
閥門操作 | 手動操作 |
船重(kg) | 13.63 |
船高(厘米) | 20.57 |
船長(厘米) | 83.57 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | CN |
A.
A. 雙速泵設計用於最初負載很小或沒有負載的應用,並且在增加負載時需要增加力。 當沒有負載時,泵在其具有較高流量的第一級運行。 當泵檢測到負載時,它會切換到第二階段,該階段需要更少的手柄行程並降低流量以產生更大的壓力並轉移重量。
A.
型號 | 尺寸G | 氣缸兼容性 | 維度A | 尺寸H | 尺寸J | 尺寸 M | 尺寸P | 尺寸 Q | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4“ -18 NPTF | 單動 | 7.31“ | 12.56“ | 0.75“ | - | 3.25“ | - | 新台幣25,368元 | |
P18 | - | 單動 | 8.7“ | 15.17“ | 9.98“ | - | 4.37“ | - | 新台幣37,606元 | |
P392ALSS | - | 單動 | - | - | - | - | - | - | 新台幣49,829元 | |
P-802 | 3/8“ -18 NPTF | 單動 | 13.3“ | 20.75“ | 2.19“ | - | 6.02“ | 1.4“ | 新台幣56,586元 | |
P202 | 1/4“ -18 NPTF | 單動 | 13.56“ | 15.75“ | 0.75“ | 0.63“ | - | - | 新台幣29,837元 | |
P391 | 3/8“ -18 NPTF | 單動 | 13.56“ | 20.56“ | 1.19“ | 0.63“ | - | - | 新台幣34,058元 | |
P464 | - | 雙動 | 8.25“ | 26.44“ | 0.98“ | 6.89“ | 3.63“ | 3.5“ | 新台幣185,297元 |