Square D Bja260154 2 極斷路器 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D BJA260154 PowerPact 斷路器,15A,65kAIC,BC 相,600VAC | CE6HYA

SQUARE D BJA260154 PowerPact 斷路器,15A,65kAIC,BC 相,600VAC

有現貨
貨號:CE6HYA 型號:BJA260154

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$40,387 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培15
框架類型JA
GTIN3606486118931
極數2
電壓600
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 1.31
船高(厘米)13.69
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)5.41
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D BJA260154 斷路器非常適合反向饋電應用,以保護電路免受電流過載和短路的影響
  • 可容納 14 - 2 AWG 鋁/銅線
  • 具有不可互換的熱磁脫扣器,可提供長時間和瞬時限流功能
  • I-Line 型插入式設計,帶有負載側接線片端子,便於接線和消除鬆動連接
  • 符合 UL 489、NEMA AB1、CSA C22.2 No 5 和 IEC 60947-5-1 標準

產品型號

產品型號安培極數價錢
SQUARE D BJA260704 PocketPact 塑殼斷路器,600 Y / 347 VAC | CE6GTL 北京A260704702-
詢價
SQUARE D BJA260702 PocketPact 塑殼斷路器,600 Y / 277 VAC | CE6GTM 北京A260702702-
詢價
SQUARE D BJA260602 塑殼斷路器,2 極,70 A,熱磁 | CE6GTN 北京A260602602新台幣42,472元
詢價
SQUARE D BJA260504 塑殼斷路器,2 極,50 A,熱磁 | CE6GTP 北京A260504502-
詢價
SQUARE D BJA260802 塑殼斷路器,熱磁式,65kAIC @ 480 V | CE6GTQ 北京A260802802新台幣45,858元
詢價
SQUARE D BJA36110 斷路器,65VAC 時 480kAIC,3 極,600V | CE6GTR 北京A361101103新台幣273,795元
SQUARE D BJA36025 斷路器,65kA 開斷能力,25A,三相,3 極,3V | CE600GTT 北京A36025253新台幣52,506元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D BJA260154 PowerPact 斷路器,15A,65kAIC,BC 相,600VAC
新台幣40,387元 /單元