Tygon管 - 聖戈班經銷商 | Raptor Supplies 台灣

TYGON

篩選

氣動工具

氣動工具 篩選

氣動軟管查看全部

  • 管道

    透明、耐用、無孔、耐化學/耐熱管道,專為食品、化學、化妝品和醫療行業的流體輸送應用而設計。 最大工作壓力為 55 psi,提供 25 英尺和 50 英尺型號

關於泰康

Tygon 目錄包括管材、軟管和接頭、膠帶、過濾系統和熱封設備。 泰貢 管道 是關鍵流體輸送和飲料分配的理想選擇。 這些柔性管由 PVC 製成,可抵抗磨損、磨損和腐蝕,並提供高達 1800 psi 的拉伸強度。 它們的最大硬度為 56 Shore A,可在華氏 -67 至 165 度的溫度範圍內運作。

主要商品名稱

常问问题解答

鄰苯二甲酸鹽對人體有害嗎?

它們對人類尤其是兒童的神經系統和生殖系統有害。

Tygon S3 裝置符合哪些監管標準?

它們符合 FDA、NSF、3-A 和 REACH 標準。

什麼是 DEHP?

DEHP 是一種無味、無色的有機化學品,添加到塑料中可使其具有柔韌性。

Tygon S3 管材是由什麼製成的?

Tygon S3 管材不含鄰苯二甲酸鹽,由生物基或非 DEHP 增塑劑製成。

如何正確切割 Tygon 管材?

  • 使用永久性標記或切割輪在需要切割的管道上做標記。
  • 用虎鉗或夾具牢固地夾住管道,以防止其在切割時移動。
  • 使用鋒利、乾淨的切管器(專為塑料管設計)並圍繞管旋轉,施加輕微的壓力。
  • 避免使用刀片,因為它會在切割時壓碎或變形管道。
  • 確保切刀輪與標記線對齊,並單向旋轉切刀,直到完全切割管材。
  • 切割後,借助去毛刺工具或砂紙去除邊緣內外的任何毛刺。
  • 現在,在進行任何連接之前,用乾布清潔切割邊緣以清除所有灰塵或碎屑。

聚乙烯管可以用於高壓應用嗎?

是的,Tygon 熱塑性塑料管具有編織加強層,有助於承受高壓應用。

Tygon 管可以用於醫療應用嗎?

Tygon ND 100-80 管用於醫療行業,有五種極小尺寸可供選擇,適合各種應用。 該管材採用更高的硬度配製而成,具有剛性,易於操作,同時又足夠柔軟,可以減少扭結和刺穿等問題。 它具有透明的玻璃內孔,有助於在與靜脈注射液、透析和其他醫療設備一起使用時進行視覺監控。