GAST 氣動馬達 Gast 氣動馬達非常適合各種手持式工具,例如砂光機、鑽頭、磨床和螺母扳手。 它們的空載速度高達 3000 rpm,軸直徑範圍為 3/8 至 1 英寸。
Gast 氣動馬達非常適合各種手持式工具,例如砂光機、鑽頭、磨床和螺母扳手。 它們的空載速度高達 3000 rpm,軸直徑範圍為 3/8 至 1 英寸。
氣動馬達
次數 | 型號 | 最大。 速度 | 最大。 扭力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6 AM-NRV-22A | NT$31,506 | |||
B | 凌晨 2 點-FCC-1 | NT$13,455 | |||
C | 1 AM-NCC-12 | NT$11,562 | |||
C | 1 AM-NRV-56 | NT$14,914 | |||
C | 1UP-NCC-1A | NT$14,785 | |||
D | 凌晨 2 點-NCW-7B | NT$12,874 | |||
E | 2 AM-NRV-90 | NT$19,777 | |||
C | 4 AM-FRV-63A | NT$19,446 | |||
F | 4 AM-NRV-130 | NT$15,606 | |||
G | 8 AM-FRV-30A | NT$41,509 | |||
H | 1UP-NRV-11-GR11 | NT$34,821 | |||
I | 凌晨 4 點-FRV-13H | NT$15,227 | |||
C | 凌晨 2 點-NCW-7A | NT$12,671 | |||
C | 1 AM-NRV-39A | NT$11,885 | |||
J | 1UP-NRV-3A | NT$12,276 | |||
K | 4 AM-RV-75-GR20 | NT$66,983 | |||
C | 4AM-70C-CB20 | NT$84,162 | |||
C | 凌晨 4 點-ARV-119 | NT$20,880 | |||
C | 凌晨 4 點-ARV-120 | NT$24,350 | |||
L | 1路-NRV-10 | NT$16,099 | |||
C | 8 AM-NRV-28A | NT$35,754 | |||
M | 1AM-NRV-60-GR11 | NT$34,120 | |||
C | 6 AM-NRV-7A | NT$26,477 | |||
C | FCW-2 凌晨 13 點 | NT$14,117 | |||
N | 凌晨 4 點-NRV-50C | NT$19,184 | 詢價 |
鑄鐵旋轉葉片氣動馬達
次數 | 型號 | 安裝 | CFM | 身高 | 空載轉速 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 端口大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 AM-NRV-63 | NT$24,797 | |||||||||
B | 8 AM-FRV-75 | NT$24,040 | |||||||||
C | 6 AM-FRV-62 | NT$17,481 | |||||||||
D | 2 AM-NCC-96 | NT$9,596 | |||||||||
E | 1路-NRV-15 | NT$8,160 | |||||||||
F | 4 AM-NRV-92 | NT$12,399 |
次數 | 型號 | CFM | HP | 總長: | 最大。 空氣流動 | 總長度 | 端口大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 AM-NRV-251 | NT$14,023 | |||||||
A | 4 AM-NRV-251 | NT$14,607 | |||||||
A | 6 AM-NRV-251 | NT$23,802 |
旋片式氣動減速電機,鑄鐵外殼
Gast 旋片式空氣齒輪電機為需要有限安裝區域的泵或混合器等設備提供串聯動力。 這些氣動馬達以氣動方式運行,因此在危險場所或極端溫度下運行時不會產生電火花。 它們具有鑄鐵外殼和鋼製輸出軸以提高強度和腳/面安裝以確保穩定性。 這些氣動馬達採用 15:1 或 10:1 齒輪減速器,可在長時間停轉或過載時提供更高的扭矩和抵抗損壞。 從這些齒輪馬達中進行選擇,可提供 0.33 和 1.5 hp 的功率輸出。
Gast 旋片式空氣齒輪電機為需要有限安裝區域的泵或混合器等設備提供串聯動力。 這些氣動馬達以氣動方式運行,因此在危險場所或極端溫度下運行時不會產生電火花。 它們具有鑄鐵外殼和鋼製輸出軸以提高強度和腳/面安裝以確保穩定性。 這些氣動馬達採用 15:1 或 10:1 齒輪減速器,可在長時間停轉或過載時提供更高的扭矩和抵抗損壞。 從這些齒輪馬達中進行選擇,可提供 0.33 和 1.5 hp 的功率輸出。
次數 | 型號 | 安裝 | CFM | 齒輪比 | 端口大小 | 軸直徑 | 軸長 | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1UP-GR11系列 | NT$22,672 | |||||||||
B | 4 AM-RV-127-GR20 | NT$47,566 |
常问问题解答
Gast 氣動馬達推薦使用什麼尺寸的空氣管路?
建議空氣管路的尺寸應比端口大一號或相同尺寸。
Gast 旋片式馬達的空氣過濾器應多久檢查一次?
建議在運行 500 小時後清潔、檢查和/或更換過濾器。
Gast 氣動馬達可以安裝在任何位置嗎?
它們提供 C 面、底腳或輪轂安裝設計,允許用戶根據應用要求將其安裝在這些位置,以增強穩定性。
應該使用什麼類型的油來潤滑 Gast 氣動馬達?
10 重量份的清潔油適用於潤滑 Gast 氣動馬達。 但是,也可以使用 10w30 的清潔油作為替代品。